絞り込み
頭部形状

なべ(355)

トラス(66)

バインド(107)

ボタン(4)

丸皿(27)

低頭(26)

六角穴付き(50)

六角穴付き皿(5)

平(7)

極低頭(14)

皿(138)

超極低頭(3)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(5)
- 5(4)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(963)
- 12(6)
- 14(7)
- 15(4)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(4)
- 25(5)
- 30(1)
- 254(1)
ねじの呼び
- M2
- M2.5(9)
- M2.6(18)
- M3(41)
- M4(92)
- M5(77)
- M6(122)
- M7(12)
- M8(74)
- M10(89)
- M12(111)
- M14(31)
- M16(233)
- M20(22)
- M22(17)
- M24(18)
- W1/4(11)
- W1/2(10)
- W3/4(8)
- その他(11)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(2)
- ステンレスすべて(163)
- A2(4)
- SUS304(118)
- SUS310S(5)
- SUS316L(4)
- SUSXM7(12)
- チタン(7)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(26)
- PEEK(3)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(4)
- ナイロン(4)
- ポリカーボネート(PC)(7)
- レニー(RENY)(4)
- 鉄すべて(612)
- SCM435(44)
- SCM440(2)
- 黄銅(真鍮)(40)
- 材質をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ステンコート(9)
- 3価ブラック(76)
- 3価ホワイト(85)
- 3価ユニクロ(6)
- アロック(21)
- クロニッケル(11)
- クロメート(47)
- クローム(62)
- スズコバルト(9)
- ゼロクローム(35)
- ニッケル(126)
- ノンクローム(70)
- ユニクロ(47)
- 生地/未処理(22)
- 茶ブロンズ(13)
- 黒ニッケル(11)
- 黒亜鉛(46)
- 黒染め(39)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(8)
- 表面処理をもっと見る
取付穴形状

すりわり(10)

ピン6ロブ(3)

ヘクサロビュラ(25)

六角穴(104)

十字穴(646)
すりわり・ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(1)
- 0.31(80山)(1)
- 0.4(508)
- 0.45(56山)(1)
- 0.6(12)
- 0.63(40山)(148)
- 0.79(32山)(143)
- 1.75(1)
- 4(4)
0.25・0.31(80山)・0.4・0.45(56山)・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1.75・4
ねじ穴寸法
- No.0(13)
- No.1(595)
- No.2(4)
- T4(8)
- T6(23)
No.0・No.1・No.2・T4・T6
ブランド
- エスコ(17)
- 大阪魂(905)
- 廣杉計器(21)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(16)
- 八幡ねじ(10)
- OHSATO(大里)(10)
- ボサード(9)
- TRUSCO(8)
- 水本機械製作所(4)
- サイマコーポレーション(4)
- ボーセイ(4)
- 日本パワーファスニング(3)
- OSG(オーエスジー)(2)
- 大陽ステンレススプリング(2)
- MAC8(マックエイト)(2)
- RMSレアメタルスクリュー(2)
- コンドーテック(1)
- リコイルジャパン(1)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(1)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ボサード・TRUSCO・水本機械製作所・サイマコーポレーション・ボーセイ・日本パワーファスニング・OSG(オーエスジー)・大陽ステンレススプリング・MAC8(マックエイト)・RMSレアメタルスクリュー・コンドーテック・リコイルジャパン・FIRST PRO(ファーストプロ/水上)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(47)
RoHS10物質対応
「m2 10mm」の検索結果

M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)欠品中材質ステンレスエスコ品番EA949AL-105長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
エスコ¥395税込¥4351パック(30本)当日出荷材質ステンレスエスコ品番EA949AL-305長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819税込¥9011パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M 2 x10mm 鍋頭小ねじ(ポリカーボネート/30本)
エスコ¥570税込¥6271パック(30本)当日出荷材質ポリカーボネートエスコ品番EA945AP-102長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2ねじピッチ0.4二面幅(mm)4材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥919税込¥1,0111袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥5,498税込¥6,0481袋(100個)9日以内出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキ寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5RoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529税込¥5821袋(50個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質スチールRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(10個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質セラミックスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,898税込¥2,0881袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2種別両メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス アイボルト 捻子径Mー2
水本機械製作所¥699税込¥7691個当日出荷ボルトの頭部がリング状になっているので、ロープ・鎖・ワイヤー等を通して使用できます。用途機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役にトラスコ品番849-1105材質ステンレス(SUS304)質量(g)2寸法L(mm)8寸法H(mm)13寸法A(mm)8ねじ径(mm)M-2寸法D(mm)2表面処理電解研磨寸法B(mm)10参考使用荷重(kN)0.10使用荷重(kN)0.10
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥999税込¥1,0991袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から8日以内出荷ねじ径M2種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥629税込¥6921パック(64本)当日出荷から5日以内出荷材質/仕上ステンレス仕様±0.8ミリ程度 公差あり頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(39個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SSH 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(35件のレビュー)¥709~税込¥780~1パック(10個)当日出荷から5日以内出荷機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。用途機器・装置の省スペース化種別全ねじ材質SCM435頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
...