カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(1,388)
- 六角穴付ボルト(65)
- ナベ小ねじ(91)
- 皿小ねじ(97)
- (+)スリムヘッド小ねじ(34)
- (+)超低頭ねじ(11)
- 切削工具(21)
- 物流用品(6)
- メカニカル部品(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M2
- G(PF) 3/8(3)
- M2.3(9)
- M2.5(10)
- M2.6(19)
- M3(99)
- M3.5(23)
- M4(140)
- M5(58)
- M6(41)
- M8(28)
- M10(11)
- M12(7)
- M14(16)
- M16(21)
- M20(6)
- M24(9)
- M27(4)
- M36(13)
- その他(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(4)
- ステンレスすべて(224)
- A2(4)
- SUS303(11)
- SUS304(160)
- SUS310S(6)
- SUS316L(5)
- SUSXM7(13)
- チタン(10)
- ニッケル合金(2)
- 樹脂すべて(51)
- PEEK(6)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- ジュラコン(R)(10)
- ナイロン(6)
- ポリカーボネート(PC)(14)
- レニー(RENY)(6)
- 鉄すべて(745)
- SCM435(57)
- 黄銅(真鍮)(63)
- 材質をもっと見る
取付穴形状

すりわり(24)

トライウイング(1)

ピン6ロブ(5)

ヘクサロビュラ(20)

六角穴(135)

十字穴(764)
長さ(mm)
- 2(13)
- 3(127)
- 4(1,028)
- 5(346)
- 6(364)
- 7(87)
- 8(352)
- 9(8)
- 10(319)
- 12(251)
- 14(144)
- 15(111)
- 16(142)
- 18(82)
- 20(100)
- 25(26)
- 26(12)
- 30(16)
- 35(13)
- 40(13)
- 長さ(mm)をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ステンコート(10)
- 3価ブラック(104)
- 3価ホワイト(94)
- 3価ユニクロ(7)
- アロック(24)
- クロニッケル(13)
- クロメート(63)
- クローム(72)
- スズコバルト(10)
- ゼロクローム(24)
- ニッケル(177)
- ノンクローム(81)
- ユニクロ(60)
- 生地/未処理(37)
- 茶ブロンズ(14)
- 黒ニッケル(13)
- 黒亜鉛(66)
- 黒染め(56)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(9)
- 表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.25(8)
- 0.4(765)
- 0.45(56山)(1)
- 0.6(22)
- 0.63(40山)(160)
- 0.79(32山)(132)
- 1.25(1)
- 1.75(1)
- 4(4)
0.25・0.4・0.45(56山)・0.6・0.63(40山)・0.79(32山)・1.25・1.75・4
頭部形状

なべ(430)

トラス(51)

バインド(98)

ボタン(4)

丸皿(35)

低頭(42)

六角穴付き(58)

六角穴付き皿(6)

平(3)

極低頭(29)

皿(184)

超極低頭(4)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角穴付き・六角穴付き皿・平・極低頭・皿・超極低頭
ねじ穴寸法
- No.0(23)
- No.1(723)
- No.2(2)
- T4(17)
- T5(2)
- T6(16)
No.0・No.1・No.2・T4・T5・T6
ブランド
- エスコ(21)
- 大阪魂(1,209)
- 廣杉計器(40)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- TRUSCO(12)
- ボサード(11)
- 八幡ねじ(11)
- OHSATO(大里)(10)
- プロトティップ(10)
- 水本機械製作所(6)
- サイマコーポレーション(6)
- 東海物産(5)
- 降矢技研(5)
- ボーセイ(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- OSG(オーエスジー)(3)
- 日本パワーファスニング(3)
- ワルター(3)
- グーリング(2)
- ブランドをもっと見る
エスコ・大阪魂・廣杉計器・NBK(鍋屋バイテック会社)・TRUSCO・ボサード・八幡ねじ・OHSATO(大里)・プロトティップ・水本機械製作所・サイマコーポレーション・東海物産・降矢技研・ボーセイ・MAC8(マックエイト)・OSG(オーエスジー)・日本パワーファスニング・ワルター・グーリング・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(90)
RoHS10物質対応
「m2 4mm」の検索結果

M2 x 4mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(18本)当日出荷エスコ品番EA949NB-204材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x 4mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷エスコ品番EA949AL-301材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状トラス頭
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥859税込¥9451袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498税込¥4,9481袋(100個)9日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
自動挿入機用、表面実装用スペーサー(M2)
MAC8(マックエイト)¥4,498~税込¥4,948~1袋(100個)ほか9日以内出荷から33日以内出荷チップマウンターにかけられるスペンサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 下のポッチは位置ずれを防ぐ為につけてあります。 プリント基板の二段重ね、パネルの取付等、色々と御利用出来ます。 電流を流すこともできます。材質黄銅寸法A(mm)4定格電流(A)10寸法B(mm)5仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応寸法MM2推奨ランド径(Φmm)5推奨クリーム半田厚(μ)150~200
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,298税込¥1,4281袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー 六角 黄銅 M2 x 5mm 1箱 5000個入
WURTH ELEKTRONIK¥199,800税込¥219,7801箱(5000個)7日以内出荷仕様コード番号:184-2060材質真鍮形状六角ねじ径M2表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】4本体長さ(mm)5アズワン品番65-7910-66穴深さ(mm)5変換タイプメス/メス
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)5熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000-3Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4 平径3)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
大阪魂(166件のレビュー)¥629税込¥6921パック(67本)当日出荷から5日以内出荷仕様±0.8ミリ程度 公差あり材質/仕上ステンレス頭部形状トラス穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥839税込¥9231パック(36個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(7件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20個)当日出荷から10日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
...