絞り込み
ねじの呼び
- M2
- M1.6(7)
- M1.7(16)
- M2.6(4)
- M3(637)
- M3.1(4)
- M4(24)
- M4.5(3)
- M5(27)
- M6(47)
- M8(53)
- M10(37)
- M12(18)
- M13.5(4)
- M16(9)
- M20(16)
- M25(3)
- M50(4)
- W1/8(10)
- W3/8(10)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 2(1)
- 3(52)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 14(4)
- 15(3)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(3)
頭部形状

なべ(32)

トラス(1)

バインド(19)

六角穴付き(1)
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(2)
- SUSXM7(1)
- 鉄(49)
取付穴形状

六角穴(1)

十字穴(52)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.63(40山)(49)
0.4・0.63(40山)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(5)
- カラー(1)
- クロメート(4)
- クローム(4)
- ゼロクローム(3)
- ニッケル(8)
- ノンクローム(8)
- ユニクロ(6)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・黒亜鉛・黒染め
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(53)
- OSG(オーエスジー)(11)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- 早坂精密工業(1)
モノタロウ・大阪魂・OSG(オーエスジー)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・早坂精密工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m3 40mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥489税込¥5381本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #3 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)¥2,698~税込¥2,968~1本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付1.5P精度表記STD
ハンドタップ ステンレス用 EX-SUS-HT
OSG(オーエスジー)(7件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から4日以内出荷ステンレス鋼、耐熱鋼、ニッケルマンガン鋼などに適しています。炭素鋼、合金鋼等の材料にも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:○、熱可塑性プラスチック:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理精度表記STD
スパイラルタップ 難削材用 CPM-SFT
OSG(オーエスジー)(10件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~35HRC程度の硬さの止り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○ねじの種類M精度表記STD
超硬 高硬度鋼用 ハンドタップ VX-OT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷50HRC以上の焼入れ鋼(合金鋼、ダイス鋼、工具鋼等)のねじ立てに最適です。用途調質鋼(50~60HRC):◎種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付3P精度表記STD
ハンドタップ 樹脂用 EX-PLA-HT
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷主にフェノール(ベークライト)、エボキシ、ユリア、メラミンなどの熱硬化性樹脂に適しています。用途熱硬化性プラスチック:◎種別上タップ材質コバルトハイス(高速度鋼)HSS-Coねじの種類M表面処理窒化処理食付3P精度表記STD
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
超硬ハンドタップ OTT
OSG(オーエスジー)¥12,980税込¥14,2781本当日出荷から4日以内出荷普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥34,980税込¥38,4781箱(12000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥30,980税込¥34,0781箱(12000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,198税込¥3,5181本当日出荷から4日以内出荷完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無有
ハンドタップ ダイカスト用 EX-DC-HT
OSG(オーエスジー)¥2,398税込¥2,6381本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム合金鋳物、アルミニウム合金ダイカスト、亜鉛合金ダイカストなどに適しています。用途アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:◎種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理窒化処理精度表記STD
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥31,980税込¥35,1781箱(12000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(12000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥51,980税込¥57,1781箱(12000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥50,980税込¥56,0781箱(12000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(12000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥23,980税込¥26,3781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥50,980税込¥56,0781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥44,980税込¥49,4781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥37,980税込¥41,7781箱(12000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥31,980税込¥35,1781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥51,980税込¥57,1781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状バインド穴の形状十字穴