絞り込み
頭部形状

なべ(2)

六角穴付き(9)

皿(1)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(4)
- 12(3)
- 14(4)
- 15(12)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(3)
- 25(4)
ねじの呼び
- M2
- 3.65mm(12)
- M2.5(9)
- M2.6(12)
- M3(158)
- M3.5(40)
- M4(2,634)
- M4.2(6)
- M5(223)
- M6(254)
- M8(211)
- M10(142)
- M12(67)
- M14(6)
- M15(7)
- M16(19)
- M18(7)
- M20(52)
- M24(38)
- M27(17)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUSXM7(2)
- 樹脂すべて(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(10)
- SCM435(7)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(1)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状

六角穴(10)

十字穴(3)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(13)
0.4
ねじ穴寸法
- No.1(3)
No.1
ブランド
- 大阪魂(13)
- TDT(田野井)(6)
- 廣杉計器(1)
大阪魂・TDT(田野井)・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「m4 15mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥749税込¥8241パック(31個)当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥22,980税込¥25,2781箱(1000個)当日出荷から5日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥559税込¥6151パック(12個)当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,798税込¥1,9781袋(50個)8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)
大阪魂(14件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥8,598税込¥9,4581箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
バーレスタフレット BL-TF
TDT(田野井)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881本3日以内出荷めねじ内径部から発生するヒゲ、バリを防止でき、面粗さが向上する。ねじ山の高さを一定に揃えることができる。ねじの締め付けトルクが向上する。下穴径を選定することにより、盛上げタップに特有な二重山の発生を防止できる。用途軟鋼、快削鋼、ステンレス鋼材質HSSV表面処理TiCNコートラジアル数4食付LcP再生材使用使用