絞り込み
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(45)
頭部形状

なべ(22)

トラス(5)

バインド(8)

六角穴付き(2)

皿(12)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(48)
- 5(4)
- 6(3)
- 8(3)
- 10(3)
- 12(2)
- 14(3)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(3)
ねじの呼び
- M2
- 3.65mm(3)
- 4mm(5)
- M1.6(5)
- M1.7(13)
- M2.5(3)
- M2.6(5)
- M3(25)
- M3.5(18)
- M4(939)
- M5(66)
- M6(92)
- M8(88)
- M10(87)
- M12(71)
- M14(18)
- M16(25)
- M20(13)
- M24(3)
- No.4(5)
- ねじの呼びをもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(4)
- 0.63(40山)(43)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(43)
- SCM435(1)
ステンレス・鉄
表面処理
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(11)
- クロニッケル(1)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- ニッケル(12)
- ユニクロ(2)
- 黒ニッケル(1)
- 黒亜鉛(5)
- 黒染め(2)
3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・ニッケル・ユニクロ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじ穴寸法
- No.1(45)
No.1
ブランド
- エスコ(2)
- 大阪魂(47)
- TDT(田野井)(6)
- OSG(オーエスジー)(2)
エスコ・大阪魂・TDT(田野井)・OSG(オーエスジー)
「m4 40mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
M2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)
大阪魂(20件のレビュー)¥539税込¥5931パック(9個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ ステンレス用 EX-SUS-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(51件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081本当日出荷から4日以内出荷被削性の悪いステンレス鋼の通り穴に使用し、すばらしい切れ味と耐久性を示します。ステンレス鋼の他、各種耐熱鋼および強じんなニッケルクロムマンガン鋼などにも適しています。用途ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、熱可塑性プラスチック:◎材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付4P
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
ポイントタップ 深穴用 EX-DH-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から4日以内出荷通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理ホモ処理食付4P
タフレット-L TFL
TDT(田野井)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,498税込¥1,6481本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781箱(10000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥17,980税込¥19,7781箱(8000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(10000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥31,980税込¥35,1781箱(12000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ニッケル)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理亜鉛黒頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ(2種溝なしB-0形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥52,980税込¥58,2781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴