絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 5mm(46)
- 5.2mm(37)
- M3(110)
- M3.5(50)
- M4(101)
- M5(4,143)
- M6(69)
- M8(52)
- M10(40)
- M12(53)
- M14(21)
- M16(30)
- M18(17)
- M20(90)
- M24(16)
- M27(25)
- M30(28)
- W1/4(26)
- その他(25)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(4)
- 5(9)
- 6(3)
- 8(4)
- 10(5)
- 12(3)
- 14(2)
- 15(3)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(2)
頭部形状

なべ(6)

低頭(2)

六角穴付き(3)

六角穴付き皿(1)

皿(1)

超極低頭(2)
材質
- アルミ(1)
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(1)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(4)
- PEEK(1)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- ジュラコン(R)(2)
- 鉄すべて(4)
- SCM435(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
取付穴形状

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(4)

十字穴(4)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
種別
全ねじ(4)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(7)
0.4
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(6)
- エスコ(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(6)
- 廣杉計器(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・OSG(オーエスジー)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m5 20」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(18個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000個)当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(12件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281パック(20本)当日出荷から9日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷ねじ径M2用外径(Φmm)5種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷ねじ径M2用種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)RoHS指令(10物質対応)対応
SETS ヘクサロビュラ穴付き超極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUSXM7頭部形状超極低頭穴の形状ヘクサロビュラ穴
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)
八幡ねじ¥8,598税込¥9,4581セット4日以内出荷持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応