絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 5mm(27)
- 5.2mm(18)
- M1.6(10)
- M1.7(17)
- M3(30)
- M4(39)
- M5(1,950)
- M6(40)
- M8(53)
- M10(34)
- M12(46)
- M14(9)
- M16(15)
- M17(7)
- M20(10)
- M22(7)
- M33(7)
- M36(7)
- その他(8)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(1)
- 4(1)
- 5(124)
- 6(1)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(1)
- 14(2)
- 15(1)
- 16(1)
- 18(1)
- 20(1)
- 25(2)
頭部形状

なべ(38)

トラス(15)

バインド(34)

低頭(1)

六角穴付き(1)

皿(36)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(3)
- 0.63(40山)(120)
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(12)
- SUSXM7(1)
- 鉄(112)
種別
全ねじ(2)
全ねじ
表面処理
- 3価ステンコート(4)
- 3価ブラック(11)
- 3価ホワイト(12)
- クロニッケル(3)
- クロメート(9)
- クローム(7)
- ゼロクローム(13)
- ニッケル(19)
- ノンクローム(19)
- ユニクロ(10)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒ニッケル(3)
- 黒亜鉛(8)
- 黒染め(7)
3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・ユニクロ・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(2)

十字穴(121)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(122)
- エスコ(2)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TDT(田野井)(6)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- 日産ネジ(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・日産ネジ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「m5 40」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥339~税込¥373~1パック(11個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥819~税込¥901~1パック(500本)当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
低頭六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(40件のレビュー)¥389税込¥4281パック(3個)当日出荷頭部高さが低くなっています。用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUSXM-7相当頭部形状低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M2 x 5mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40個)当日出荷エスコ品番EA949AL-202材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M2頭部形状皿頭
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
ポイントタップ 一般用 ホモ処理 EX-H-POT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷一般用ホモ処理のポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P
粉末ハイスタフレット TP-TFR
TDT(田野井)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から3日以内出荷緩やかな塑性加工に適したねじ部と粉末ハイスでコストパフォーマンスに優れた盛上げタップとなります。材質HSSP表面処理TiCN
ポイントタップ 難削材用 CPM-POT
OSG(オーエスジー)(4件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から8日以内出荷被削材が、高炭素鋼、工具鋼、合金鋼の鋳造、または調質材の20~45HRC程度の硬さの通り穴加工に最適です。用途高炭素鋼(C0.45%~):◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、鋳鉄:○、ダクタイル鋳鉄:○、アルミニウム合金鋳物:○、チタン合金:○、Ni基合金:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
TiNコートタフレット TiN-TF
TDT(田野井)¥2,498税込¥2,7481本当日出荷から翌々日出荷TINコーティングの作用により表面硬度が高く、優れた耐摩耗性を発揮します!表面の摩耗抵抗が小さく、優れた耐溶着性により高精度なねじ加工ができます。耐熱温度が高い為、高速加工が可能となります。材質HSSVねじの種類TIN-TF
ダブルタフレット W-TF1
TDT(田野井)¥3,398税込¥3,7381本当日出荷から翌々日出荷滑らかな表面と新設計のラジアル形状により、加工トルク低減や耐久性を向上させて盛上げタップです。材質HSSEねじの種類W-TF表面処理TiCN
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781箱(8000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥14,980税込¥16,4781箱(7000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状バインド穴の形状十字穴
タフレット-S TFS
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から3日以内出荷タフレット-Sは非鉄合金を中心に一般用として幅広く利用されていますが、タップねじ長がTFLの60%になっており、有効ねじ長が短いめねじ加工に適する経済的な盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(8000個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(7000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(7000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(8000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)バインドタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(7000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状バインド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥67,980税込¥74,7781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥29,980税込¥32,9781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿タッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥31,980税込¥35,1781箱(10000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(7000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ゼロクロームSB)(小箱)
大阪魂¥24,980税込¥27,4781箱(7000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ゼロクロームSB頭部形状トラス穴の形状十字穴