カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 小ねじ(10)
    • 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2
  • 1/4(7)
  • M2.3(3)
  • M2.5(5)
  • M2.6(10)
  • M3(130)
  • M4(130)
  • M5(93)
  • M6(10,894)
  • M8(71)
  • M10(39)
  • M12(25)
  • M16(9)
  • M18(3)
  • M20(7)
  • M22(3)
  • No.3(4)
  • W1/4(6)
  • W3/8(5)
  • その他(75)
長さ(mm)
  • 3(2)
  • 4(4)
  • 5(6)
  • 6(13)
  • 8(5)
  • 10(5)
  • 12(4)
  • 14(4)
  • 15(4)
  • 16(4)
  • 18(4)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 30(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(7)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
極低頭(4)
頭部形状
(3)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(3)
  • SUSXM7(3)
  • 樹脂すべて(2)
  • ポリカーボネート(PC)(2)
  • 鉄すべて(5)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(3)
取付穴形状
六角穴(3)
取付穴形状
十字穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.4(8)
  • 0.45(56山)(1)
0.4・0.45(56山)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ユニクロ(1)
  • クロメート(1)
  • ユニクロ(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・3価ユニクロ・クロメート・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • エスコ(5)
  • TRUSCO(1)
  • ボサード(4)
  • SK(新潟精機)(1)
  • 八幡ねじ(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・ボサード・SK(新潟精機)・八幡ねじ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6ねじ」の検索結果

関連キーワード
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
899税込989
1パック(140個)
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ ボサード極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじボサード(32件のレビュー)
799税込879特価
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。材質SCM435種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明)) 大阪魂(+)鍋小ネジ(ポリカーボネート(透明))大阪魂(35件のレビュー)
12税込13特価
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ポリカーボネート透明頭部形状穴の形状十字穴
(+)丸皿小ねじ (ステンレス) 大阪魂(+)丸皿小ねじ (ステンレス)大阪魂(35件のレビュー)
279税込307特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SUSXM7頭部形状丸皿穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(78件のレビュー)
439税込483
1パック(250個)ほか
当日出荷から5日以内出荷
表面処理ユニクローム頭部形状穴の形状十字穴
M2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(三価クロメート/50本)エスコ
310税込341
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949NG-206長さ(mm)6ねじ径M2表面処理3価クロメート頭部形状鍋頭
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード
28,980税込31,878
1箱(500個)
当日出荷から5日以内出荷
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
M2  x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本) エスコM2 x 6mm 皿頭小ねじ(真鍮/105本)エスコ
815税込897
1パック(105本)
当日出荷
エスコ品番EA949NU-202材質真鍮長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状皿頭
M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(1件のレビュー)
860税込946
1パック(10本)
当日出荷
エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
M2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本) エスコM2 x 6mm 六角穴付止ねじ(クロメート/6本)エスコ
290税込319
1パック(6本)
翌日出荷
ねじ径M2長さ(mm)6表面処理クロメートエスコ品番EA949MP-206頭部形状六角穴付き
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO
379税込417
1セット(35本)
当日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)八幡ねじ
8,598税込9,458
1セット
6日以内出荷
持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)ボサード(1件のレビュー)
39,980税込43,978
1箱(500個)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
M 2 x M6  鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート) エスコM 2 x M6 鍋頭小ねじセット(ポリカーボネート)エスコ
9,590税込10,549
1個
翌日出荷
エスコ品番EA945AP-100材質ポリカーボネートねじ径M2頭部形状鍋頭
木ねじ m6特集