絞り込み
長さ(mm)
- 2(1)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(3)
- 8(23)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(1)
ねじの呼び
- M2
- M2.5(24)
- M2.6(22)
- M3(83)
- M4(77)
- M5(97)
- M6(83)
- M8(2,477)
- M10(59)
- M12(21)
- M14(6)
- M16(15)
- M18(4)
- M20(9)
- M22(9)
- M24(7)
- M27(3)
- W5/16(4)
- W3/8(4)
- その他(14)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(24)
- SCM435(16)
種別
全ねじ(5)
頭部形状

なべ(2)

トラス(1)

低頭(4)

六角穴付き(3)

六角穴付き皿(1)

極低頭(4)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(22)
- 0.45(56山)(1)
0.4・0.45(56山)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ホワイト(3)
- 3価ユニクロ(2)
- クロメート(4)
- クローム(2)
- スズコバルト(2)
- ユニクロ(2)
- 無電解ニッケル(1)
- 黒亜鉛(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・3価ホワイト・3価ユニクロ・クロメート・クローム・スズコバルト・ユニクロ・無電解ニッケル・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
取付穴形状

ヘクサロビュラ(3)

六角穴(21)

十字穴(1)
ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(20)
- エスコ(1)
- ボサード(4)
- OSG(オーエスジー)(1)
- TRUSCO(1)
大阪魂・エスコ・ボサード・OSG(オーエスジー)・TRUSCO
「m8 35」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M2 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)当日出荷エスコ品番EA949AL-304材質ステンレス長さ(mm)8ねじ径M2頭部形状トラス頭
六角穴付止ねじ クボミ(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(51件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(65個)ほか当日出荷から9日以内出荷パック単位の小口販売です。材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ
ボサード(32件のレビュー)¥649~税込¥714~1パック(7個)ほか当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SCM435ねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(13件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(25本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質SCM435/黒色酸化皮膜表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)
TRUSCO¥379~税込¥417~1セット(35本)ほか当日出荷6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。仕様スプリング、丸ワッシャー付材質鉄(三価クロメート)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ穴の形状6ロブ強度区分4.8
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
ボサード(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/無電解ニッケル)(小箱)
大阪魂¥4,598~税込¥5,058~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理無電解ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
6ロブ極低頭ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ
ボサード¥959~税込¥1,055~1パック(5個)ほか翌々日出荷から3日以内出荷種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法k(mm)1.2
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥19,980~税込¥21,978~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理亜鉛黒先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥25,980~税込¥28,578~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理スズコバ先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/ユニクロ)(小箱)
大阪魂¥18,980~税込¥20,878~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理ユニクロ先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/クロメート)(小箱)
大阪魂¥14,980~税込¥16,478~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ とがり先 (SCM435/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥16,980~税込¥18,678~1箱(200個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理3価ホワイト先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
タップタイプ (+)BタイプナベP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,298~税込¥10,228~1箱(1200個)ほか翌々日出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥6,398~税込¥7,038~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥2,998~税込¥3,298~1箱(200個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥8,198~税込¥9,018~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理亜鉛黒先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/スズコバ)(小箱)
大阪魂¥5,698~税込¥6,268~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理スズコバ先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥8,798~税込¥9,678~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥6,498~税込¥7,148~1箱(1000個)ほか4日以内出荷材質SCM435相当表面処理3価ホワイト先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴