絞り込み
種別
全ねじ(2)
頭部形状

六角穴付き(2)
ねじの呼び
- M2
- 8mm(3)
- CTV8(4)
- M2.5(3)
- M2.6(3)
- M3(31)
- M4(40)
- M5(32)
- M6(30)
- M8(1,324)
- M10(36)
- M12(18)
- M14(5)
- M16(14)
- M18(5)
- M20(10)
- M22(6)
- M24(4)
- W3/8(5)
- その他(24)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(2)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 25(1)
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄すべて(1)
- SCM435(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(2)
0.4
表面処理
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(2)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(2)
六角穴
ブランド
- 大阪魂(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
大阪魂・OSG(オーエスジー)
「m8 70」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(20個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
溝なしタップ Vコーティング 薄板用 V-SS-NRT
OSG(オーエスジー)¥3,598税込¥3,9581本当日出荷から4日以内出荷引っ張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板のねじ立てに最適です。ヒゲ、バリ、むしれの発生を抑えます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、銅:◎、黄銅:◎、黄銅鋳物:◎、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)形状突出しセンタ有ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付8P精度表記STD