カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(94)
- 丸型(13)
- その他スペーサー(50)
- 六角(24)
絞り込み
ねじの呼び
- M2
- 3mm(3)
- 4mm(6)
- 5mm(5)
- 6mm(4)
- M2.3(4)
- M2.5(37)
- M2.6(71)
- M3(391)
- M4(270)
- M5(155)
- M6(89)
- M8(52)
- M10(21)
- M12(22)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(3)
- ステンレスすべて(25)
- SUS303(9)
- SUS304(13)
- 樹脂すべて(26)
- ABS(1)
- ジュラコン(R)(18)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(3)
- ポリアセタール(2)
- 鉄すべて(12)
- 炭素鋼(3)
- 黄銅(真鍮)(23)
内径(Φmm)
- 2(1)
- 2.2(2)
外径(Φmm)
- 1.4(1)
- 3(4)
- 4(12)
- 4.15(2)
- 4.18(7)
- 4.19(1)
- 4.5(1)
- 5(1)
- 6.15(3)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(6)
- 3価ユニクロ(10)
- その他(2)
- ニッケル(12)
3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・ニッケル
ブランド
- 廣杉計器(52)
- 大阪魂(23)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- T.SIN(テイシン電機)(4)
- ボーセイ(4)
- MAC8(マックエイト)(4)
- ケミス(1)
- セルジャパン(1)
- ファブエース(1)
- WURTH ELEKTRONIK(1)
廣杉計器・大阪魂・大陽ステンレススプリング・T.SIN(テイシン電機)・ボーセイ・MAC8(マックエイト)・ケミス・セルジャパン・ファブエース・WURTH ELEKTRONIK
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(46)
RoHS10物質対応
「supe-sa」の検索結果

POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(10個)当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1パック(3個)ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.4ねじ径M2表面処理ニッケルメッキ(Ni)二面幅(mm)4
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥649~税込¥714~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロンねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000-4シリーズ(M=2用外径Φ4)
廣杉計器(3件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)4熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥3,998~税込¥4,398~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角両雌ねじスペーサー AS(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)ほか当日出荷から16日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ長さ(mm)全ねじ
スペーサー(ステンレス304スペーサー) CU-2000PHシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥2,098税込¥2,3081袋(50個)当日出荷から10日以内出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
POM 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BS-E(ジュラコン(R))
廣杉計器(3件のレビュー)¥559税込¥6151パック(3個)当日出荷から3日以内出荷材質ジュラコン(R)(POM)表面処理ニッケルメッキ
スペーサー(セラミックススペーサー) CR-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(10個)当日出荷種別中空(パイプ)材質セラミックスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) MSN-2000-04シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥799~税込¥879~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) BRU-2000シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥4,498税込¥4,9481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレスねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-2000Bシリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BRB-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質黄銅ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-2000シリーズ(M=2用外径Φ5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M2用外径(Φmm)5熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-2000ZEシリーズ(M=2用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥529~税込¥582~1袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
スペーサー(アルミスペーサー) BRL-2000Eシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥1,498税込¥1,6481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-2000-03シリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥3,898税込¥4,2881袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ステンレスねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(アルミスペーサー) CL-2000Eシリーズ(M=2用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質アルミねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(鉄/三価ホワイト)(小箱)
大陽ステンレススプリング¥2,398~税込¥2,638~1箱(1000個)当日出荷から9日以内出荷板材を丸め加工して筒状にした製品です。用途間隔管やゴム、樹脂などの補強に使用します。材質鉄
スペーサー(ステンレススペーサー) CU-2000シリーズ(M=2用)
廣杉計器¥1,998税込¥2,1981袋(50個)当日出荷種別中空(パイプ)材質ステンレスねじ径M2用RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) BS-2000BWEシリーズ(M=2 ピッチ0.4)
廣杉計器¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ジュラコン(R)ねじ径M2RoHS指令(10物質対応)対応