絞り込み
長さ(mm)
- 10(54)
- 25(1)
ねじの呼び
- M2
- G(PF) 3/8(17)
- G(PF) 1/2(14)
- M1.4(11)
- M1.7(12)
- M2.5(26)
- M2.6(47)
- M3(308)
- M3.5(46)
- M4(500)
- M5(338)
- M6(280)
- M8(95)
- M10(1,513)
- M12(114)
- M14(17)
- M16(38)
- M20(19)
- M24(13)
- その他(47)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(22)

トラス(4)

バインド(5)

ボタン(1)

丸皿(2)

低頭(7)

六角穴付き(5)

極低頭(5)

皿(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(38)
- 0.63(40山)(5)
- 0.79(32山)(4)
- 4(1)
材質
- ステンレスすべて(63)
- SUS304(55)
- SUSXM7(2)
種別
全ねじ(5)
全ねじ
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- アロック(2)
- ステンコート(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(25)
3価ユニクロ・アロック・ステンコート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(3)
メートル並目
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

ヘクサロビュラ(4)

六角穴(10)

十字穴(31)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(42)
- TRUSCO(1)
- エスコ(8)
- ボサード(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
- OHSATO(大里)(2)
- TDT(田野井)(1)
- 日産ネジ(1)
- ファブエース(1)
- ボーセイ(1)
- 八幡ねじ(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・ボサード・NBK(鍋屋バイテック会社)・OHSATO(大里)・TDT(田野井)・日産ネジ・ファブエース・ボーセイ・八幡ねじ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「sus m10」の検索結果

六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥469税込¥5161袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥99税込¥1091袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥29,980税込¥32,9781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599税込¥6591パック(20個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M2 x 10mm 鍋頭タッピングビス(ステンレス製/40本)
エスコ(1件のレビュー)¥395税込¥4351パック(40本)当日出荷エスコ品番EA949AL-105材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状鍋頭
M2 x 10mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/30本)
エスコ¥395税込¥4351パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AL-305材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M2頭部形状トラス頭
SSHS 六角穴付き極低頭ボルト
NBK(鍋屋バイテック会社)(64件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(10個)当日出荷ステンレス製の六角穴付き極低頭ボルトです。 頭部高さはすべて1.5mm以下。機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。種別全ねじ材質SUSXM7製(SUS304相当)頭部形状極低頭穴の形状六角穴強度区分A2-50
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥229税込¥2521袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
極低頭六角穴付ボルト ステンレス 全ねじ
ボサード(53件のレビュー)¥849税込¥9341パック(5個)当日出荷から3日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質SUS XM-7ねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(130個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥229税込¥2521袋(50本)当日出荷から3日以内出荷ステンレス製十字穴付のナベ小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状ナベ頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
SNZFS 精密機器用十字穴付き皿小ねじ(微細ねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(8件のレビュー)¥799税込¥8791パック(50個)当日出荷から5日以内出荷材質SUSXM7(SUS304相当)頭部形状皿
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥28,980税込¥31,8781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174) (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(500個)翌々日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)スリムヘッド小ねじ(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥81,980税込¥90,1781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ(2種溝付きB-1形)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥40,980税込¥45,0781箱(6000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥46,980税込¥51,6781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
TRXタンパープルーフナベ小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
大阪魂¥27,980税込¥30,7781箱(2000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状ナベ穴の形状タンパープルーフ