カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(21)
    • 木ねじ・ドリルネジ(4)
    • 六角穴付ボルト(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M2
  • 4mm(17)
  • 6mm(20)
  • 8mm(22)
  • 10mm(22)
  • 12mm(20)
  • 16mm(20)
  • 20mm(17)
  • M3(105)
  • M3.8(20)
  • M4(137)
  • M5(135)
  • M6(190)
  • M8(110)
  • M10(94)
  • M12(107)
  • M14(33)
  • M16(46)
  • M20(36)
  • その他(35)
長さ(mm)
  • 3(3)
  • 4(6)
  • 5(5)
  • 6(6)
  • 8(4)
  • 10(7)
  • 12(3)
  • 13(1)
  • 14(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 19(1)
  • 20(5)
  • 24(1)
  • 25(5)
  • 27(2)
  • 28(1)
  • 32(5)
  • 36(1)
  • 38(4)
材質
  • ステンレスすべて(4)
  • SUS304(3)
  • SUS410(1)
  • (7)
表面処理
  • 3価クロメート(5)
  • クロメート(1)
  • ニッケル(1)
  • ブロンズ(1)
  • ユニクロ(1)
ブランド
  • 八幡ねじ(21)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「yahata」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    450税込495
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじ

    ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    1,250税込1,375
    1パック(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
    用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    120税込132
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-4 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    179税込197
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    180税込198
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • +なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +なべ小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    160税込176
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(10本)
    当日出荷から4日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-2 三価クロメート (少量パック)

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    159税込175
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質種類P=2(SW組込)表面処理三価クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
  • JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
  • +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ユニクロめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(10本)
    当日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。
  • ミニビス 八幡ねじ

    ミニビス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    639税込703
    1セット(24本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
  • JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    JIS 平座金 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    115税込127
    1パック(20個)
    当日出荷から翌々日出荷
    寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種類平座金表面処理三価クロメートめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミニビス ブロンズ 八幡ねじ

    ミニビス ブロンズ

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    729税込802
    1セット(14本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質表面処理ブロンズめっき
  • ミニビスJS 八幡ねじ

    ミニビスJS

    八幡ねじ
    1,798税込1,978
    1セット(565本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
  • ミニビス ステンレス 八幡ねじ

    ミニビス ステンレス

    八幡ねじ(1件のレビュー)
    800税込880
    1セット(8本×5パック)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    材質にステンレス(SUS410)を使用して熱処理済。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
    用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。材質ステンレスSUS410呼び2(2.1)RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 黒色亜鉛めっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため黒色亜鉛クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。
  • +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    140税込154
    1パック(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • +皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ ニッケルめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    160税込176
    1パック(10本)
    翌日出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。十字穴番号1RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック) 八幡ねじ

    (+)なべ組込みねじ P-3 三価クロメートめっき (少量パック)

    八幡ねじ
    179税込197
    1パック(10本)
    翌日出荷
    十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質ピッチ0.4十字穴番号1種類P=3(SW+JIS W組込)表面処理三価クロメートめっき頭部形状ナベ組込厚さT(mm)平座金:0.4首下長(mm)l:4外径D1(Φmm)平座金:6外径D2(Φmm)ばね座金:4穴の形状十字穴頭部径dk(mm)3.5ねじの呼びM2RoHS指令(10物質対応)対応頭部厚K(mm)1.3
  • ミニビス ニッケル 八幡ねじ

    ミニビス ニッケル

    八幡ねじ
    750税込825
    1セット(16本×5パック)ほか
    翌々日出荷から3日以内出荷
    材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
    用途ドア枠・戸当たり用に使用。材質呼び2(2.1)表面処理ニッケルめっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

    八幡ねじ
    8,598税込9,458
    1セット
    4日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
hataya led特集