カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(4)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 六角ボルト(1)
  • 物流用品(1)
  • 空調・電設資材(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M20
  • 1/4(7)
  • M2(19)
  • M2.3(3)
  • M2.5(5)
  • M2.6(10)
  • M3(130)
  • M4(130)
  • M5(93)
  • M6(10,893)
  • M8(71)
  • M10(39)
  • M12(25)
  • M16(9)
  • M18(3)
  • M22(3)
  • No.3(4)
  • W1/4(6)
  • W3/8(5)
  • その他(75)
長さ(mm)
  • 35(1)
  • 40(2)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 55(1)
  • 60(1)
  • 65(1)
  • 70(1)
  • 75(1)
  • 307(1)
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂すべて(1)
  • 塩ビ(PVC)(1)
  • (2)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(2)
2.5
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • エスコ(1)
  • サンコーテクノ(2)
  • JAPPY(1)
大阪魂・エスコ・サンコーテクノ・JAPPY
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6ねじ」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ダイス(SKS2) エスコ六角ダイス(SKS2)エスコ(33件のレビュー)
50,300税込55,330特価
1個
当日出荷から翌日出荷
Gキャップ JAPPYGキャップJAPPY
619税込681
1個
当日出荷から翌日出荷
ネジ式のためしっかり固定 ミリネジ、インチネジ兼用
用途アンカーボルトの化粧、防塵、保護、安全対策 案内板・鉄塔・橋梁 コンクリート、アスファルト打設時のアンカーボルト保護材質硬質塩化ビニル製(自己消火性樹脂)(グリスを使用することにより、腐食を抑えます。)
テクノテスターKT 20 サンコーテクノテクノテスターKT 20サンコーテクノ
149,800税込164,780
1台
当日出荷
簡単な操作で20kNまでの試験が可能です。実用的なスペックで金属拡張アンカーのほぼすべてのサイズに対応します。
用途非破壊簡易型引張試験機。非破壊簡易型引張試験器。材質スチールトラスコ品番404-8300セット内容キャリングケース質量(kg)3.7適合ねじアンカー:M6(W1/4)~M20(W3/4)の6サイズ負荷方式(機構部)ハンドル加力式最大荷重(kN)20
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
15,592税込17,151
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください
アンカーウチコミキ サンコーテクノアンカーウチコミキサンコーテクノ
159,800税込175,780
1台
4日以内出荷
安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました
用途安全・確実・快適なオールアンカー施工を実現しました全長L(mm)307適合ねじM6~M20、W3/8、W1/2、M8D~M20D
木ねじ m6特集