カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(2)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 六角ボルト(1)
  • 物流用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 50(1)
  • 55(1)
  • 80(1)
  • 85(1)
  • 90(1)
  • 95(1)
  • 100(1)
  • 105(1)
  • 110(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(1)
  • 170(1)
  • 210(1)
材質
  • 鉄すべて(2)
  • SCM435(1)
頭部形状
頭部形状
六角(1)
頭部形状
六角穴付き(1)
ねじの呼び
  • M22
  • 6mm(5)
  • M2(28)
  • M2.5(25)
  • M2.6(26)
  • M3(86)
  • M4(95)
  • M5(88)
  • M6(2,985)
  • M8(55)
  • M10(26)
  • M12(17)
  • M14(5)
  • M16(13)
  • M20(6)
  • M24(4)
  • M30(4)
  • M36(4)
  • M45(3)
  • その他(11)
ねじ山種類
  • メートル並目(2)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 2.5(2)
2.5
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(1)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(3)
  • OSG(オーエスジー)(1)
大阪魂・OSG(オーエスジー)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 35」の検索結果

関連キーワード
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ (箱単位)大阪魂(9件のレビュー)
1,588税込1,747特価
1箱(50個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT OSG(オーエスジー)ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFTOSG(オーエスジー)
29,980税込32,978
1本
翌日出荷から8日以内出荷
完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)表面処理TiNコーティングねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7ねじの種類M食付6P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
SUS 316LアイBT 大阪魂SUS 316LアイBT大阪魂
18,947税込20,842
1個
翌々日出荷
吊りボルトとも呼ばれており、人の手では持てない重量物を吊り上げるために使用されます アイボルト=EYE BOLT 頭部の輪の部分が目の形に似ていることからそう呼ばれているようです (諸説あり) JIS B 1168にて管理されており、寸法と使用荷重が決まっております。 ねじ長も決まっておりますので、より長い寸法をお求めの際には 足長アイボルト(ロングアイボルト)もございますので、そちらも検索してみてください ねじはいずれも全ねじ管理になります 頭部寸法はJIS規格に合わせております ※M5、M6、M14、M18、M22、M27、M33、M39、M45、M52、M56、M90、M110はJIS規格外となります。 製造メーカー規格になりますので、ご確認をお願い致します 使用上の注意として、製品の側面にアイボルトを取り付けて吊る「横吊り」・「引き起こし」と呼ばれる吊り方は破損事故などの原因になりますので、禁止されております 荷起こし作業など、どうしても横吊り作業が避けられない場合には、横吊り専用に開発された吊りボルトもございますので、是非ご確認ください。 複数社取り扱い品がございますので、詳しい情報・資料などにつきましては担当までご相談ください。 検索の際には「横吊り」で検索して頂くと、スムーズにお調べできます サンコー社員の独り言1・・・ アイボルト・ロングアイボルトでの豆知識になりますが、吊り方(使い方)で「垂直吊り」と「45度吊り」がございます。 垂直吊りは1本使いに対して、45度吊りは2本使いです。しかしながら、使用荷重は同じです。また、3個、4個となっても使用荷重は同じです。 吊りの際に首元にかかる力が真っ直ぐな垂直吊りに対して、45度吊りは斜めに力がかかるため、首元への負担が大きくなります。 そのため、2本使うとしても、耐えれる荷重が2倍になるというわけではございません。 (ちなみに45度吊りとされていますが、実際は安全第一を確かなものとするため、吊る角度は60度、又はそれ以上の角度が望ましいと言われています 浪速鉄工(株)様HPより) アイボルトの使用荷重の安全率は3倍です。ただし、必ず使用荷重の範囲内でご使用ください。 サンコー社員の独り言2・・・ 施工(締付)において頭部のリングの部分に、棒などの道具を通して締付していくという話をよく耳にするのですが、 メーカー確認をしてみたところ、「座面密着保持程度」とされており、座面密着状態からの増し締めや途中でねじが止まってしまった場合に道具を使用し締めることはやめてください、とのことでした M80など非常に大きな寸法を手で回すのは難しいとは思いますが、リングに棒を通して回すのはトルクがかかりすぎるので、やめて欲しいとのことでした 確かに締結するわけでは無いので、きつく締めればいいという物でもないのですが、ねじ屋としては締付に意識がいってしまいがちですよね サンコー社員の独り言3・・・ ロープやチェーン、スリングでのタスキ掛けは、ねじの緩みまたは過締めになり危険です。 リング部に通すロープやチェーン、スリングは、必ずアイボルト1個につき1本でご使用ください サンコー社員の独り言4・・・ 疲労度や経年劣化による劣化具合及び使用履歴があきらかではないアイボルトやアイナットの使い回しは、 安全作業を崩壊させることになりかねませんので、使い回しのご使用は避けてください。 その他、注意点は様々にございますので、気になることは何でも担当者までお問い合わせください