カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(5)
    • 寸切りボルト(3)
    • 六角ボルト(1)
    • その他ナット(1)
絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(1)
  • イマオコーポレーション(1)
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](2)
  • 池田金属工業(1)
  • タケネ(1)
ねじの呼び
  • M24
  • 1/2(1)
  • 5/8(1)
  • 3/4(1)
  • 7/8(1)
  • M8(1)
  • M10(2)
  • M12(4)
  • M16(6)
  • M20(6)
  • M22(4)
  • M27(1)
  • M30(4)
  • M36(1)
  • M45(1)
  • W1/2(1)
  • W5/8(1)
  • W3/4(1)
材質
  • 鉄すべて(5)
  • S45C(1)
  • SNB7(5)
種別
  • 種別全ねじ(1)
  • 種別半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 3(3)
長さ(mm)
  • 95(1)
  • 130(1)
  • 140(1)
  • 150(2)
  • 160(1)
  • 285(1)
  • 1000(2)
95・130・140・150・160・285・1000
表面処理
  • ユニクロ(1)
ユニクロ
ねじ山種類
  • メートル並目(1)
メートル並目
頭部形状
頭部形状
六角(1)
六角
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「SNB7」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
全ねじボルト イマオコーポレーション全ねじボルトイマオコーポレーション(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1本
当日出荷
種別全ねじ寸法L(mm)1000
SNB7 アロイ寸切 (ナット付) 池田金属工業SNB7 アロイ寸切 (ナット付)池田金属工業
1,498税込1,648
1パック(1本)
5日以内出荷
両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。
用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
寸切(平先) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(平先) ユニクロSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
1,298税込1,428
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質SNB(SNB7等)表面処理ユニクロメッキ
フックアップ タケネフックアップタケネ
29,980税込32,978
1袋
当日出荷
ねじ部:合金鋼SNB7を採用しています。 当て座:厚さ9mm×2枚でねじ曲りを防止します。
用途コンクリート製品吊り上げ用。 各種重量物吊り上げ用。
六角ボルト (SNB7) 大阪魂六角ボルト (SNB7)大阪魂
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
材質SNB7頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
寸切ボルト SNB7 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SNB7SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
3,998税込4,398
1本
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。高温用の合金鋼ボルト材です。
用途プラント・発電所などに。材質SNB7RoHS指令(10物質対応)対応