カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(14)
    • 止めねじ(2)
絞り込み
ねじの呼び
  • M24
  • M1.6(9)
  • M2(1,305)
  • M2.3(24)
  • M2.5(69)
  • M2.6(89)
  • M3(35)
  • M3.5(16)
  • M4(114)
  • M5(40)
  • M6(85)
  • M7(9)
  • M8(69)
  • M10(28)
  • M12(23)
  • M14(11)
  • M16(45)
  • M20(23)
  • M22(12)
  • W1/4(11)
長さ(mm)
  • 10(1)
  • 12(1)
頭部形状
頭部形状
六角(4)
材質
  • 鉄すべて(6)
  • S45C(2)
  • SCM435(4)
表面処理
  • 黒染め(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 1.5(2)
  • 2(8)
1.5・2
ブランド
  • エスコ(10)
  • 大阪魂(8)
  • 大喜多(2)
エスコ・大阪魂・大喜多
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 5mm」の検索結果

関連キーワード
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロックネジ 1種 大喜多ロックネジ 1種大喜多(1件のレビュー)
137税込151
1個
当日出荷から3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染硬度HRC34~44
ロックネジ 2種 大喜多ロックネジ 2種大喜多
199税込219
1個
3日以内出荷
M10以上はねじピッチ1.5mmに統一しているので、締め込み量の管理が容易です。 1種の上から2種を締めつけると、緩み止め効果があります。
用途プレス金型用のセットスクリューです。 主にスプリングの与圧量管理に使われます。材質S45C仕上黒染ねじピッチ(mm)1.5硬度HRC34~44RoHS指令(10物質対応)対応
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
1,892税込2,081
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
2,985税込3,284
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(1シュ 大阪魂3カ-W ミゾツキN(タカガタ(1シュ大阪魂
1,852税込2,037
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ大阪魂
3,347税込3,682
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
溝数6
クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
3,009税込3,310
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ 大阪魂ユニクロ ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ大阪魂
1,927税込2,120
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂SUSミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
2,932税込3,225
1個
翌々日出荷
3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ大阪魂
2,932税込3,225
1個
翌々日出荷
形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
M24x125mm スタッドボルト エスコM24x125mm スタッドボルトエスコ
2,360税込2,596
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法B2(mm)70寸法B1(mm)35
M24/呼24/125mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/125mm Tスロットボルトエスコ
5,530税込6,083
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)16寸法B(mm)85寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M24x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM24x 55mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,160税込1,276
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2402頭部形状六角ねじの呼びM24
M24x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM24x 75mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,420税込1,562
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2406頭部形状六角ねじの呼びM24
M24/呼24/315mm Tスロットボルト エスコM24/呼24/315mm Tスロットボルトエスコ
9,380税込10,318
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FJ-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)16寸法B(mm)190寸法C(mm)40適合T溝幅(mm)24
M24/呼28/315mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/315mm Tスロットボルトエスコ
9,510税込10,461
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法D(mm)18寸法B(mm)190寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
M24x315mm スタッドボルト エスコM24x315mm スタッドボルトエスコ
4,420税込4,862
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637GH-315材質焼入鋼寸法A(mm)315寸法B2(mm)200寸法B1(mm)35
M24x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM24x 85mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,580税込1,738
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2408頭部形状六角ねじの呼びM24
M24x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM24x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,300税込1,430
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2404頭部形状六角ねじの呼びM24
M24/呼28/125mm Tスロットボルト エスコM24/呼28/125mm Tスロットボルトエスコ
5,600税込6,160
1個
翌日出荷
適合ねじM24エスコ品番EA637FK-125材質焼入鋼寸法A(mm)125寸法D(mm)18寸法B(mm)85寸法C(mm)44適合T溝幅(mm)28
関連キーワード
板厚 5mm 鉄特集