カテゴリ
- 切削工具(2)
- スパイラルタップ(2)
絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- M1.4(2)
- M1.6(2)
- M2(4)
- M2.5(4)
- M2.6(3)
- M3(9)
- M4(9)
- M5(8)
- M6(8)
- M8(9)
- M10(8)
- M11(2)
- M12(8)
- M14(5)
- M15(2)
- M16(5)
- M17(2)
- M18(3)
- M20(4)
- M24(4)
- ねじの呼びをもっと見る
食付
- 1.5(1)
- 2.5(2)
材質
- 粉末ハイス(2)
全長(mm)
- 48(1)
- 100(1)
シャンク径(mm)
- 4(2)
表面処理
- 多層コーティング(2)
多層コーティング
ねじ長さ(mm)
- 4.8(2)
4.8
ブランド
- OSG(オーエスジー)(2)
OSG(オーエスジー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「a-sft」の検索結果

スパイラルタップ A-SFT
OSG(オーエスジー)(5件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M
スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,798~税込¥6,378~1本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M精度表記STD