カテゴリ
- 切削工具(22)
- ねじ・ボルト・釘(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- G(PF) 3/8(3)
- M2(1,416)
- M2.3(9)
- M2.5(10)
- M2.6(19)
- M3(99)
- M4(140)
- M5(58)
- M6(41)
- M8(28)
- M10(11)
- M12(7)
- M14(16)
- M16(21)
- M20(6)
- M24(9)
- M27(4)
- M36(13)
- その他(12)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(1)
- SUS304(1)
取付穴形状

十字穴(1)
長さ(mm)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
- 10(1)
- 12(1)
- 15(1)
- 16(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 30(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.6(1)
頭部形状

バインド(1)
バインド
ねじ穴寸法
- No.2(1)
No.2
ブランド
- 大阪魂(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(15)
- OSG(オーエスジー)(6)
- TDT(田野井)(1)
大阪魂・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
RoHS10物質対応
「m2 4mm」の検索結果

ハンドタップ 一般用 HT #2 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(54件のレビュー)¥899~税込¥989~1本当日出荷から8日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別中タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付5P精度表記STD
ハンドタップ 一般用(左ねじ) HT #2 ねじの種類:M(L)
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥1,598税込¥1,7581本当日出荷から4日以内出荷一般用のハンドタップです。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M食付5P精度表記STD
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から4日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
難削ステンレス鋼用スパイラルタップ SU2-SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
アルミ材用スパイラルタップ AL+SP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781本当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
熱可塑性樹脂用ハンドタップ PL2
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥979税込¥1,0771本当日出荷から4日以内出荷用途熱硬化性プラスチック・熱可塑性プラスチックの加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ食付3P
アルミ材用スパイラルタップ 1.5P AL-SP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(8件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷から4日以内出荷用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
ハンドタップ TiNコーティング TIN-HT
OSG(オーエスジー)¥2,798税込¥3,0781本当日出荷から4日以内出荷刃先強度に優れており、切りくずのつながらない高硬度材に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング精度表記STD
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ) HVPO
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷材質HSS形状下穴:通り規格JISタップの種類PO(ポイントタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付5P
超硬ハンドタップ TC-HT
TDT(田野井)¥7,998税込¥8,7981本当日出荷から翌々日出荷超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。材質超硬合金ねじの種類TC-HT
Z-PRO スチール用ハイブリッドバリューポイントタップ(メートルねじ用)
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から翌々日出荷独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現します。適正な工具突出し量を確保し、良好な切削油材の供給を実現します。用途通り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
ダイカスト用ハンドタップ LA-HT
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,498~税込¥1,648~1本3日以内出荷から5日以内出荷用途アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理NIめねじの種類M:メートルねじ