カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(6)
  • 切削工具(6)
絞り込み
ブランド
  • エスコ(4)
  • 大阪魂(1)
  • カーメックス(4)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(2)
  • Brass Products(ブラス・プロダクツ)(1)
頭部形状
頭部形状
(1)
長さ(mm)
  • 16(1)
ねじの呼び
  • M3.5
  • 3mm(4)
  • M2(16)
  • M2.5(4)
  • M2.6(18)
  • M3(4,718)
  • M4(48)
  • M5(25)
  • M6(135)
  • M8(44)
  • M10(16)
  • M12(7)
  • M14(6)
  • M16(7)
  • M20(7)
  • M22(7)
  • M24(7)
  • M33(6)
  • W1/8(11)
  • 【M(並目)】M3(15)
材質
  • ステンレスすべて(1)
  • SUS304(1)
  • (3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
すりわり
表面処理
  • クロメート(2)
  • ユニクロ(1)
クロメート・ユニクロ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m3 6mm」の検索結果

関連キーワード
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
499税込549特価
1箱(1個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
表面処理ユニクロ
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-216
鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FC YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)鋳鉄用超硬ハンドタップ N-CT FCYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
8,198税込9,018
1本
当日出荷から10日以内出荷
用途鋳鉄・強靭鋳鉄・黄銅鋳物の加工
GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×16mm(皿頭)20本パック Brass Products(ブラス・プロダクツ)GALLUP(ギャラップ) Brass Products ブラススクリュー フラットヘッド M3.5×16mm(皿頭)20本パックBrass Products(ブラス・プロダクツ)
859税込945
1パック
当日出荷
根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 3.2×長さ15.4】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジサイズ(mm):約 ネジ径3.2×長さ15.4×頭の直径6.3材質真鍮長さ(mm)16ねじ径M3.5頭部形状穴の形状マイナス
軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LA YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)軽合金用超硬ハンドタップ N-CT LAYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
10,980税込12,078
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ミニミルスレッド カーメックスミニミルスレッドカーメックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ミニミルスレッド カーメックスミニミルスレッドカーメックス
22,980税込25,278
1本
当日出荷から5日以内出荷
高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。 HRC45程度までの難削材や高硬度材のねじ切り加工ができます。
用途被削材:HRC45程度までの難削材、高硬度材。ねじの種類M材質超微粒子超硬合金
ハードカット ミニミルスレッド カーメックスハードカット ミニミルスレッドカーメックス
29,980税込32,978
1本
当日出荷から5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
ハードカット ミニミルスレッド カーメックスハードカット ミニミルスレッドカーメックス
31,980税込35,178
1本
5日以内出荷
62HRCまでの高硬度焼入れ鋼や難削材のねじ切り加工ができます。 高速切削ができるため、加工時間が短縮されます。 刃長が短い(3山)ため、切削負担をかけません。 止まり穴の隅まで有効ねじを切ることができます。
用途被削材:62HRCまでの高硬度焼入れ鋼、難削材。材質超微粒子超硬合金刃数3表面処理窒化アルミチタニウム(TiAlN)多層コーティング(MT9)
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(真鍮製/10本)エスコ
350税込385
1パック(10本)
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5材質真鍮エスコ品番EA949EJ-411
M3.5x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本) エスコM3.5x16mm 鍋頭木ねじ(ステンレス製/23本)エスコ
530税込583
1パック(23本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質ステンレスエスコ品番EA949ED-116
M3.5x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本) エスコM3.5x16mm 鍋頭木ねじ(鉄クロメート/25本)エスコ
285税込314
1パック(25本)
翌日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-116