カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(42)
- 切削工具(6)
絞り込み
ねじの呼び
- M3.5
- 5mm(42)
- 5.2mm(36)
- M2(17)
- M3(106)
- M4(101)
- M5(4,037)
- M6(68)
- M8(51)
- M10(38)
- M12(52)
- M14(21)
- M16(30)
- M18(17)
- M20(91)
- M24(16)
- M27(25)
- M30(28)
- W1/4(26)
- その他(25)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 5(42)
頭部形状

なべ(29)

トラス(13)
材質
- 鉄(42)
表面処理
- 3価ステンコート(3)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(3)
- カラー(1)
- クロメート(3)
- クローム(3)
- ゼロクローム(6)
- ニッケル(5)
- ノンクローム(6)
- ユニクロ(3)
- 茶ブロンズ(3)
- 黒亜鉛(3)
取付穴形状

十字穴(42)
十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(42)
1.27(20山)
ブランド
- 大阪魂(42)
- NACHI(不二越)(1)
- OSG(オーエスジー)(4)
- TDT(田野井)(1)
大阪魂・NACHI(不二越)・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)
「m5 20」の検索結果

ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(26件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1本当日出荷から11日以内出荷一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
ポイントタップ A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から9日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5P
タフレット・スチール用 TFS-ST
TDT(田野井)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から翌々日出荷タフレット・スチール用はHRC20以下の炭素鋼・合金鋼ステンレス鋼の一般量産加工用の盛上げタップとなります。材質HSSVねじの種類TFS-ST表面処理HOMO
ポイントタップ TiNコーティング TIN-POT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷被削材は幅広く適用できますが、特にステンレス鋼、調質材などの通り穴の高速ねじ立てに適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付5P精度表記STD
タフレット スチール用
NACHI(不二越)¥15,980税込¥17,5781パック(10本)3日以内出荷から5日以内出荷軟鋼、ステンレス鋼などの硬度20HRC以下の転造ねじ加工に適しています。材質高速度鋼(HSS-E)ねじの種類M
ポイントタップ 薄板用 EX-SS-POT
OSG(オーエスジー)¥1,098税込¥1,2081本当日出荷から4日以内出荷引張り強度700N/mm2以下の軟鋼の薄板(通り穴)のねじ立て加工に最適です。パンチ穴、バーリング穴のヒゲ、バリ、ムシレの発生を抑えるため美しい仕上げ面が得られます。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理ホモ処理食付5P精度表記STD
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781箱(3500個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥16,980税込¥18,6781箱(3500個)当日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥18,980税込¥20,8781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/茶ブロンズ)(小箱)
大阪魂¥12,980税込¥14,2781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理茶ブロンズ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クローム)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)
大阪魂¥21,980税込¥24,1781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥11,980税込¥13,1781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロニッケル)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロニッケル頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥8,898税込¥9,7881箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥19,980税込¥21,9781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄色黒表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥22,980税込¥25,2781箱(3500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ステンコート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/三価ステンコート)(小箱)
大阪魂¥15,980税込¥17,5781箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理三価ステンコート頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥9,298税込¥10,2281箱(2500個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理3価ホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ゼロクロームSW)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(2500個)9日以内出荷材質鉄表面処理ゼロクロームSW頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)トラスタッピンねじ 2種溝なしB-0形(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(2500個)9日以内出荷材質鉄表面処理ノンクロームホワイト頭部形状トラス穴の形状十字穴