カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 木ねじ・ドリルネジ(21)
- タッピングねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
- M3.8
- 4mm(17)
- 6mm(20)
- 8mm(22)
- 10mm(22)
- 12mm(20)
- 16mm(20)
- 20mm(17)
- M2(21)
- M3(105)
- M4(137)
- M5(135)
- M6(190)
- M8(110)
- M10(94)
- M12(107)
- M14(33)
- M16(46)
- M20(36)
- その他(35)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 16(2)
- 18(1)
- 20(4)
- 25(13)
- 28(5)
- 32(12)
- 38(4)
- 41(8)
- 45(3)
- 51(8)
- 55(4)
- 57(3)
- 60(3)
- 65(7)
- 75(7)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(1)
- SUS410(1)
- SUSXM7(1)
- 鉄(19)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- その他(2)
- カラー(1)
- クロメート(1)
- ゼロクローム(1)
- ニッケル(2)
- ブロンズ(3)
- ユニクロ(5)
- ラスパート(3)
ブランド
- 八幡ねじ(22)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
「yahata」の検索結果

木用ねじ
八幡ねじ¥650~税込¥715~1セット(8本×5パック)ほか当日出荷から5日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
マルチカットビスフレキ付 黒(小箱)
八幡ねじ¥979~税込¥1,077~1箱(500本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。用途堅い木に最適。材質鉄表面処理めっき、焼き付け塗装頭部形状皿穴の形状十字穴
木用ねじ白
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(12本×5パック)ほか当日出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。頭部は白塗装。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。白い場所などに使用します。材質鉄呼び3.8表面処理ユニクロめっき
ステンレススリムねじフレキ(箱)
八幡ねじ¥2,360税込¥2,5961セット(130本×2パック)ほか当日出荷から4日以内出荷強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレスサッシ木ねじ
八幡ねじ¥850税込¥9351セット(12本×5パック)3日以内出荷材質はステンレス鋼(SUS XM7)。通常の木ねじの2倍の早さで締付けができます。下穴をあけてから、使用してください。ドライバー2番。用途サッシなどの組み付け、蝶番・ヒンジの取付けなどに使用。材質ステンレス(SUSXM7)RoHS指令(10物質対応)対応
超低頭 木ねじ ブロンズ
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(14本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ブロンズめっき頭部形状超低頭
ゼロステンスリムねじ
八幡ねじ¥830~税込¥913~1箱(120本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷ユニクロめっきの10倍の耐食性(ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))。環境にやさしいクロムフリー。材質鉄表面処理ラスパートゼロステン
超低頭 木ねじ ニッケル
八幡ねじ¥850~税込¥935~1セット(14本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ニッケルめっき。頭部高さが薄型な為、取付面の凸部を低くできます。ドライバー2番。用途主に装飾用として使用。材質鉄表面処理ニッケルめっき頭部形状超低頭RoHS指令(10物質対応)対応
タピックススリム黒NP
八幡ねじ¥1,260税込¥1,3861セット(80本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ラスパートブラック(つや消し)。先端が特殊形状になっている為、硬い木に打ち込みが出来る木割れを防ぐスリムねじです。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理ラスパートブラック
木用ねじブロンズ
八幡ねじ¥750~税込¥825~1セット(18本×5パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、ブロンズめっき。表面の防錆処理によって耐候性・耐薬品性がある。ドライバー2番。用途主に外装に使用される。材質鉄表面処理ブロンズめっき
アクリル板用ビス
八幡ねじ¥1,000~税込¥1,100~1セット(8本×5パック)3日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。材質鉄長さ(mm)18呼び3.8表面処理ユニクロめっき
マルチカットビス
八幡ねじ¥717税込¥7891セット(60本×3パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。用途硬い木に最適。材質鉄表面処理ユニクロめっき
ステンレスタピックススリム
八幡ねじ(1件のレビュー)¥900~税込¥990~1セット(6本×5パック)ほか3日以内出荷材質はステンレス(SUS410)で、SUS304ステンレス鋼に比べ錆びやすい特性があります。軸が細く、先端には特殊な加工(セルフ・ドリリングポイント)が施されている。また、フレキの効果により、板浮きを防ぎます。ドライバー2番。用途細い木、割れやすい木に最適。材質ステンレスSUS410RoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじ黒
八幡ねじ¥750税込¥8251セット(16本×5パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷材質は鉄で、塗装。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理塗装
マルチスリムねじ
八幡ねじ¥1,920税込¥2,1121セット(70本×4パック)ほか3日以内出荷特殊形状により施工性UP!。クロム・コバルトフリーで環境にやさしいスリムねじ。(REACH,RoHs対応)。ゼロクロメート表面処理により、高耐食でSUS410に比べ錆びにくく、犠牲防食効果で鋼板の腐食まで防ぎます。。マルチスリムねじの特殊形状。・頭部の2段テーパー形状により着座時の木割れを防止。・十字穴が深くカムアウトしにくい。・バリを抑えるフレキ形状。・先端のメタルウッドポイント加工により木の繊維を断ち切り、従来のスリムねじと比較して挿入時の木割れが減少します。。ゼロクロメート表面処理(次世代高耐食ノンクロム電気亜鉛めっき)の特徴。・ユニクロめっきの10倍以上の耐食性能。・主成分シリカが傷部を修復。・めっきの犠牲防食性能アップ。・1μの薄い皮膜により十字穴篏合性良好。切削性能、ねじ込みトルクを損ないません。・従来のユニクロ被膜と同系色で変更が容易です。用途木材に使用します。先端が特殊な形状で堅木にも打ち込みが可能です。耐食性があるため屋外での使用もできます。材質鉄表面処理ゼロクロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ゼロステンコーススレッド
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(100本×5パック)ほか3日以内出荷材質は鉄でラスパートゼロステンめっき。環境にやさしいクロムフリーになります。ユニクロめっきの10倍の耐食性(※ユニクロめっき木用ねじとの耐食性試験による比較(メーカー比))用途本製品は柔かい木材に適しています。(ラジアタパイン、ホワイトウッド、檜、杉など)材質鉄表面処理ラスパートゼロステンRoHS指令(10物質対応)対応
木用ねじフレキNP
八幡ねじ¥880~税込¥968~1セット(100本×2パック)ほか3日以内出荷材質は鉄で、ユニクロめっき。電動ドライバーを使用でき、下穴が不要な為、作業性に優れている。ドライバー2番。用途比較的柔かい木に適している。材質鉄表面処理ユニクロめっき
タピックススリム
八幡ねじ¥1,960税込¥2,1561セット(90本×2パック)ほか3日以内出荷から4日以内出荷材質は鉄で、クロメートめっき。硬い木、端打ちに最適で、作業性抜群の細軸コーススレッドです。ドライバー2番。用途硬い木や端部への打ち込みに最適。材質鉄表面処理クロメートめっき