絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 8mm(4)
- G(PF) 1/8(2)
- G(PF) 3/8(2)
- M2(2)
- M4(73)
- M5(247)
- M6(72)
- M8(2,567)
- M10(20)
- M12(14)
- M14(2)
- M16(3)
- M18(2)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- UNC 5/8(2)
- W3/8(6)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- エスコ(6)
- 廣杉計器(51)
- 日産ネジ(4)
- OHSATO(大里)(2)
- 由良産商(1)
材質
- ステンレスすべて(3)
- SUS304(3)
- SUSXM7(1)
- チタン(2)
- 鉄すべて(6)
- SCM435(1)
ねじ山種類
- メートル並目(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(7)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(2)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
表面処理
- クロメート(2)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
クロメート・クローム・ニッケル・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
「M8 12mm」の検索結果

M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8
由良産商(5件のレビュー)¥729~税込¥802~1パック(6本)ほか当日出荷から4日以内出荷従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付) / NB-ABRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥7,688~税込¥8,457~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
丸座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
日産ネジ¥32,980税込¥36,2781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/クロメート)(小箱)
日産ネジ¥17,980税込¥19,7781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理クロメート頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット (SCM435/亜鉛黒)(小箱)
日産ネジ¥25,980税込¥28,5781箱(1000個)翌々日出荷から9日以内出荷表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット(鉄/ニッケル)(小箱)
日産ネジ¥24,980税込¥27,4781箱(1000個)翌々日出荷材質鉄(SCM435)表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,498~税込¥8,248~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AB-NBRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付) / NB-DBRoHS2対応品
廣杉計器¥9,688~税込¥10,657~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しておりますRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-RRoHS2対応品
廣杉計器¥7,688~税込¥8,457~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥10,980~税込¥12,078~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥11,980~税込¥13,178~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-A-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥7,698~税込¥8,468~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥6,598~税込¥7,258~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥4,998~税込¥5,498~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥10,980~税込¥12,078~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/黒ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応寸法KW(d-t)(mm)8-0.8
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-RRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色NBRワッシャー:黒硬度NBRワッシャー:70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥9,298~税込¥10,228~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥12,980~税込¥14,278~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥5,998~税込¥6,598~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ミクロブラック/衝撃吸収ナイロン
廣杉計器¥12,880~税込¥14,168~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)
廣杉計器¥9,998~税込¥10,998~1袋(50個)8日以内出荷色ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DC-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥10,980~税込¥12,078~1袋(50個)8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応








![M 3x12mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/8本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538827-180221-02.jpg)