絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M1.6(12)
- M1.7(10)
- M2(1,357)
- M2.3(27)
- M2.5(74)
- M2.6(92)
- M3.5(17)
- M4(125)
- M5(68)
- M6(95)
- M8(86)
- M10(36)
- M12(29)
- M14(15)
- M16(45)
- M20(27)
- M22(12)
- M24(20)
- W1/4(11)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 3(6)
- 4(5)
- 5(17)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(8)
- 16(7)
- 18(5)
- 20(7)
- 22(1)
- 25(8)
- 30(7)
- 32(1)
- 35(6)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(6)

バインド(1)

低頭(1)

六角穴付き(3)

皿(3)
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS303(1)
- SUS304(11)
- SUS316L(1)
- SUSXM7(3)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄すべて(8)
- S45C(1)
- SWCH(1)
表面処理
- 3価ホワイト(2)
- ユニクロ(3)
- 黒染め(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(7)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(26)
- その他(1)
0.5・その他
ねじ穴寸法
- No.1(1)
- No.2(5)
No.1・No.2
ブランド
- エスコ(9)
- 大阪魂(17)
- TRUSCO(5)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(3)
- ボーセイ(2)
- コノエ(1)
- 大喜多(1)
- 廣杉計器(1)
- Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)(1)
- 由良産商(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ボーセイ・コノエ・大喜多・廣杉計器・Roemheld Halder(ロームヘルド・ハルダー)・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「m2 5mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(180個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥599~税込¥659~1パック(30個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(204個)当日出荷から翌日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
エンザート 割溝タイプ・ステンレス
TRUSCO¥959税込¥1,0551パック(3個)当日出荷エンザートは直タップではめねじ破壊が起こり易い樹脂やアルミ等に使用出来る作業性の良いインサートナットです。割溝又は三つ穴形状の切刃を持ち、自身の刃で相手材を切るので前タップが必要ありません。エンザートでめねじ補強すれば、部品のアルミ化や樹脂化が可能になるので、軽量化に役立ちます。エンザートは内ねじに加わる力を一回り大きい外ねじで支えるため、直タップに比べて高い力に耐えることが出来ます。エンザートを使った補強は相手材固有のせん断強さ、又は使用するボルトの機械的強さが限界となります。302型(割溝タイプ)は汎用タイプで快削性のあるアルミ合金や可塑性の高い樹脂などに使用できます。用途ねめじの補強・損傷防止やおねじの締結強化に。材質SUS303![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)
M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本
エスコ¥660税込¥7261袋(4本)翌日出荷材質ステンレス(SUS304CUN)ピッチ(mm)0.5頭部高さ(mm)2.0引張強度(N/mm2)1000強度A2-100入数4ねじサイズM3×15
M3x15mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)
エスコ(1件のレビュー)¥330税込¥3631袋(24本)翌日出荷エスコ品番EA949AJ-135材質ステンレス長さ(mm)15ねじ径M3頭部形状鍋頭
M3 x35mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/21本)
エスコ(1件のレビュー)¥250税込¥2751パック(21本)当日出荷エスコ品番EA949NE-335長さ(mm)35ねじ径M3表面処理ユニクロメッキ頭部形状鍋頭
Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位
由良産商¥23,980税込¥26,3781箱(500本)当日出荷から4日以内出荷「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(380個)当日出荷から10日以内出荷十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
Z-PRO コーティングスパイラルタップ 1.5P VUSP 1.5P
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本当日出荷から5日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼・工具鋼・強靭鋳鉄・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物の加工ねじの種類M(メートルねじ)
Eーサート専用ハンドタップ
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381本当日出荷から9日以内出荷先、中、上のバラ販売です。 食いつき部は、荒タップ9山、中タップ5山、上げタップ1.5山です。 Eーサート専用のハンドタップです。用途被削材:アルミなど軟質材。材質/仕上SKHねじの種類M精度1b
ステン FSスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷FSスペーサーはセルファスナーの高さを伸ばし、スペーサーの機能を持たせた製品です。 プレスのパンチによる相手板金へのストレスが無い、きれいな仕上がりとなります。材質ステンレス鋼
3カ-W スルースペーサー
大阪魂¥667税込¥7341セット(7個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。寸法H(mm)7寸法D(mm)6.1表面処理三価ホワイトメッキねじの呼びM3×0.5加工物穴径(mm)6.2最小板厚(mm)1参考強度押し込み強度:1.2kN、倒れモーメント:2.0N・m
セルフクリンチングフラッシュナット TF 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥32,980税込¥36,2781箱(1000本)4日以内出荷圧入後に裏表に突起が出ないため、きれいな仕上がりになるナットです。圧入後に裏表共に突起が出ないためフラットな仕上がりを実現。薄板へのバーリング工法と比べ高い強度を実現。アルミ板及び処理鋼板への圧入に最適です。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応










![M3 x5mm [超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654294-240718-02.jpg)








![M3 x15mm[A2-100]低頭六角穴付ボルト(SUS/4本 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64798074-260420-02.jpg)



![M3 x25mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono64654364-240718-02.jpg)

![[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50538346-180221-02.jpg)