絞り込み
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(3)
- 6(9)
- 8(4)
- 10(4)
- 12(15)
- 14(2)
- 15(4)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(4)
- 22(1)
- 25(3)
- 30(3)
- 35(1)
- 40(2)
- 50(1)
頭部形状

なべ(1)

トラス(1)

六角(5)

六角穴付き(4)

六角穴付きフランジ(5)

六角穴付き皿(1)

皿(1)
ねじの呼び
- M3
- 6mm(5)
- 6.4mm(1)
- G(PF) 3/8(2)
- M1.6(2)
- M2(3)
- M2.5(2)
- M2.6(2)
- M4(28)
- M5(68)
- M6(3,850)
- M6.2(3)
- M8(27)
- M10(12)
- M12(12)
- M14(4)
- M16(4)
- M18(2)
- M20(6)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(3)
- SUSXM7(3)
- チタン(3)
- 樹脂すべて(1)
- ジュラコン(R)(1)
- 鉄すべて(10)
- SCM435(1)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(3)
- クローム(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(13)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(2)
- 1(5)
- 1.25(2)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
取付穴形状

六角穴(6)

十字穴(2)
六角穴・十字穴
ブランド
- エスコ(6)
- 大阪魂(7)
- TRUSCO(2)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- 日産ネジ(5)
- 由良産商(3)
- 日本ドライブイット(2)
- OHSATO(大里)(2)
- 廣杉計器(1)
エスコ・大阪魂・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・日産ネジ・由良産商・日本ドライブイット・OHSATO(大里)・廣杉計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
「m6 12mm」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(24個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(8件のレビュー)¥175~税込¥193~1袋(4本)当日出荷から翌日出荷アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。仕様並目ねじ材質ステンレス(SSブラックメッキ)穴の形状六角穴
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥359~税込¥395~1袋(50個)ほか当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥200~税込¥220~1袋(16本)ほか当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ローレットノブ (スティール製・おねじ)
NBK(鍋屋バイテック会社)(5件のレビュー)¥239~税込¥263~1個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)(スティール)SWCH10R種類丸形取付部おねじ(段付)表面処理(本体)バフ研磨、クロムメッキ材質(取付部)(スティール)SWCH10R
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)
エスコ¥16,600税込¥18,2601個当日出荷エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:ポリアセタール
TRUSCO(1件のレビュー)¥739~税込¥813~1個当日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:ポリアセタール(POM)
めねじスタッド(TP型)(袋)
日本ドライブイット¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
フランジソケット(鉄/ニッケル)(パック品)
日産ネジ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1パック(6個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質鉄表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
ローレットノブ (ステンレス製・おねじ) M3
NBK(鍋屋バイテック会社)¥519税込¥5711個当日出荷材質(本体)(ステンレス)SUS303種類丸形取付部おねじ(段付)ねじの呼びM3表面処理(本体)バフ研磨材質(取付部)(ステンレス)SUS303
ローレットノブ(パッド付、ステンレス) パッド:黄銅
TRUSCO¥739~税込¥813~1個当日出荷から翌々日出荷先端にパッド付のためワークを傷つけにくいです。ローレット加工によりすべりにくくスピーディに締付が出来ます。材質本体:ステンレス(SUS303)、パッド:黄銅
M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)
エスコ¥15,600税込¥17,1601個翌日出荷エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
チタン(+)皿ビス
由良産商¥519~税込¥571~1パック(2本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
丸座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,398税込¥1,5381セット翌々日出荷ステンレス丸座金をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。丸座金3x8x0.5_100枚。丸座金4x10x0.8_100枚。丸座金5x12x0.8_100枚。丸座金6x13x1.0_100枚。丸座金8x18x1.2_100枚。丸座金10x22x1.5_50枚。丸座金12x26x2.0_50枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4468ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
フランジソケット(鉄/クローム)(小箱)
日産ネジ¥10,980~税込¥12,078~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クローム頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/クロメート)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(500個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法a(mm)(最大)5.1寸法S(mm)10表面処理クロメート寸法e(mm)約11.5頭部形状六角トリーマ組込寸法d1(mm)(最大)11.5寸法K(mm)4ねじの呼びM3
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥10,980~税込¥12,078~1箱(300個)ほか翌々日出荷材質鉄種類P=2(SW組込)ねじピッチ(mm)1寸法S(mm)10表面処理3価ホワイト頭部形状六角トリーマ組込寸法K(mm)4
めねじスタッド(TP型)(小箱)
日本ドライブイット¥12,980~税込¥14,278~1箱(200個)ほか翌々日出荷から4日以内出荷CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。ディンプルなし
フランジソケット (SCM435/スズコバ)(小箱)
日産ネジ¥9,998~税込¥10,998~1箱(100個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷表面処理スズコバ頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
フランジソケット(鉄/クロメート)(パック品)
日産ネジ¥529~税込¥582~1パック(7個)ほか翌々日出荷から9日以内出荷材質鉄表面処理クロメート頭部形状六角穴付き(フランジ付き)ねじ山種類メートル並目
チタン六角穴付ボルト
由良産商¥499~税込¥549~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン穴の形状六角穴
チタン(+)ナベビス
由良産商¥529~税込¥582~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
7マーク付き六角トリーマP=2(SW組込)(鉄/3価ブラック)(小箱)
大阪魂¥17,980~税込¥19,778~1箱(350個)ほか9日以内出荷材質鉄色黒種類P=2(SW組込)表面処理3価ブラック頭部形状六角トリーマ組込