カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(48)
    • 六角穴付ボルト(10)
    • 六角ボルト(5)
    • 小ねじ(7)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(4)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
低頭(4)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(8)
頭部形状
極低頭(3)
頭部形状
皿(1)
ねじの呼び
  • M3
  • 3/8(4)
  • 6mm(8)
  • M2(10)
  • M2.5(7)
  • M2.6(5)
  • M4(56)
  • M5(58)
  • M6(3,770)
  • M8(51)
  • M10(56)
  • M12(21)
  • M13.5(5)
  • M14(5)
  • M16(9)
  • M20(14)
  • M30(15)
  • M39(12)
  • M42(5)
  • その他(22)
長さ(mm)
  • 3(5)
  • 4(5)
  • 5(6)
  • 6(17)
  • 8(8)
  • 10(7)
  • 12(7)
  • 14(5)
  • 15(7)
  • 16(5)
  • 18(4)
  • 20(6)
  • 22(3)
  • 25(4)
  • 28(1)
  • 30(8)
  • 35(3)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(22)
  • 0.7(36山)(2)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(1)
  • 1.75(1)
材質
  • ステンレスすべて(23)
  • A2(1)
  • SUS303(1)
  • SUS304(19)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(2)
  • 樹脂すべて(2)
  • ジュラコン(R)(2)
  • 鉄すべて(14)
  • S45C(1)
  • SCM435(5)
  • SWCH(1)
  • 黄銅(真鍮)(3)
種別
  • 種別全ねじ(12)
  • 種別半ねじ(1)
全ねじ・半ねじ
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • クロメート(2)
  • ニッケル(3)
  • パシペート(3)
  • ユニクロ(5)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・クロメート・ニッケル・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(6)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(2)
取付穴形状
ワンサイド(1)
取付穴形状
六角穴(10)
取付穴形状
十字穴(5)
ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(15)
  • エスコ(4)
  • TRUSCO(2)
  • 八幡ねじ(6)
  • 廣杉計器(5)
  • 由良産商(4)
  • ノーブランド(3)
  • ボーセイ(3)
  • ボサード(3)
  • 日本ドライブイット(2)
  • YFS(2)
  • 篠原電機(1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・八幡ねじ・廣杉計器・由良産商・ノーブランド・ボーセイ・ボサード・日本ドライブイット・YFS・篠原電機
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m6 30」の検索結果

50件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥599~税込¥659~
    1パック(52個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂

    六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)

    大阪魂(31件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(10個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥699~税込¥769~
    1パック(40個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1パック(30個)
    当日出荷
    頭部高さが低くなっています。
    用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム) TRUSCO

    ボルトンパック トラス頭小ネジ(ユニクローム)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥819税込¥901
    1パック(260個)ほか
    当日出荷
    用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上鉄(SWCH)/ユニクローム強度 4.8頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
  • 円形支柱(オスメスタイプ SUS) ノーブランド

    円形支柱(オスメスタイプ SUS)

    ノーブランド(14件のレビュー)
    ¥739税込¥813
    1本
    当日出荷から30日以内出荷
    材質SUS304形状片端おねじ・片端めねじ
  • (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(6件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1箱(800個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
  • 小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304) ノーブランド

    小径六角支柱(オスメスタイプ SUS304)

    ノーブランド
    ¥789税込¥868
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
    材質SUS304タイプオスメス
  • 六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ

    大阪魂(36件のレビュー)
    ¥799~税込¥879~
    1パック(53個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
  • (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(104件のレビュー)
    ¥689~税込¥758~
    1パック(310個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
  • M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコ

    M3x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)

    エスコ
    ¥200税込¥220
    1袋(30本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949AT-1材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M3頭部形状鍋頭
  • 小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304) ノーブランド

    小径六角支柱(メスメスタイプ SUS304)

    ノーブランド
    ¥799税込¥879
    1本
    7日以内出荷
    材質SUS304タイプメスメス
  • スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)

    廣杉計器(3件のレビュー)
    ¥919~税込¥1,011~
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥399税込¥439
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)

    廣杉計器(1件のレビュー)
    ¥529税込¥582
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケルメッキ(Ni)
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(11件のレビュー)
    ¥189税込¥208
    1袋(6本)
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥11,980税込¥13,178
    1箱(2000本)
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱) 廣杉計器

    六角雄ねじ・雌ねじスペーサー BSB-6E(M3・平径=6)(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(小箱)

    廣杉計器
    ¥42,980税込¥47,278
    1箱(400個)
    4日以内出荷
    ねじピッチ0.5ねじ長さ(mm)6表面処理ニッケル
  • スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6) 廣杉計器

    スペーサー(黒ジュラコン(R)スペーサー) C-300Bシリーズ(M=3用外径Φ6)

    廣杉計器
    ¥1,598税込¥1,758
    1袋(50個)
    当日出荷から7日以内出荷
    種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
  • スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6) 廣杉計器

    スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300-6Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5 平径6)

    廣杉計器
    ¥1,798税込¥1,978
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    種別両メネジ材質黄銅ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
  • 絶縁六角ポスト 篠原電機

    絶縁六角ポスト

    篠原電機
    ¥2,198税込¥2,418
    1袋(10個)
    当日出荷から5日以内出荷
    RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
    用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
  • 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ ボサード

    6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ

    ボサード
    ¥789税込¥868
    1パック(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト
  • ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス) TRUSCO

    ワンサイドナベ頭小ねじ(ステンレス)

    TRUSCO
    ¥469税込¥516
    1セット(30本)
    当日出荷から翌々日出荷
    締め付けは通常のマイナスドライバーを使用できます。 取り外しは専用のリムーバルツールを使用します。 頭部にリセスがありませんのでホコリが溜まりにくい形状です。
    材質ステンレス(A2)頭部形状ナベ穴の形状ワンサイド強度区分A2-50相当
  • M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥16,600税込¥18,260
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949L-3セット内容サイズ/頭対辺(入数):M3×6/5.5mm(20)、M3×8/5.5mm(20)、M3×10/5.5mm(20)、M3×12/5.5mm(20)、M3×15/5.5mm(20)、M3×20/5.5mm(20)、M3×25/5.5mm(20)、M4×6/7mm(16)、M4×8/7mm(16)、M4×10/7mm(16)、M4×12/7mm(16)、M4×15/7mm(16)、M4×20/7mm(16)、M4×30/7mm(16)、M5×8/8mm(12)、M5×10/8mm(12)、M5×12/8mm(12)、M5×15/8mm(12)、M5×20/8mm(12)、M5×30/8mm(12)、M5×40/8mm(12)、M6×8/10mm(8)、M6×10/10mm(8)、M6×12/10mm(8)、M6×15/10mm(8)、M6×20/10mm(8)、M6×30/10mm(8)、M6×40/10mm(8)、M8×10/13mm(6)、M8×12/13mm(6)、M8×15/13mm(6)、M8×20/13mm(6)、M8×30/13mm(6)、M8×40/13mm(6)、M8×50/13mm(6)材質ステンレス(SUS-XM7/SUS304J3)長さ(mm)8、6、10、12、15、20、25、30、40、50ピッチM3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25ねじ山種類並目
  • 高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト 由良産商

    高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト

    由良産商(3件のレビュー)
    ¥499~税込¥549~
    1パック(4本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    ¥5,798税込¥6,378
    1袋(50個)
    当日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード

    極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

    ボサード
    ¥32,980税込¥36,278
    1箱(500個)
    当日出荷から5日以内出荷
    頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
    用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
  • M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ) エスコ

    M3-M8 六角ボルトセット(ユニクロメッキ)

    エスコ
    ¥15,600税込¥17,160
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA949L-1セット内容サイズ、頭対辺(入数):M3×6、5.5mm(30)M3×8、5.5mm(30)M3×10、5.5mm(30)M3×12、5.5mm(30)M3×15、5.5mm(30)M3×20、5.5mm(30)M3×25、5.5mm(30)M4×6、7mm(24)M4×8、7mm(24)M4×10、7mm(24)M4×12、7mm(24)M4×15、7mm(24)M4×20、7mm(24)M4×30、7mm(24)M5×8、8mm(18)M5×10、8mm(18)M5×12、8mm(18)M5×15、8mm(18)M5×20、8mm(18)M5×30、8mm(18)M5×40、8mm(18)M6×8、10mm(12)M6×10、10mm(12)M6×12、10mm(12)M6×15、10mm(12)M6×20、10mm(12)M6×30、10mm(12)M6×40、10mm(12)M8×10、13mm(6)M8×12、13mm(6)M8×15、13mm(6)M8×20、13mm(6)M8×30、13mm(6)M8×40、13mm(6)M8×50、13mm(6)頭部形状六角ねじの呼びM3
  • チタン(+)皿ビス 由良産商

    チタン(+)皿ビス

    由良産商
    ¥899~税込¥989~
    1パック(8本)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    ¥428税込¥471
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 304ヨウ セルスペーサ(スル- 大阪魂

    304ヨウ セルスペーサ(スル-

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    種別セルスペーサー
  • SUS303イリサ-トSW(P=0.5 大阪魂

    SUS303イリサ-トSW(P=0.5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    材質SUS303ねじピッチ(mm)0.5ねじの呼びM3
  • SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.5 大阪魂

    SUS303 ROHS イリサ-ト(P=0.5

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(2個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM3RoHS指令(10物質対応)対応
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    ¥35,980税込¥39,578
    1箱(500個)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地) 大阪魂

    めねじスタッドMS(TP6アジア(ステンレス/生地)

    大阪魂
    ¥479税込¥527
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)ねじの呼びM3
  • 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード

    6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

    ボサード(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(100個)
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100 由良産商

    高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100

    由良産商
    ¥599~税込¥659~
    1パック(4本)ほか
    4日以内出荷
    小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。
    材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    ¥515税込¥567
    1パック(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角