絞り込み
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(7)
- 6(210)
- 8(12)
- 10(12)
- 12(11)
- 14(5)
- 15(12)
- 16(5)
- 18(4)
- 20(11)
- 22(1)
- 25(7)
- 30(6)
- 35(5)
- 40(6)
- 45(3)
- 50(5)
- 55(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(285)
- SUS303(1)
- SUS304(231)
- SUS310S(3)
- SUS316(1)
- SUS316L(9)
- SUS410(2)
- SUSXM7(17)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M3
- G(PF) 3/8(6)
- M1.4(17)
- M1.6(13)
- M1.7(17)
- M2(82)
- M2.3(19)
- M2.5(33)
- M2.6(61)
- M3.5(14)
- M4(264)
- M5(85)
- M6(2,137)
- M8(41)
- M9(6)
- M10(49)
- M12(24)
- M16(10)
- M20(7)
- その他(24)
- ねじの呼びをもっと見る
種別
全ねじ(30)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(167)
- 0.6(2)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(34)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(5)
表面処理
- 3価ユニクロ(3)
- その他(7)
- つや消し黒(8)
- アロック(10)
- カラー(13)
- ジオメット(1)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(3)
- パシペート(4)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(24)
- 黒染め(62)
3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(26)
メートル並目
頭部形状

なべ(62)

トラス(25)

バインド(13)

ボタン(7)

丸皿(4)

低頭(9)

六角(11)

六角アプセット(5)

六角穴付き(23)

六角穴付き皿(3)

極低頭(6)

皿(35)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿
取付穴形状

すりわり(4)

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン3ロブ(2)

ピン6ロブ(9)

ピン六角穴(3)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(6)

ワンサイド(2)

六角穴(38)

十字穴(109)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(180)
- TRUSCO(9)
- ボサード(5)
- エスコ(14)
- ボーセイ(17)
- 日本パワーファスニング(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- PEM(8)
- 八幡ねじ(8)
- OHSATO(大里)(8)
- 丸エム製作所(6)
- ファブエース(5)
- 由良産商(3)
- 日本ドライブイット(2)
- 日産ネジ(2)
- ラクテム(2)
- イマオコーポレーション(1)
- コノエ(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・ボサード・エスコ・ボーセイ・日本パワーファスニング・NBK(鍋屋バイテック会社)・PEM・八幡ねじ・OHSATO(大里)・丸エム製作所・ファブエース・由良産商・日本ドライブイット・日産ネジ・ラクテム・イマオコーポレーション・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(39)
RoHS10物質対応
「m6 sus」の検索結果

防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥399税込¥4391袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥629税込¥6921パック(55個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)六角アプセットP=3(SW+JIS W組込) (ステンレス)
大阪魂(47件のレビュー)¥569税込¥6261パック(25個)ほか当日出荷から4日以内出荷種類P=3(SW、W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴
ステンレス スプリングワッシャー(少容量パック)
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)¥189税込¥2081パック(100個)当日出荷サビにくいステンレス(SUS304)のスプリングワッシャーです。用途建築・機械・電機・設備・家具・DIYなどの接合材質SUS304
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS ラウンドスペーサ(スル
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質ステンレス
SUS セルコンシールドスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
SUS ダンツキセルスペーサー DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット
bitstrong(ビットストロング)¥205税込¥2261セット(2袋)当日出荷内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状皿ねじの呼びM3/4/6
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
タップタイプ (+)Sタイプバインド (SUS410)(小箱)
大阪魂¥10,980税込¥12,0781箱(3000個)翌々日出荷から4日以内出荷材質SUS410十字穴番号2頭部形状バインド穴の形状十字穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,698税込¥6,2681パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥7,140税込¥7,8541箱(2000本)翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック バインド 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥7,930税込¥8,7231箱(2000本)翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥8,030税込¥8,8331箱(2000本)翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応