カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(4)
- 寸切りボルト(4)
絞り込み
ねじの呼び
- M3
- M2(3)
- M4(10)
- M5(6)
- M6(13)
- M8(20)
- M10(19)
- M12(17)
- M14(13)
- M16(16)
- M18(8)
- M20(15)
- M22(6)
- M24(6)
- M27(4)
- M30(4)
- M36(3)
- W1/4(3)
- W1/2(4)
- W5/8(4)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(2)
- 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
- 20(1)
- 30(1)
- 40(2)
- 50(1)
- 60(1)
- 70(1)
- 80(1)
- 90(1)
- 100(1)
- 180(1)
- 200(1)
- 300(1)
- 1000(1)
表面処理
- ユニクロ(1)
ブランド
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「sunco」の検索結果
![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥319~税込¥351~1本当日出荷から9日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
寸切(荒先) 鉄(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥5,598~税込¥6,158~1箱(250本)ほか5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥29,980~税込¥32,978~1箱(500本)5日以内出荷から14日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質黄銅![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]¥279~税込¥307~1本4日以内出荷から5日以内出荷頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。材質鉄(または標準)




![寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono79680154-240624-02.jpg)
![寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62465727-240319-02.jpg)
![寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467319-240319-02.jpg)
![寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62467599-240806-02.jpg)