カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(320)
- 丸型(28)
- その他スペーサー(127)
- 六角(99)
絞り込み
ねじの呼び
- M3
- 3mm(3)
- 4mm(6)
- 5mm(4)
- 6mm(4)
- M2(78)
- M2.3(4)
- M2.5(31)
- M2.6(58)
- M4(244)
- M5(139)
- M6(79)
- M8(47)
- M10(19)
- M12(20)
- M16(14)
- M20(10)
- M22(7)
- M24(5)
- その他(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- アルミ(8)
- ステンレスすべて(91)
- SUS303(14)
- SUS304(66)
- SUS310S(1)
- ニッケル合金(1)
- 亜鉛合金ダイカスト(1)
- 樹脂すべて(55)
- ABS(2)
- PBT(1)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(4)
- ジュラコン(R)(31)
- セラミック(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(9)
- ポリアセタール(3)
- 鉄すべて(72)
- 炭素鋼(6)
- 黄銅(真鍮)(63)
- 材質をもっと見る
内径(Φmm)
- 3(3)
- 3.2(3)
- 3.5(1)
外径(Φmm)
- 2.3(1)
- 4(4)
- 4.15(2)
- 4.18(6)
- 4.19(2)
- 4.45(2)
- 4.55(1)
- 5(3)
- 5.5(10)
- 6(24)
- 6.1(1)
- 6.15(10)
- 6.18(20)
- 6.19(2)
- 6.3(1)
- 8(5)
- 10(3)
- 12(2)
厚さ(mm)
- 0.5(1)
- 10(2)
- 12(2)
- 15(2)
- 20(2)
表面処理
- 3価クロメート(8)
- 3価ブラック(2)
- 3価ホワイト(12)
- 3価メッキ(2)
- 3価ユニクロ(25)
- BSメッキ(1)
- その他(6)
- ニッケル(49)
- ユニクロ(1)
- 無電解ニッケル(1)
- 生地/未処理(12)
- 銅メッキ(1)
- 黒染め(1)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・3価メッキ・3価ユニクロ・BSメッキ・その他・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・銅メッキ・黒染め
ブランド
- 廣杉計器(101)
- 大阪魂(98)
- ノーブランド(3)
- ホシモト(3)
- 大陽ステンレススプリング(3)
- TRUSCO(4)
- MYG(13)
- ボーセイ(27)
- PEM(13)
- T.SIN(テイシン電機)(12)
- MAC8(マックエイト)(7)
- セルジャパン(6)
- ファブエース(6)
- タカチ電機工業(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(4)
- カメダデンキ(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- ユーボン(3)
- フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)(2)
- ブランドをもっと見る
廣杉計器・大阪魂・ノーブランド・ホシモト・大陽ステンレススプリング・TRUSCO・MYG・ボーセイ・PEM・T.SIN(テイシン電機)・MAC8(マックエイト)・セルジャパン・ファブエース・タカチ電機工業・NBK(鍋屋バイテック会社)・カメダデンキ・ポップリベット・ファスナー・ユーボン・フジクラ(旧:DDK/第一電子工業)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(111)
RoHS10物質対応
「supe-sa」の検索結果

薄肉スペーサー S45C 黒染め
TRUSCO(4件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(クロゾメ)表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
タカチ電機工業(2件のレビュー)¥239~税込¥263~1袋(4個)ほか当日出荷接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。 ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付ける事が出来る便利な部品です。 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質基台:ナイロン66(UL94V-2)、ナット・付属ビス:鉄(三価クロメート処理)色基台:ブラック表面処理3価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
薄肉スペーサー 無電解ニッケル
TRUSCO(3件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から翌日出荷切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(12件のレビュー)¥469~税込¥516~1個ほか当日出荷から8日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) BS-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(2件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別オネジ/メネジ色本体:乳白色ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(6件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロン66色半透明ねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ジュラコン(R)スペーサー) C-300シリーズ(M=3用外径Φ6)
廣杉計器(3件のレビュー)¥919~税込¥1,011~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)色乳白色ねじ径M3用熱変形温度(℃)110(1.82Mpa)UL規格UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
POM 丸型中空 スペーサー C(ジュラコン(R))(パック品)
廣杉計器(9件のレビュー)¥529税込¥5821パック(12個)ほか当日出荷から4日以内出荷種別中空(パイプ)材質ジュラコン(R)(POM)
スペーサー(黄銅スペーサー) ASB-300Eシリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器(4件のレビュー)¥1,498~税込¥1,648~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ピッチ(mm)0.5ねじ径M3表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) CN-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(5件のレビュー)¥859~税込¥945~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質ナイロン66色半透明ねじ径M3用熱変形温度(℃)75(1.82Mpa)UL規格UL94V-2(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(スチールスペーサー) CF-300ZEシリーズ(M=3用)
廣杉計器(2件のレビュー)¥799税込¥8791袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質スチールねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
キューブスペーサー CUBEシリーズ
タカチ電機工業(3件のレビュー)¥229~税込¥252~1袋(2個)ほか当日出荷4面にネジ穴がある10mm角のキューブスペーサーです。ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。。。タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。材質亜鉛ダイキャスト外形寸法(mm)10×10RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(ナイロンスペーサー) BSN-300-5シリーズ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥1,198~税込¥1,318~1袋(50個)当日出荷種別オネジ/メネジ材質ナイロンねじ径M3RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SQタイプ)
MAC8(マックエイト)¥4,998~税込¥5,498~1袋(100個)当日出荷から8日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
六角サポーター(黄銅)
TRUSCO¥299~税込¥329~1袋(10個)当日出荷プリント基板・アクリルカバーその他部品支持に便利な黄銅サポーターです。RoHS対応品です。用途基板の底上げなど、間隔を作るために。材質黄銅、ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサ六角型(M3SPタイプ)
MAC8(マックエイト)¥2,898~税込¥3,188~1袋(100個)当日出荷から9日以内出荷プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合に御利用下さい。材質黄銅
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Eシリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から8日以内出荷種別中空(パイプ)材質黄銅ねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R)サポーター 六角
カメダデンキ(4件のレビュー)¥999~税込¥1,099~1袋(50個)当日出荷基板や保護カバー、部品取付に便利なジュラコン(R)製サポーターです。仕様RoHS対応品材質(本体)ジュラコン(R)ピッチ(mm)0.5ねじ径M3色(本体)乳白色RoHS指令(10物質対応)対応
丸型中空 スペーサー CB-E(黄銅(低カドミ材)/ニッケル)(パック品)
廣杉計器(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(8個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質黄銅(低カドミ材)表面処理ニッケル
自動挿入機用 表面実装用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥2,998~税込¥3,298~1袋(100個)ほか当日出荷から11日以内出荷チップマウンターにかけられるスペーサーです。 表面実装基板に取付けリフローにて半田付して下さい。 パネルの取付、筐体への取付、電線の供給等、色々と使用することができます。 リフロー後、吸着シールは取りはずして下さい。材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(PTFEスペーサー) CT-300シリーズ(M=3用)
廣杉計器(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1袋(50個)当日出荷から7日以内出荷種別中空(パイプ)材質PTFEねじ径M3用RoHS指令(10物質対応)対応
3カ-ユニ セルスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(9個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。材質快削鋼表面処理3価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
半田付用スペーサー
MAC8(マックエイト)¥4,398~税込¥4,838~1袋(100個)当日出荷から47日以内出荷片側半田付するタイプのスペーサーです 電線に圧着端子を取付けて電源を供給することも可能です材質黄銅仕上ニッケル下地スズメッキRoHS指令(10物質対応)対応