絞り込み
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(231)
- 12(6)
- 14(3)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(3)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(4)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
ねじの呼び
- M3
- G(PF) 3/8(17)
- G(PF) 1/2(14)
- M1.4(11)
- M1.7(12)
- M2(64)
- M2.5(26)
- M2.6(47)
- M3.5(46)
- M4(505)
- M5(342)
- M6(280)
- M8(95)
- M10(1,513)
- M12(115)
- M14(17)
- M16(39)
- M20(19)
- M24(13)
- その他(47)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(65)

トラス(27)

バインド(14)

ボタン(8)

丸皿(8)

低頭(12)

六角(9)

六角アプセット(5)

六角穴付き(24)

六角穴付き皿(3)

極低頭(6)

皿(37)

超極低頭(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(174)
- 0.7(36山)(2)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(32)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(6)
材質
- ステンレスすべて(294)
- SUS303(1)
- SUS304(239)
- SUS305J1(1)
- SUS310S(3)
- SUS316L(6)
- SUS410(5)
- SUSXM7(20)
- 鉄(2)
種別
全ねじ(30)
全ねじ
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- その他(10)
- つや消し黒(6)
- アロック(9)
- カラー(14)
- ジオメット(1)
- ステンコート(4)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(2)
- パシペート(5)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(4)
- 茶ブロンズ(25)
- 黒染め(61)
3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(21)
メートル並目
取付穴形状

すりわり(4)

ツーホール(1)

トライウイング(2)

ピン3ロブ(2)

ピン6ロブ(13)

ピン六角穴(3)

プラスマイナス(1)

ヘクサロビュラ(6)

ワンサイド(2)

六角穴(42)

十字穴(112)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(178)
- TRUSCO(13)
- エスコ(19)
- ボーセイ(17)
- OHSATO(大里)(15)
- 日本パワーファスニング(13)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(12)
- 八幡ねじ(9)
- 丸エム製作所(8)
- 日産ネジ(5)
- PEM(4)
- ファブエース(4)
- ボサード(3)
- 由良産商(3)
- 日本ドライブイット(2)
- コノエ(1)
- TDT(田野井)(1)
- TPT(1)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・エスコ・ボーセイ・OHSATO(大里)・日本パワーファスニング・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・丸エム製作所・日産ネジ・PEM・ファブエース・ボサード・由良産商・日本ドライブイット・コノエ・TDT(田野井)・TPT・栃木屋・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
「sus m10」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥449税込¥4941袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥299税込¥3291袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥13,980税込¥15,3781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
Tガンタップ・SUS用 TGN-SUS
TDT(田野井)(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷から翌々日出荷田野井が開発した切削刃とすべり移動刃を搭載したTシリーズを含むスパイラルポイントタップシリーズです。スパイラルポイントタップは切削タップの中で通り穴のめねじの切削に高寿命・高能率を発揮するタップです。TGN-SUSはスパイラルポイントタップのステンレス用となります。食付5P
ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(110個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
SUS ノルトロックW
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254寸法T(mm)2.2
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥6,498税込¥7,1481箱(3000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
FABACE SUS ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
六角ナット1種 ステンレス 小袋入り
大阪魂(8件のレビュー)¥199税込¥2191袋(20個)当日出荷から3日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
薄板用SUSトラスタッピングねじ
TRUSCO¥969税込¥1,0661セット(75本)当日出荷薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。材質ステンレス(SUS410)表面処理パシベイト頭部形状トラス適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0477
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS ラウンドスペーサ(スル
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質ステンレス
SUS セルコンシールドスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
SUS ダンツキセルスペーサー DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥6,298税込¥6,9281パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥8,430税込¥9,2731箱(2000本)翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応