絞り込み
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(2)
- 5(2)
- 6(4)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(216)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(3)
- 18(3)
- 20(8)
- 25(5)
- 30(4)
- 35(3)
- 40(4)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(2)
- 60(2)
ねじの呼び
- M3
- M2(54)
- M2.5(28)
- M2.6(37)
- M3.5(31)
- M4(410)
- M4.5(14)
- M5(322)
- M6(237)
- M8(163)
- M10(56)
- M12(1,285)
- M14(8)
- M16(23)
- M18(11)
- M20(27)
- M22(7)
- M24(11)
- M30(8)
- その他(14)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(276)
- SUS304(233)
- SUS305J1(1)
- SUS310S(4)
- SUS316L(5)
- SUS410(2)
- SUSXM7(16)
種別
全ねじ(31)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(162)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(38)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(4)
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- その他(10)
- つや消し黒(7)
- アロック(9)
- カラー(19)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(3)
- パシペート(4)
- 生地/未処理(6)
- 茶ブロンズ(20)
- 黒染め(59)
3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(23)
メートル並目
頭部形状

なべ(61)

トラス(21)

バインド(18)

ボタン(9)

丸皿(9)

低頭(11)

六角(10)

六角アプセット(6)

六角穴付き(23)

六角穴付き皿(3)

極低頭(6)

皿(36)

超極低頭(1)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角アプセット・六角穴付き・六角穴付き皿・極低頭・皿・超極低頭
取付穴形状

すりわり(1)

ツーホール(2)

トライウイング(2)

ピン3ロブ(2)

ピン6ロブ(10)

ピン六角穴(3)

プラスマイナス(2)

ヘクサロビュラ(6)

ワンサイド(2)

六角穴(37)

十字穴(116)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(169)
- TRUSCO(7)
- ボサード(4)
- ボーセイ(17)
- エスコ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(13)
- 日本パワーファスニング(12)
- OHSATO(大里)(10)
- 八幡ねじ(9)
- PEM(7)
- 丸エム製作所(6)
- 日産ネジ(4)
- ファブエース(4)
- 由良産商(3)
- 日本ドライブイット(2)
- TPT(1)
- BUMAX(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・TRUSCO・ボサード・ボーセイ・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・OHSATO(大里)・八幡ねじ・PEM・丸エム製作所・日産ネジ・ファブエース・由良産商・日本ドライブイット・TPT・BUMAX・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(43)
RoHS10物質対応
「sus m12」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(14個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS ダンツキセルスペーサー DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥519~税込¥571~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥7,098税込¥7,8081パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥9,030税込¥9,9331箱(2000本)翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック バインド 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥9,920税込¥10,9121箱(2000本)翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥9,920税込¥10,9121箱(2000本)翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥299税込¥3291袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
セルフクリンチングスタッド(SUS304用) THSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥35,740税込¥39,3141箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスタッドです。圧入タイプのスタッドです。簡単な圧入で母材表面と面一の仕上げが可能です。容易に垂直度の高いねじを立てることが可能です。用途薄板への圧入に。材質ステンレス表面処理パシペイトRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
(+)ナベP=2(SW組込)(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥7,830税込¥8,6131箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
高強度ステンレス SUS304CUN ローヘッド六角穴付ボルト A2-100
由良産商¥639~税込¥703~1パック(4本)ほか4日以内出荷小型化・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現。 一般に流通しているクロモリ鋼の製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能。 ステンレスローヘッドはA2-50相当で強度保証が無いものが一般的であるが、当製品は引張強度1000N/mm2を保証。材質SUS304CUN表面処理パシペート熱処理時効処理耐力(N/mm2)800minねじ精度(JIS)6g引張強度(N/mm2)1000min強度A2-100
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥95,270税込¥104,7971箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1