絞り込み
ねじの呼び
- M3
- G(PF) 3/8(13)
- M2(27)
- M2.6(21)
- M2.7(13)
- M3.1(24)
- M3.5(59)
- M4(461)
- M4.5(19)
- M5(302)
- M6(258)
- M8(194)
- M10(75)
- M12(37)
- M14(19)
- M16(939)
- M20(62)
- M24(15)
- M27(16)
- その他(27)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(178)
- SUS304(150)
- SUS305J1(1)
- SUS310S(2)
- SUS316L(7)
- SUS410(1)
- SUSXM7(5)
- 鉄(1)
長さ(mm)
- 3(2)
- 4(3)
- 5(3)
- 6(5)
- 8(6)
- 10(6)
- 12(6)
- 14(3)
- 15(4)
- 16(151)
- 18(3)
- 20(6)
- 25(4)
- 30(3)
- 35(2)
- 40(3)
- 45(2)
- 50(3)
- 55(2)
- 60(2)
種別
全ねじ(24)
ねじ山種類
- メートル並目(20)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(120)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(24)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(3)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)
表面処理
- 3価ユニクロ(1)
- その他(11)
- つや消し黒(3)
- アロック(4)
- カラー(6)
- ジオメット(1)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- パシペート(2)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(15)
- 黒染め(52)
3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
頭部形状

なべ(41)

トラス(13)

バインド(8)

ボタン(10)

丸皿(7)

低頭(6)

六角(11)

六角穴付き(26)

六角穴付き皿(6)

皿(19)

超極低頭(3)
なべ・トラス・バインド・ボタン・丸皿・低頭・六角・六角穴付き・六角穴付き皿・皿・超極低頭
取付穴形状

すりわり(2)

ツーホール(2)

トライウイング(4)

ピン5ロブ(1)

ピン6ロブ(6)

ピン六角穴(4)

ヘクサロビュラ(5)

ワンサイド(1)

三角穴(1)

六角穴(41)

十字穴(68)
すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ヘクサロビュラ・ワンサイド・三角穴・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(119)
- TRUSCO(4)
- エスコ(7)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(26)
- 日本パワーファスニング(11)
- ボーセイ(5)
- PEM(3)
- OHSATO(大里)(3)
- 日産ネジ(2)
- ファブエース(2)
- 八幡ねじ(2)
- 由良産商(2)
- サイマコーポレーション(1)
- BUMAX(1)
- 丸エム製作所(1)
- セルジャパン(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・NBK(鍋屋バイテック会社)・日本パワーファスニング・ボーセイ・PEM・OHSATO(大里)・日産ネジ・ファブエース・八幡ねじ・由良産商・サイマコーポレーション・BUMAX・丸エム製作所・セルジャパン・池田金属工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
RoHS10物質対応
「sus m16」の検索結果

六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥599税込¥6591袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥90税込¥991袋(50枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥8,998税込¥9,8981箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(11件のレビュー)¥189税込¥2081袋(6本)当日出荷から翌日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
六角ナット1種 ステンレス 袋入り
大阪魂(40件のレビュー)¥159税込¥1751袋(50個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥6,998税込¥7,6981箱(10000枚)当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルコンシールドスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥8,098税込¥8,9081パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
(+)ナベP=2(SW組込)(SUS316L)(小箱)
大阪魂¥13,980税込¥15,3781箱(1000個)翌々日出荷材質SUS316L十字穴番号2種類P=2(SW組込)頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥9,470税込¥10,4171箱(2000本)翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
鍋屋バイテック会社 脱落防止ローレットノブ SUS316L相当
NBK(鍋屋バイテック会社)¥589税込¥6481個5日以内出荷・脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 ・異物混入対策、CEマーキングの対応に。 ・SUS316L相当。耐蝕性が求められる食品機械・包装機械などの用途に。 ・M3~M10の豊富なねじサイズ。 ・KNML-SC(SUS304製)とKNML-SC(SUS316相当)を区別するため、KNML-SCは底面部に溝加工をしています。取りつけ例。 ・カバーにねじ穴を加工して、ノブのねじ部を貫通させてください。ねじをフレームから取りはずしても、ノブのねじ部がカバーのねじ穴に引っかかるため、ノブがカバーから抜け落ちることはありません。<使用上の注意>。 ・カバー部のねじ穴の内径はd1以上としてください。 ・カバーの厚さは0.8mm以上としてください。
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥729税込¥8021パック(50個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ナット1種 ステンレス 小箱
大阪魂(2件のレビュー)¥5,698税込¥6,2681箱(3000個)当日出荷から5日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。
M3 x 16mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-311材質ステンレス長さ(mm)16ねじ径M3頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
池田金属工業¥474税込¥5211パック(50本)当日出荷から4日以内出荷特徴:頭部に六角形の穴が設けられたボルトで、六角レンチを使用して締結します。頭部が小さく、突出が少ないため、限られたスペースでも使用可能です。用途規格:JIS B 1176穴の形状六角穴
皿頭タッピングねじ(ステンレス)
TRUSCO(10件のレビュー)¥859税込¥9451パック(120個)当日出荷皿頭形状の頭を持ち、タップやナットを使用せず下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。用途薄板鋼板用材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状皿JIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
(+)超極低頭ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)(1件のレビュー)¥239税込¥2631袋(20本)当日出荷頭部が薄く、皿座彫りしていない箇所に使用しても出っ張りが、ほとんどなく施工できます。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状超極低頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルトンパック トラス頭タッピングネジ(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥839税込¥9231パック(90個)当日出荷頭部外径が大きい丸頭形状で、タップやナットを使用せず、下穴だけで締結ができる薄板鋼板用のねじです。耐食性のあるステンレスを使用しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1122規格品穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=3(SW+JISW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(12件のレビュー)¥448税込¥4931パック(15個)当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス種類P=3(SW+JIS W組込)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)P=2(SW組込)(ステンレス)(パック品)
大阪魂(11件のレビュー)¥539税込¥5931パック(17個)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス材質/仕上ステンレス種類P=2(SW組込)穴の形状六角穴
脱落防止ローレットノブ
NBK(鍋屋バイテック会社)¥529税込¥5821個当日出荷から5日以内出荷脱落防止タイプのローレットノブ。ノブの脱落・紛失を防止します。 異物混入対策、CEマーキングの対応に。 SUS304製。耐蝕性が求められる、食品機械・包装機械などの用途に。 M3-M10の豊富なねじサイズ。材質(本体)SWCH10R/バフ研磨・クロムメッキねじ規格並目