絞り込み
頭部形状

なべ(39)

トラス(18)

バインド(2)

ボタン(2)

丸皿(5)

低頭(8)

六角(8)

六角アプセット(5)

六角穴付き(16)

六角穴付き皿(1)

極低頭(5)

皿(14)
長さ(mm)
- 3(3)
- 4(3)
- 5(121)
- 6(11)
- 8(11)
- 10(12)
- 12(11)
- 14(4)
- 15(9)
- 16(6)
- 18(4)
- 20(8)
- 22(1)
- 25(7)
- 30(6)
- 35(4)
- 40(6)
- 45(2)
- 50(4)
- 55(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M3
- 5.2mm(10)
- G(PF) 3/8(9)
- M1.4(19)
- M1.6(12)
- M1.7(16)
- M2(85)
- M2.3(13)
- M2.5(34)
- M2.6(49)
- M4(123)
- M4.8(10)
- M5(2,094)
- M6(100)
- M8(68)
- M10(28)
- M12(28)
- M16(14)
- M20(7)
- その他(13)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(162)
- SUS304(135)
- SUS316L(6)
- SUS430(2)
- SUSXM7(10)
- 鉄(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(112)
- 0.7(36山)(1)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(1)
- 1.27(20山)(1)
- その他(1)
表面処理
- 3価ユニクロ(3)
- その他(8)
- つや消し黒(1)
- アロック(9)
- カラー(4)
- ステンコート(1)
- ダクロタイズド(1)
- ニッケル(2)
- パシペート(1)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(18)
- 黒染め(35)
3価ユニクロ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ステンコート・ダクロタイズド・ニッケル・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
取付穴形状

すりわり(4)

ピン3ロブ(1)

ピン6ロブ(8)

ヘクサロビュラ(4)

ワンサイド(1)

六角穴(26)

十字穴(61)
すりわり・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(105)
- ボサード(4)
- OHSATO(大里)(11)
- エスコ(10)
- 八幡ねじ(9)
- ボーセイ(7)
- TRUSCO(4)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(3)
- コノエ(2)
- TPT(2)
- 日本パワーファスニング(2)
- ラクテム(2)
- 栃木屋(1)
- 日産ネジ(1)
- セルジャパン(1)
- ファブエース(1)
- 池田金属工業(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・ボサード・OHSATO(大里)・エスコ・八幡ねじ・ボーセイ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・コノエ・TPT・日本パワーファスニング・ラクテム・栃木屋・日産ネジ・セルジャパン・ファブエース・池田金属工業・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(30)
RoHS10物質対応
「sus m5」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥629税込¥6921パック(50個)当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥949税込¥1,0441袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
ステンレス用ポイントタップ
TPT(24件のレビュー)¥999税込¥1,0991本当日出荷ステンレス鋼のほか、各種耐熱鋼等にも適しています。用途通り穴用材質HSS-CO形状M8以下は突き出しセンタになります。溝数3ねじの種類M表面処理ホモ処理加工通り穴用
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(2個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
FABACE SUS ファブスペーサー
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷空圧・油圧プレスによる圧入方式で簡単に取り付けられ、カシメと同時に高さの表示ができるスペーサー。 簡単な基盤支柱として最適。 この商品はニッケル鍍金です。材質鉄表面処理ニッケルメッキねじの呼びM3
SUS セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(15個)翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS ラウンドスペーサ(スル
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質ステンレス
SUS クリンチングスペーサTDFS
大阪魂¥667税込¥7341袋(6個)翌々日出荷材質ステンレスピッチ(mm)0.5寸法D(mm)4.18寸法B(mm)5.2取付穴径(Φmm)4.2(取付穴位置:6.0)ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
SUS ダンツキセルスペーサー DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷材質ステンレス鋼ピッチ(mm)0.5寸法H(mm)0.7寸法A(mm)3.8寸法D(mm)6.15寸法B(mm)7最小距離(mm)取付穴中心と板端:7.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)6.2ねじの呼びM3最小板厚(mm)1
SUS セルスペーサー(ホソケイ DF
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。材質ステンレス鋼寸法D(mm)4.15寸法B(mm)5最小距離(mm)取付穴中心と板端:5.0寸法h(mm)1取付穴径(Φmm)4.2最小板厚(mm)1
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥32,980税込¥36,2781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥5,298税込¥5,8281パック(20個)当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
セルフクリンチングスペーサー(SUS304用)(スルータイプ) TDFSS 小箱(ステンレス)
ボーセイ¥59,550税込¥65,5051箱(1000本)4日以内出荷ステンレス母材(HRB90以下)への取付可能なスペーサーです。通常のクリンチングスペーサーと同様に標準のプレス機で取り付け可能。内部ボードの積み上げや高さ決めに最適。簡単に垂直度の高い支柱の取り付けが可能。母材に固定させるので高い取り付け強度を実現。用途薄板への圧入に。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応最小板厚(mm)【相手材】1
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥31,980税込¥35,1781箱(2000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
M3 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/26本)
エスコ(2件のレビュー)¥250税込¥2751パック(26本)当日出荷エスコ品番EA949NB-305材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状皿頭
ボルトンパック トラス頭小ネジ(ステンレス)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(200個)当日出荷用途頭部直径が大きいので、大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すりわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)頭部形状トラスJIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴
M3 x 5mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/35本)
エスコ¥395税込¥4351パック(35本)翌日出荷エスコ品番EA949AL-306材質ステンレス長さ(mm)5ねじ径M3頭部形状トラス頭
(+)皿頭小ねじ (ステンレス)(小袋)
OHSATO(大里)¥179税込¥1971袋(50本)当日出荷から翌々日出荷ステンレス製十字穴付の皿小ねじです。用途各種締結に。材質ステンレス頭部形状皿頭穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めネジ(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(60個)当日出荷頭が表面にでないのできれいに仕上がります。六角レンチで締められるので機械組立に最適。JIS規格JIS B1177規格品穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
皿頭小ネジ ステンレス・全ねじタイプ
TRUSCO(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181パック(230個)当日出荷頭部を沈める必要のある作業に適しています。材質/仕上ステンレス(SUS304、XM7)強度A2-50頭部形状皿JIS規格JIS B 1111規格品穴の形状十字穴