カテゴリ

  • 切削工具(8)
    • タップ(7)
    • ダイス(1)
  • ねじ・ボルト・釘(9)
    • 六角ナット(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • M2(7)
  • M2.3(6)
  • M2.6(6)
  • M3(18)
  • M3.5(6)
  • M5(10)
  • M6(267)
  • M8(14)
  • M10(12)
  • M12(12)
  • M14(8)
  • M16(10)
  • M18(6)
  • M20(9)
  • M22(8)
  • M24(8)
  • M27(6)
  • M30(8)
  • M36(7)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 大阪魂(9)
  • YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(4)
  • OSG(オーエスジー)(2)
  • SK(新潟精機)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「M6 0.75」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスシリーズ スパイラルタップ +SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)プラスシリーズ スパイラルタップ +SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(34件のレビュー)
719税込791
1本ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ SP YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)スパイラルタップ SPYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(50件のレビュー)
649税込714
1本
当日出荷から4日以内出荷
用途中炭素鋼・高炭素鋼の加工
ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)ステンレス鋼用ハンドタップ SU-HTYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(5件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷から5日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
酸化処理ポイントタップ PO OX YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)酸化処理ポイントタップ PO OXYAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)(1件のレビュー)
929税込1,022
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
スパイラルタップ モノタロウスパイラルタップモノタロウ(34件のレビュー)
389税込428
1本
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。
用途低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼の止まり穴めねじ加工に。等級JIS 2級相当適合被削材種低炭素鋼、中炭素鋼、合金鋼食付Lcf2.5P
六角ナット 1種 細目(ステンレス) 大阪魂六角ナット 1種 細目(ステンレス)大阪魂(28件のレビュー)
219税込241
1パック(2個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス規格1種ねじの種類ナットねじ山種類メートル細目
(+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)旧JISナベ小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(2200個)
翌々日出荷
材質十字穴番号2表面処理ユニクロ頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ 一般用 EX-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)(26件のレビュー)
729税込802
1本
当日出荷から9日以内出荷
一般用に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。切りくずを確実に前に押出しますので、切りくず障害の心配はありません。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M食付5P
スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFT OSG(オーエスジー)スパイラルタップ 一般用 (メートルねじ用) EX-SFTOSG(オーエスジー)(53件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷から9日以内出荷
止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
用途中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、合金鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類M関連資料技術情報はこちら(75MB)
ダイス SK(新潟精機)ダイスSK(新潟精機)(2件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷から4日以内出荷
ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)
用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。材質合金工具鋼(SKS)二面幅(mm)-
(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
5,998税込6,598
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理3価ホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)JISトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)JISトラス小ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
4,998税込5,498
1箱(1600個)
翌々日出荷
材質表面処理ユニクロ頭部形状トラス穴の形状十字穴
(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱) 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/3価ブラック)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理3価ブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)JISナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(2200個)
翌々日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.75長さ(mm)6材質十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
5,798税込6,378
1箱(2200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理クロメート頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱) 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームブラック)(小箱)大阪魂
8,998税込9,898
1箱(2200個)
9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理ノンクロームブラック頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱) 大阪魂(+)JISナベ小ねじ(鉄/ノンクロームホワイト)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(2200個)
9日以内出荷
材質十字穴番号2表面処理ノンクロームホワイト頭部形状ナベ穴の形状十字穴