カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(54)
    • ボードアンカー(4)
  • バイク部品(6)
  • 溶接用品(5)
  • 切削工具(5)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 1/4(2)
  • 3/8(2)
  • 1/2(1)
  • 4.5mm(15)
  • M2(5)
  • M2.5(6)
  • M3(40)
  • M5(88)
  • M6(102)
  • M8(91)
  • M10(89)
  • M12(41)
  • M14(2)
  • M16(6)
  • M20(2)
  • M24(2)
  • W3/8(14)
  • W1/2(3)
  • その他(5)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 8(9)
  • 10(9)
  • 12(9)
  • 15(6)
  • 20(6)
  • 25(4)
  • 30(4)
  • 35(1)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
材質
  • ステンレスすべて(19)
  • SUS304(14)
  • 鉄すべて(18)
  • SCM435(4)
  • 黄銅(真鍮)(8)
適合材
  • 石膏ボード(1)
ドリル径(Φmm)
  • 8(1)
  • 9(2)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 16(1)
  • 20(1)
6・8・10・12・15・16・20
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • 3価ブラック(2)
  • 3価ホワイト(1)
  • 6価クロメート(5)
  • クロメート(5)
  • ニッケル(4)
  • ユニクロ(7)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(9)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・6価クロメート・クロメート・ニッケル・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理
ブランド
  • 大阪魂(6)
  • TRUSCO(2)
  • ヘンケルジャパン[接着剤・補修材](22)
  • 日本ドライブイット(15)
  • bitstrong(ビットストロング)(7)
  • マキタ(5)
  • βTITANIUM(5)
  • YFS(4)
  • HIT(ヒット)(3)
  • POSH Faith(1)
大阪魂・TRUSCO・ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]・日本ドライブイット・bitstrong(ビットストロング)・マキタ・βTITANIUM・YFS・HIT(ヒット)・POSH Faith
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(2)
RoHS10物質対応・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「it」の検索結果

70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 薄肉スペーサー 無電解ニッケル TRUSCO

    薄肉スペーサー 無電解ニッケル

    TRUSCO(3件のレビュー)
    189税込208
    1個
    当日出荷
    切削加工品のため寸法精度が高く、プレス製よりも丈夫です。
    用途シャフト、支柱など隙間調整に材質鉄(無電解ニッケルメッキ)表面処理無電解ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
  • E-サートキット TRUSCO

    E-サートキット

    TRUSCO
    31,980税込35,178
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    穴あけから抜取作業まで必要な工具がすべてそろったプロ用ヘリサートキットです。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野で使用できます。簡易工具では無いので、緊急時・量産時など状況を問わずに使用できます。
    用途アルミや樹脂など軟らかい母材のめねじ補強・破損しためねじの補修に。半導体製造、IT製品関連、自動車・鉄道車両などあらゆる分野でご使用いただけます。セット内容挿入工具、折取り工具、抜取り工具 各1本、E-サート 1D・1.5D・2D 各10個、E-サートハンドタップ(中) 1本、下穴用ドリル1本、専用ケース材質ステンレス(SUS304)相当
  • ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ソニックロック SL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(10件のレビュー)
    529税込582
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    表面処理生地
  • ストレートスタッド(S型)(袋) 日本ドライブイット

    ストレートスタッド(S型)(袋)

    日本ドライブイット(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1袋(50個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    適合SUS
  • ラックナット(ステンレス) 日本ドライブイット

    ラックナット(ステンレス)

    日本ドライブイット(20件のレビュー)
    479税込527
    1個
    当日出荷
  • スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地) 日本ドライブイット

    スクリューサート SCT型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)

    日本ドライブイット(10件のレビュー)
    669税込736
    1パック(2個)
    当日出荷
    引抜耐力が強く、多種類の樹脂に適合。 埋込みがスムーズで正確。
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角穴付テーパーキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付テーパーキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • めねじスタッド(TP型)(袋) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(袋)

    日本ドライブイット
    2,798税込3,078
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ビーロックN42型(RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    679税込747
    1パック(3個)
    当日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    ケージナット K型 三価ホワイト付 (鉄/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(5件のレビュー)
    529税込582
    1パック(4個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質表面処理生地
  • フランジ付きスタッド(F型)(袋) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(袋)

    日本ドライブイット
    549税込604
    1袋(20個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    平頭付きソニックロック SHK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット(1件のレビュー)
    529税込582
    1パック(6個)
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理生地
  • フランジ付きスタッド(F型)(小箱) 日本ドライブイット

    フランジ付きスタッド(F型)(小箱)

    日本ドライブイット
    3,398税込3,738
    1箱(200個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
  • 平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    平頭付きスパロー HSR型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    529税込582
    1パック(5個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • フローテック FTC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    フローテック FTC型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    529税込582
    1パック(3個)
    翌々日出荷
    ねじの呼びM4ねじピッチ0.7材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • プレスロック PLK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    プレスロック PLK型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    549税込604
    1パック(2個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • フィンロック FL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品) 日本ドライブイット

    フィンロック FL型 (RoHS対応品) (黄銅/生地)(パック品)

    日本ドライブイット
    529税込582
    1パック(4個)
    翌々日出荷
    材質黄銅表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
  • めねじスタッド(TP型)(小箱) 日本ドライブイット

    めねじスタッド(TP型)(小箱)

    日本ドライブイット
    12,980税込14,278
    1箱(200個)ほか
    翌々日出荷
    CD方式で溶接するスタッドは、アークを発生させる特有のチップ(小突起)を形成してあり、フラックス等の溶剤を全く使わずに溶接できます。 スタッドの基本形状は、フランジ付(F型)、ストレート(S型)、めねじ(TP)およびピンがあります。 CDスタッドに重要なポイントであるチップの損傷を防ぐため、後端にディンプル(凹部)が形成されているディンプルスタッドがあります。スタッド溶接ロボット(CDR)で溶接するスタッドは必ずディンプルスタッドをご使用ください。
    ディンプルなし
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ

    YFS
    532税込585
    1パック(100本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 半ネジ

    YFS
    359税込395
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴
  • 皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2 bitstrong(ビットストロング)

    皿頭タッピングネジ&中空壁・石膏ボードアンカー(壁タイプ) モデル2

    bitstrong(ビットストロング)
    98税込108
    1セット(4組)
    当日出荷
    皿頭タッピングネジ4個と中空壁・石膏ボードアンカー4個が1セットになっています。皿頭タッピングネジ タッピングの径4mm、長さ24.5mm、色銀、材質ステンレス。中空壁・石膏ボードアンカー、形状五角形、外径7mm、長さ23mm、色白、材質プラスチック。壁に穴をあけ、ハンマーでアンカーを壁に打ち込み、ネジを挿入します。石膏ボードでの軽い用途のために軽量の表面に簡単に押し込むことができます。穴を開ける場合、使用されるアンカーに適したドリルビットを用意する必要があります。
    用途正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。材質ステンレス、プラスチック質量(g)10適合材石膏ボードねじの呼びM4
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 全ネジ

    YFS
    665税込732
    1パック(100本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別全ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • 10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ YFS

    10.9六角穴付ボルト(SCM435/ニッケルメッキ) 半ネジ

    YFS
    612税込673
    1パック(40本)
    4日以内出荷
    高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。
    種別半ネジ材質SCM435表面処理ニッケルメッキ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
  • ステンレス対応 六角軸ポイントタップ マキタ

    ステンレス対応 六角軸ポイントタップ

    マキタ
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に材質HSS+チタンコートシャンク径(Φmm)6.35適合材ステンレス、鉄工、アルミ、真鍮
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1セット(50個)
    当日出荷から3日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角軸タップ マキタ

    六角軸タップ

    マキタ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • タッピングビスM4X16 POSH Faith

    タッピングビスM4X16

    POSH Faith(1件のレビュー)
    399税込439
    1セット(10個)
    当日出荷
    ねじの呼びM4
  • 皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong(ビットストロング)

    皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット

    bitstrong(ビットストロング)
    205税込226
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)
    2,498税込2,748
    1セット(50個)
    当日出荷から5日以内出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    ねじ径(mm)4下穴径(Φmm)9適合板厚(mm)3~9.5最大引抜強度N(kgf)294(30)RoHS指令(10物質対応)対応再生紙使用マーク適合
  • 六角軸スパイラルタップ マキタ

    六角軸スパイラルタップ

    マキタ
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に全長(mm)-タイプ貫通穴用、止り穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮突き出しセンタ有無-
  • アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    330税込363
    1セット
    当日出荷
    内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
  • アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    225税込248
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ4個、中空壁・石膏ボードアンカー4個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm材質ステンレス、プラスチック質量(g)20ねじの呼びM4
  • JOボードアンカーリベット HIT(ヒット)

    JOボードアンカーリベット

    HIT(ヒット)
    1,998税込2,198
    1セット(50個)
    当日出荷
    釘、ビスの使えない化粧合板壁、天井ボードへの器具取り付けに最適です。
    ねじ径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角軸タッピングドリル マキタ

    六角軸タッピングドリル

    マキタ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    先端がテクスビスのようなドリル形状。下穴からネジ切りまで1本で完結。
    用途下穴あけ+ネジ切りに材質HSSシャンク径(Φmm)6.35タイプ貫通穴用適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrong(ビットストロング)

    アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット

    bitstrong(ビットストロング)
    190税込209
    1セット(2袋)
    当日出荷
    内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
    用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
  • 3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂

    3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク

    大阪魂
    667税込734
    1袋(37個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • 3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ 大阪魂

    3カ-W インタトルク(スリムヘッドコ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)ほか
    翌々日出荷から9日以内出荷
    表面処理3価ホワイト
  • 六角軸タップ(タップレンチ兼用) マキタ

    六角軸タップ(タップレンチ兼用)

    マキタ
    1,698税込1,868
    1個
    3日以内出荷
    用途ネジ切りやネジ山の修正に材質SKS2仕様貫通穴用シャンク径(Φmm)6.35適合材鉄工、アルミ、真鍮
  • 六角穴付ストレートキャップボルト(チタン) βTITANIUM

    六角穴付ストレートキャップボルト(チタン)

    βTITANIUM(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    6日以内出荷から10日以内出荷
    製品の大きな特徴はTi-6Al-4Vという合金素材を使用し、Ti-6Al-4Vボルトでは稀な「鍛造」と呼ばれる工法を用い、転造によってネジ部を製作していることです。「鍛造」「転造」を施した製品は、特に重要な引張強度において素材の強度を上回り、ボルトとして最適な品質を保持することを可能としました。
    材質国内産チタン合金 Ti6AL-4V
  • 六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布 ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]

    六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(SUS) 塗布位置全塗布

    ヘンケルジャパン[接着剤・補修材]
    1,198税込1,318
    1パック(9本)
    7日以内出荷から13日以内出荷
    プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
    種別全ねじ材質SUS304頭部形状六角接着剤202
ボードアンカーカテゴリ