カテゴリ
- 測定用品(1)
- マグネットベース(1)
絞り込み
吸着力
- 120N(1)
- 300N(1)
- 350N(1)
- 400N(1)
ねじの呼び
- M4
- M5(3)
- M6(4)
- M8(8)
- M10(2)
- M12(1)
ブランド
- カネテック(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kanetec」の検索結果

薄型永磁ホルダ台
カネテック¥16,980~税込¥18,678~1個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応