カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(45)
    • 六角ボルト(9)
    • 六角穴付ボルト(6)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • 1"(3)
  • 10mm(7)
  • G(PF) 3/8(3)
  • M1(29)
  • M2(5)
  • M3(24)
  • M5(130)
  • M6(73)
  • M8(45)
  • M10(2,138)
  • M12(61)
  • M14(10)
  • M16(12)
  • M18(5)
  • M20(18)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(6)
  • その他(31)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(1)
頭部形状
バインド(1)
頭部形状
ボタン(1)
頭部形状
低頭(1)
頭部形状
六角(9)
頭部形状
六角アプセット(2)
頭部形状
六角穴付き(5)
頭部形状
六角穴付き皿(3)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
皿(2)
長さ(mm)
  • 5(4)
  • 6(8)
  • 8(14)
  • 10(23)
  • 12(11)
  • 14(7)
  • 15(12)
  • 16(12)
  • 18(7)
  • 20(12)
  • 22(5)
  • 25(14)
  • 30(9)
  • 35(10)
  • 40(11)
  • 45(5)
  • 50(7)
  • 55(3)
  • 65(3)
  • 100(3)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(27)
  • 0.8(1)
  • 1(1)
  • 1.25(1)
  • 1.5(1)
種別
  • 種別全ねじ(16)
材質
  • ステンレスすべて(16)
  • SUS304(14)
  • SUSXM7(3)
  • ニッケル合金(1)
  • 鉄すべて(16)
  • S45C(1)
  • SCM435(1)
  • 炭素鋼(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ステンレス・ニッケル合金・鉄・黄銅(真鍮)
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ユニクロ(1)
  • 6価クロメート(1)
  • つや消し黒(1)
  • クロメート(1)
  • スズコバルト(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(3)
  • 生地/未処理(2)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ユニクロ・6価クロメート・つや消し黒・クロメート・スズコバルト・ニッケル・ユニクロ・生地/未処理・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
  • メートル並目(11)
メートル並目
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(11)
取付穴形状
十字穴(5)
プラスマイナス・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ブランド
  • 大阪魂(22)
  • エスコ(6)
  • 八幡ねじ(5)
  • OHSATO(大里)(4)
  • TRUSCO(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • コノエ(1)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
  • 由良産商(1)
  • ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・TRUSCO・JEFCOM(ジェフコム)・コノエ・NBK(鍋屋バイテック会社)・由良産商・ラクテム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 25」の検索結果

46件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(135個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥518~税込¥570~
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥718~税込¥790~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(1500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(70個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 冷間蝶ボルト 2種(ステンレス) 大阪魂

    冷間蝶ボルト 2種(ステンレス)

    大阪魂(27件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1パック(3個)ほか
    当日出荷
    材質ステンレスタイプRタイプ規格2種
  • M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    ¥1,910税込¥2,101
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1025A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • M10x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本 エスコ

    M10x25mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/4本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(4本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1025頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂

    フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
  • M10x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本) エスコ

    M10x25mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本)

    エスコ
    ¥1,250税込¥1,375
    1パック(4本)
    9日以内出荷
    エスコ品番EA949MJ-1025A頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(ステンレス/ブラック)

    大阪魂(32件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(13個)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    表面処理ブラック
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    (+)皿頭ドリルねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(34件のレビュー)
    ¥380~税込¥418~
    1パック(27本)ほか
    当日出荷
    パック単位の小口販売です。
    材質/仕上鉄/ユニクローム十字穴番号#2頭部形状皿頭穴の形状十字穴
  • 六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO

    六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)

    TRUSCO(13件のレビュー)
    ¥969税込¥1,066
    1パック(60本)ほか
    当日出荷
    耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
  • 低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    低頭六角穴付ボルト(S45C相当/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(18件のレビュー)
    ¥509税込¥560
    1パック(25個)
    当日出荷
    頭部高さが低くなっています。
    用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ材質S45C相当表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭引張強度(N/mm2)最小 800穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) 大阪魂

    (+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)

    大阪魂(21件のレビュー)
    ¥448税込¥493
    1パック(25個)
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
  • 六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付皿ボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(25個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS002-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製) エスコ

    六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製)

    エスコ(2件のレビュー)
    ¥725税込¥798
    1袋(3本)ほか
    翌日出荷から12日以内出荷
    頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴
  • 六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO

    六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)

    TRUSCO(2件のレビュー)
    ¥789税込¥868
    1パック(25個)
    当日出荷
    環境負荷の少ない三価クロメート品です。
    仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
  • SUS ノルトロックW 大阪魂

    SUS ノルトロックW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1個
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
    寸法T(mm)2.2
  • デルタPノルトロックW 大阪魂

    デルタPノルトロックW

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    画像:デルタプロテクト ノルトロック(鉄製)ワッシャー M10 (NL10) レーザーマーキング、タイプコード表 鉄、デルタプロテクト=flZn ステンレスSS =SS 254 SMO =254
  • (+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂

    (+-)ナベ小ねじ(黄銅/ニッケル)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質黄銅十字穴番号2表面処理ニッケル頭部形状ナベ穴の形状プラスマイナス
  • (+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品) 大阪魂

    (+)トラス小ねじ小頭(ステンレス/つや消し黒)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(25個)
    当日出荷
    材質ステンレス長さ(mm)10十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒頭部形状トラス小頭寸法K(mm)2.2寸法m(mm)4穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8.1十字穴深さ(mm)(最大)183/(最小)1.30
  • (+)バインド小ねじ(黄銅/生地)(パック品) 大阪魂

    (+)バインド小ねじ(黄銅/生地)(パック品)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥539税込¥593
    1パック(25個)
    当日出荷から3日以内出荷
    材質黄銅十字穴番号2表面処理生地頭部形状バインド穴の形状十字穴
  • M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂

    3カ-ユニ セルスタッド

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(25個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
    材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
  • 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコ

    六角穴付ボルトセット(ステンレス製)

    エスコ
    ¥10,300税込¥11,330
    1セット
    当日出荷
    頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
  • M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • 3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂

    3カユニクロ Uボルト(コウカンヨウ

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
  • ネジ変換ユニット オスメス ラクテム

    ネジ変換ユニット オスメス

    ラクテム
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。
    用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
  • KRM ディンプルノブ(おねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)

    KRM ディンプルノブ(おねじ)

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    ¥409税込¥450
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    色(ノブ)つや消し黒材質(本体)ナイロン6種類丸形取付部おねじ(段付)
  • MIC (+)皿タッピングねじ (ステン) コノエ

    MIC (+)皿タッピングねじ (ステン)

    コノエ
    ¥989税込¥1,088
    1パック(60個)ほか
    3日以内出荷
    部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
    材質ステンレス頭部形状皿
  • ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱) 大阪魂

    ヘックスローブ穴付きボルト(ヘックスローブキャップ)(鉄/スズコバ)(小箱)

    大阪魂
    ¥29,980税込¥32,978
    1箱(1000個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理スズコバ穴の形状ヘックスローブ穴