カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(38)
    • 六角ボルト(8)
    • 六角穴付ボルト(8)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • G(PF) 3/8(8)
  • G(PF) 1/2(4)
  • M1(6)
  • M1.7(4)
  • M2(122)
  • M3(22)
  • M5(40)
  • M6(60)
  • M8(46)
  • M10(1,954)
  • M12(44)
  • M14(8)
  • M16(22)
  • M18(4)
  • M20(14)
  • M22(7)
  • M24(6)
  • W3/8(6)
  • その他(33)
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(5)
  • 6(7)
  • 8(11)
  • 10(17)
  • 12(9)
  • 14(9)
  • 15(10)
  • 16(10)
  • 18(8)
  • 20(11)
  • 22(6)
  • 25(11)
  • 30(8)
  • 35(8)
  • 40(13)
  • 45(5)
  • 50(6)
  • 65(4)
  • 100(3)
種別
  • 種別全ねじ(15)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(2)
  • 0.7(36山)(23)
  • 0.8(2)
  • 1(2)
  • 1.25(2)
  • 1.5(2)
  • 1.75(1)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(8)
頭部形状
六角穴付き(7)
頭部形状
六角穴付き皿(2)
頭部形状
極低頭(1)
頭部形状
皿(2)
ねじ山種類
  • メートル並目(7)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(1)
  • 6価クロメート(1)
  • クロメート(2)
  • クローム(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(5)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・クローム・ダクロタイズド・ユニクロ・黒色酸化皮膜(黒染め)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(10)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(3)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
  • ナイロン(1)
  • 鉄すべて(15)
  • SCM435(2)
  • 黄銅(真鍮)(2)
ステンレス・樹脂・鉄・黄銅(真鍮)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(11)
六角穴
ブランド
  • 大阪魂(13)
  • エスコ(8)
  • 八幡ねじ(5)
  • OHSATO(大里)(4)
  • 由良産商(3)
  • JEFCOM(ジェフコム)(2)
  • ケミカルスクリュー(2)
  • コノエ(1)
大阪魂・エスコ・八幡ねじ・OHSATO(大里)・由良産商・JEFCOM(ジェフコム)・ケミカルスクリュー・コノエ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m10 40」の検索結果

38件中 1~38件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)

    大阪魂(145件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(75個)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥518~税込¥570~
    1袋(50本)
    当日出荷から3日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
    用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)

    大阪魂(19件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1箱(500個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    小箱単位の販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ

    大阪魂(143件のレビュー)
    ¥718~税込¥790~
    1パック(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    パック単位の小口販売です。
    種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂

    六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ

    大阪魂(289件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1パック(4個)ほか
    当日出荷
    六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
    種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート) 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)

    大阪魂(67件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1パック(130個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ

    M10x40mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本)

    エスコ
    ¥2,510税込¥2,761
    1パック(6本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949LJ-1040A種別全ねじ頭部形状六角ねじの呼びM4
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本) エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト(ステンレス製/2本)

    エスコ
    ¥725税込¥798
    1パック(2本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MD-1040頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。
    用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
  • M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本 エスコ

    M10x40mm 六角穴付皿頭ボルト 三価クロメート/3本

    エスコ
    ¥435税込¥479
    1パック(3本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949MC-1040頭部形状六角穴付皿頭穴の形状六角穴ねじの呼びM4
  • 六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り

    大阪魂(12件のレビュー)
    ¥198~税込¥218~
    1袋(4本)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
    用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • M4  x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本) エスコ

    M4 x10mm 鍋頭小ねじ(真鍮/40本)

    エスコ
    ¥860税込¥946
    1パック(40本)
    当日出荷
    エスコ品番EA949NT-403材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状ナベ
  • M4  x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本) エスコ

    M4 x10mm 皿頭小ねじ(真鍮/40本)

    エスコ
    ¥815税込¥897
    1パック(40本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NU-403材質真鍮長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状皿頭
  • 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂

    六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱

    大阪魂(54件のレビュー)
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1箱(1500個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
  • 六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ) 大阪魂

    六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ダクロ)

    大阪魂(1件のレビュー)
    ¥569税込¥626
    1パック(23個)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    材質鉄表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
  • M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本) エスコ

    M4 x40mm 丸皿頭小ねじ(三価クロメート/10本)

    エスコ
    ¥250税込¥275
    1パック(10本)
    翌日出荷
    エスコ品番EA949NC-440長さ(mm)40ねじ径M4表面処理三価クロメート頭部形状丸皿頭
  • +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック) 八幡ねじ

    +皿小ねじ 三価クロメートめっき(少量パック)

    八幡ねじ
    ¥140~税込¥154~
    1パック(8本)
    翌々日出荷から3日以内出荷
    十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
    用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜) 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)

    由良産商(11件のレビュー)
    ¥488税込¥537
    1パック(4本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品) 大阪魂

    ナイロン セットワッシャー 組込用(黒色)(パック品)

    大阪魂(8件のレビュー)
    ¥479税込¥527
    1パック(40個)
    当日出荷
    材質ナイロン色黒種類セットワッシャー
  • パットアンカー JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,498税込¥1,648
    1セット
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに。 建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。 下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、 壁面と取付物をしっかり固定することができる。
    用途給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など付属品ナベ小ネジセット内容AP-4セット内容(各10個)、パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質SPHC(三価クロメート)長さ(mm)40下穴径(Φmm)12表面処理クロメートボルトM4×40mmA×B×C(mm)本体:7×8×39取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下ねじの呼びM4入数(個)10最大引抜強度N(kgf)245(25)
  • M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,598税込¥2,858
    1セット
    当日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • SUSフランジナイロンナット 大阪魂

    SUSフランジナイロンナット

    大阪魂
    ¥667税込¥734
    1袋(3個)
    当日出荷から翌々日出荷
    形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
  • M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,500税込¥3,850
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品 OHSATO(大里)

    M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥2,998税込¥3,298
    1セット
    翌々日出荷
    鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本
    用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品 OHSATO(大里)

    M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品

    OHSATO(大里)
    ¥3,298税込¥3,628
    1セット
    翌々日出荷
    ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本
    用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
  • 高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8 由良産商

    高強度極低頭六角穴付ボルト NS-LOW HEAD Power8

    由良産商(5件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1パック(6本)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現! JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化! クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
    材質高強度ボルト用鋼硬度HRC40表面処理黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g強度8.8相当
  • 六角穴付止めねじセット エスコ

    六角穴付止めねじセット

    エスコ
    ¥8,370税込¥9,207
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴
  • MIC (+)皿タッピングねじ (ステン) コノエ

    MIC (+)皿タッピングねじ (ステン)

    コノエ
    ¥989税込¥1,088
    1パック(40個)
    3日以内出荷
    部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
    材質ステンレス頭部形状皿
  • パットアンカー(ステンレス) JEFCOM(ジェフコム)

    パットアンカー(ステンレス)

    JEFCOM(ジェフコム)
    ¥1,998税込¥2,198
    1パック(10個)
    当日出荷
    中空壁面への器具や配管の取り付けに
    用途中空壁用。建築内装の軽量鋼間柱や、壁面を壊さずに取付が可能。下穴から水平に差し込んで、壁裏側の本体が垂直に立ち、壁面と取付物をしっかり固定することができる。用途。給排水・ガス工事:衛生器具・ガス給油管配管支持など。冷暖房工事:エアコン・ダクト工事支持など。電気工事:集合計器盤、メーター盤、メーターボックス、照明器具、VEモール、メタリックモールボックスなど。建築工事:内装間仕切り、アコーディオンレール取付、通路・階段手受け金具の取付などセット内容(各10個)パットアンカー、ナベ小ネジ M4×40mm、ワッシャー材質本体・ネジ・ワッシャー:SUS304長さ(mm)39質量(g)10ドリル径(Φmm)(下穴):12本体寸法(mm)7×7.5×39ねじ径M4適合材中空壁ボルト(mm)M4×40取付可能厚(mm)(壁+取付物):15以下最大引抜強度N(kgf)245(25)ワッシャー外径(mm)14
  • 六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角穴付ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥5,298税込¥5,828
    1袋(100本)
    3日以内出荷から31日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
  • 六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ) ケミカルスクリュー

    六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)

    ケミカルスクリュー
    ¥3,298税込¥3,628
    1袋(100本)
    3日以内出荷
    PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです。 ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです。 また高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます。 電気電子部品、自動車部品、化学機械部品等に用いられています。
    用途耐熱用に。 絶縁用に。 耐薬品性用に。 断熱用に。 耐蝕用に。 軽量用に。種別全ねじ材質ポリフェニレンサルファイド頭部形状六角穴の形状六角穴
  • 六角ナットセット エスコ

    六角ナットセット

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥5,970税込¥6,567
    1個
    当日出荷
    仕様並目ねじエスコ品番EA949GCセット内容サイズ(入数):M3(300)M4(200)M5(100)M6(50)M8(50)M10(30)M12(30)材質鉄(クロメートメッキ)ピッチ(mm)M3:0.5、M4:0.7、M5:0.8、M6:1、M8:1.25、M10:1.5、M12:1.75表面処理クロメートケース寸法(mm)207×145×40
  • 14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商

    14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位

    由良産商
    ¥19,980税込¥21,978
    1箱(500本)
    当日出荷から4日以内出荷
    「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
    材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(鉄/ユニクロ)

    八幡ねじ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×6(10)、なべ小ねじ M4×8(10)、なべ小ねじ M4×10(10)、なべ小ねじ M4×12(10)、なべ小ねじ M4×14(10)、なべ小ねじ M5×8(10)、なべ小ねじ M5×10(10)、なべ小ねじ M5×12(10)、なべ小ねじ M5×14(10)、なべ小ねじ M6×10(10)、なべ小ねじ M6×12(10)、なべ小ねじ M6×14(10)、六角ナット M4(50)、ワッシャー 4×9×0.8(50)、ばね座金 4(50)、六角ナット M5(40)、ワッシャー 5×10×1.0(40)、ばね座金 5(40)、六角ナット M6(30)、ワッシャー 6×12.5×1.6(30)、ばね座金 6(30)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM4-M6
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

    八幡ねじ
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠RoHS指令(10物質対応)対応
  • ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ) 八幡ねじ

    ねじセット(六角穴付きボルト)(鉄/ユニクロ)

    八幡ねじ
    ¥6,498税込¥7,148
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。六角穴付きボルト(キャップ)のセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容六角穴付きボルト M3×6(100)、六角穴付きボルト M3×8(100)、六角穴付きボルト M3×10(100)、六角穴付きボルト M4×8(60)、六角穴付きボルト M4×10(60)、六角穴付きボルト M4×12(60)、六角穴付きボルト M5×10(40)、六角穴付きボルト M5×12(40)、六角穴付きボルト M5×15(30)、六角穴付きボルト M6×16(20)、六角穴付きボルト M6×20(20)、六角穴付きボルト M6×25(15)材質鉄規格ねじ部品:JIS規格準拠表面処理ユニクロねじの呼びM3-M6
  • ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス) 八幡ねじ

    ねじセット(なべ小ねじ・ナット・ワッシャー)(ステンレス)

    八幡ねじ
    ¥5,898税込¥6,488
    1セット
    5日以内出荷
    持ち運び・常備に便利なねじセットです。なべ小ねじ・六角ナット・ワッシャーのセットです。
    用途各種部品の取付などに。セット内容なべ小ねじ M4×5(190)、なべ小ねじ M4×8(140)、なべ小ねじ M4×10(110)、なべ小ねじ M4×15(80)、なべ小ねじ M4×20(70)、なべ小ねじ M4×30(40)、六角ナット M4(200)、ワッシャー 4×9×0.8(320)、ばね座金 4(320)材質ステンレス規格ねじ部品:JIS規格準拠ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応
  • クロームBSスペーサー(コニビオラ 大阪魂

    クロームBSスペーサー(コニビオラ

    大阪魂
    ¥404,134税込¥444,547
    1袋(1000個)
    9日以内出荷
    表面処理クロームねじの呼びM4