カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(58)
    • 小ねじ(13)
    • 六角穴付ボルト(8)
  • 機構部品(3)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
長さ(mm)
  • 4(3)
  • 5(3)
  • 6(29)
  • 8(6)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(3)
  • 15(3)
  • 16(5)
  • 18(3)
  • 20(4)
  • 25(5)
  • 30(4)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(3)
  • 50(3)
  • 55(3)
  • 60(3)
  • 65(3)
ねじの呼び
  • M4
  • -(4)
  • M2(1,412)
  • M2.3(7)
  • M2.4(4)
  • M2.5(7)
  • M2.6(25)
  • M2.7(4)
  • M3(100)
  • M3.5(15)
  • M5(32)
  • M6(164)
  • M8(48)
  • M10(23)
  • M12(12)
  • M14(6)
  • M16(15)
  • M20(8)
  • M24(7)
  • その他(5)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(17)
  • SUS304(12)
  • SUSXM7(1)
  • 樹脂すべて(4)
  • PEEK(1)
  • PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
  • ジュラコン(R)(2)
  • 鉄すべて(8)
  • SWCH(1)
  • 炭素鋼(1)
表面処理
  • 3価ユニクロ(1)
  • ユニクロ(3)
  • 黒染め(1)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
取付穴形状
取付穴形状
プラスマイナス(1)
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(2)
取付穴形状
十字穴(6)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.5(1)
  • 0.7(36山)(35)
  • 0.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.75
頭部形状
頭部形状
なべ(5)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角(5)
頭部形状
六角穴付き(2)
頭部形状
極低頭(2)
頭部形状
(5)
なべ・低頭・六角・六角穴付き・極低頭・皿
ねじ穴寸法
  • No.2(6)
No.2
ブランド
  • エスコ(14)
  • 大阪魂(27)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(2)
  • 廣杉計器(8)
  • bitstrong(3)
  • TAKIGEN(タキゲン)(2)
  • 由良産商(2)
  • コノエ(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • TRUSCO(1)
  • 若井産業(1)
エスコ・大阪魂・NBK(鍋屋バイテック会社)・廣杉計器・bitstrong・TAKIGEN(タキゲン)・由良産商・コノエ・TDT(田野井)・TRUSCO・若井産業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m2 6mm ネジ」の検索結果

関連キーワード
62件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(113件のレビュー)
319税込351特価
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス頭部形状ナベ穴の形状十字穴
(+)皿頭小ねじ(ステンレス) 大阪魂(+)皿頭小ねじ(ステンレス)大阪魂(151件のレビュー)
829税込912
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)頭部形状穴の形状十字穴
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(103件のレビュー)
478税込526
1パック(5個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS廣杉計器(10件のレビュー)
1,498税込1,648特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ) TRUSCO皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)TRUSCO
679税込747
1パック(122個)
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。
用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状穴の形状十字穴
(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)JIS皿小ねじ 小頭 (ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(34個)ほか
当日出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.75頭部形状皿小頭寸法k(mm)1.4寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(mm)6ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.93/(最小)1.40
皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セット bitstrong皿頭小ネジ3種類(M3、M4)・ナット3種類(M3、M4、M6)セットbitstrong
205税込226
1セット(2袋)
当日出荷
内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm材質ステンレス質量(g)8ねじピッチ(mm)0.5/0.7頭部形状ねじの呼びM3/4/6
SUS セルスタッド 大阪魂SUS セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(11個)
翌々日出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
表面処理3価ユニクロ
(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)スリムヘッド小ねじ (ステンレス)(パック品)大阪魂(56件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
材質ステンレス頭部形状スリムヘッド穴の形状十字穴
ステンレススペーサー(丸型) / ARU 廣杉計器ステンレススペーサー(丸型) / ARU廣杉計器
4,488税込4,937特価
1袋(50個)
当日出荷から13日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
18,980税込20,878
1箱(500本)
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
MIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿小ねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714特価
1パック(260個)
当日出荷から3日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
EAT メタルツマミ NBK(鍋屋バイテック会社)EAT メタルツマミNBK(鍋屋バイテック会社)(3件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
材質(本体)アルミニウム合金材質(取付部)アルミニウム合金取付部丸穴付属品六角穴付き止めねじ種類丸形表面処理(本体)アルマイト処理
PPS スペーサー(六角) / ASP 廣杉計器PPS スペーサー(六角) / ASP廣杉計器
2,698税込2,968特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B 廣杉計器ジュラコン(R) スペーサー(六角) / AS-B廣杉計器(1件のレビュー)
1,698税込1,868特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
種別両メネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレススペーサー(丸型・スリ割付) / ARU-S 廣杉計器ステンレススペーサー(丸型・スリ割付) / ARU-S廣杉計器
5,288税込5,817
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
種別両メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
3カ-ユニ セルスタッド 大阪魂3カ-ユニ セルスタッド大阪魂
667税込734
1袋(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。
材質炭素鋼
スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4) TAKIGEN(タキゲン)スプリング付ローレットつまみ(ねじ部M4)TAKIGEN(タキゲン)
591税込650
1個
当日出荷
スプリングの反力により操作感が良く、また扉を外す際も同様の反力でローレットつまみ部分を跳ね上げることにより脱却が判断でき、作業性が向上します。 つまみ部分を扉の脱着位置に固定しているため、つまみが扉から完全に外れてしまうことはなく、スピーディに作業を行えます。 フローティングナットの採用により筐体の雌ねじのタップ加工や、扉側の取付け穴加工が容易になります。 パネル穴明けが角穴のため、扉への装着の際に生じやすいローレットの空転を防止します。(注:ナット止めのため、扉と筐体の隙間が5~~6mm必要です)
用途配分電盤・制御盤ねじの呼びM4材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)取付部おねじ質量(g)8種類丸形表面仕上げ本体:鏡面バフ研磨、取付部:鏡面バフ研磨タキゲンコード3191
M4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2) エスコM4x 6mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=2)エスコ
200税込220
1袋(20本)
当日出荷
エスコ品番EA949AT-11材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状鍋頭
足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6) TAKIGEN(タキゲン)足長ローレットつまみ(M4×L1=10×L2=6)TAKIGEN(タキゲン)
181税込199
1個
当日出荷
用途配分電盤・制御機器・自動販売機寸法MM4付属品ナイロンワッシャー1枚質量(g)7種類丸形寸法L1(mm)10寸法D1(Φmm)14寸法D2(Φmm)8寸法L2(mm)6寸法L3(mm)8寸法D3(Φmm)3取付部おねじ寸法D4(Φmm)10ねじの呼びM4取付長(mm)10
アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理) / ARL-KE 廣杉計器アルミ スペーサー(丸型・カニゼンメッキ処理) / ARL-KE廣杉計器
1,998税込2,198特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別両メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
超硬ハンドタップ TC-HT TDT(田野井)超硬ハンドタップ TC-HTTDT(田野井)
7,998税込8,798
1本
当日出荷から翌々日出荷
超硬合金の優れた耐摩耗性・耐溶着性により、高品質のめねじを量産加工ができ加工速度が上げられるので、高能率で経済的です。
材質超硬合金ねじの種類TC-HT
(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+-)ナベ小ねじ(ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)
当日出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7長さ(mm)8材質ステンレス十字穴番号2寸法t(mm)1.4表面処理ブラック頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状プラスマイナス寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
SUS コガタナット(ゴクウス 大阪魂SUS コガタナット(ゴクウス大阪魂
667税込734
1袋(3個)
翌々日出荷
PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト 由良産商PEEK ヘクサロビュラ穴付極低頭ボルト由良産商
729税込802
1パック(2本)
3日以内出荷
PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)材を使用。 締付部の形状が星型(ヘクサロビュラ穴)になっています。 耐薬品性にも優れ、軽量化・省スペース化にも最適です。
材質ポリエーテルエーテルケトン頭部形状極低頭穴の形状ヘクサロビュラ
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・タッピングネジ2種類(なべ頭、皿頭)・中空壁・石膏ボードアンカーセットbitstrong
190税込209
1セット(2袋)
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、なべ頭タッピングネジ3個、皿頭タッピングネジ3個、中空壁・石膏ボードアンカー3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。正しいサイズの穴を開けて、穴の中をきれいに掃除し、アンカーを開けた穴に入れ、ネジを挿入します。BS-KANJB-GO22の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4アプセット小ネジの本数(本):4●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):4●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm●中空壁・石膏ボードアンカー:直径:7mm●皿頭タッピングネジ:タッピングの径:4mm、ねじ頭高さ:3mm●皿頭タッピングネジの本数(本):3材質ステンレス、プラスチック質量(g)18ねじの呼びM4/6
アプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセット bitstrongアプセット小ネジ・ナット2種類(M4、M6)・なべ頭タッピングネジセットbitstrong
215税込237
1セット
6日以内出荷
内容物はM4x18mmアプセット小ネジ3個、M4ナット3個、なべ頭タッピングネジ3個、M6ナット1個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-GO43の取付用ネジセットになります。仕様●M4アプセット小ネジの本数(本):3●M4ナット:ねじの呼び:0.7mm、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4ナットの個数(個):3●M6ナット:ねじの呼び:M6、二面幅:10mm、対角距離:11mm●M6ナットの個数(個):1●なべ頭タッピングネジ:タッピングの径:3mm、ねじ頭高さ:2mm材質ステンレス、プラスチック高さ(mm)ねじ頭:2質量(g)12ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4/6
3B-ZEC (+)アプセットP=3 大阪魂3B-ZEC (+)アプセットP=3大阪魂
12,387税込13,626
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ 大阪魂グリ-ン+アプセットP=3(ユニクロ大阪魂
9,074税込9,981
1袋(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
BK ステン(+)アプセットP=3 大阪魂BK ステン(+)アプセットP=3大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
GBステン(+)アプセットP=3 大阪魂GBステン(+)アプセットP=3大阪魂
8,569税込9,426
1個
翌々日出荷
Sコ-トステン(+)アプセットP=2 大阪魂Sコ-トステン(+)アプセットP=2大阪魂
6,676税込7,344
1個
翌々日出荷
ステンメッキ(+)アプセットP=3 大阪魂ステンメッキ(+)アプセットP=3大阪魂
11,865税込13,052
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
フランジBT(B7 D10.5 大阪魂フランジBT(B7 D10.5大阪魂
667税込734
1袋(51個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)7.74寸法s(mm)7寸法c(mm)0.6寸法k(mm)4.2呼び径dM4寸法dk(mm)10.5寸法k1(mm)2.4
ジオメット ステン(+)アプセットP=3 大阪魂ジオメット ステン(+)アプセットP=3大阪魂
11,352税込12,487
1袋(500個)
翌々日出荷
クロ-ム(+)アプセットP=2 大阪魂クロ-ム(+)アプセットP=2大阪魂
22,360税込24,596
1個
翌々日出荷から52日以内出荷
M4 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本) エスコM4 x16mm[超強度・超張力]六角穴付ボルト(2本)エスコ
240税込264
1パック(2本)
翌日出荷
材質鉄(KNDS4)規格ISO 14.9入数2個ねじサイズM4×16
M4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本) エスコM4 x 6mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/2本)エスコ
310税込341
1袋(2本)
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)0.7頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7963-82入数2ねじサイズM4×6