絞り込み
頭部形状

なべ(12)

バインド(1)

六角穴付き(2)

六角穴付き皿(1)

皿(3)
長さ(mm)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(7)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(5)
- 15(6)
- 16(6)
- 18(5)
- 20(11)
- 25(7)
- 30(7)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(4)
- 55(3)
- 60(4)
- 70(4)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- 3.1mm(18)
- M2(6)
- M3(2,356)
- M3.5(16)
- M3.8(6)
- M5(21)
- M6(64)
- M8(50)
- M10(27)
- M12(9)
- M18(6)
- M20(14)
- M22(6)
- M24(13)
- M26(24)
- M27(93)
- M28(8)
- M30(23)
- W1/4(10)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(16)
- SUS304(12)
- SUSXM7(2)
- チタン(1)
- 鉄すべて(3)
- SWCH(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(9)
取付穴形状

六角穴(3)

十字穴(7)
六角穴・十字穴
表面処理
- その他(1)
- クロメート(1)
- ユニクロ(1)
その他・クロメート・ユニクロ
ねじ穴寸法
- No.2(6)
No.2
ブランド
- モノタロウ(1)
- 大阪魂(8)
- エスコ(10)
- TRUSCO(1)
- TDT(田野井)(9)
- OSG(オーエスジー)(5)
- イシハシ精工(2)
- イマオコーポレーション(1)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- NTB(1)
- 早坂精密工業(1)
- OHSATO(大里)(1)
モノタロウ・大阪魂・エスコ・TRUSCO・TDT(田野井)・OSG(オーエスジー)・イシハシ精工・イマオコーポレーション・LAMP(スガツネ工業)・NTB・早坂精密工業・OHSATO(大里)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「m3 20mm」の検索結果

(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト (チタン)
大阪魂(33件のレビュー)¥539税込¥5931パック(3個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質/仕上チタン(KS50)頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥285税込¥3141袋(12本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ハンドタップ 一般用 HT #3 ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)(11件のレビュー)¥979税込¥1,0771本当日出荷から9日以内出荷用途中炭素鋼(C0.25~0.45%):○、ダグタイル鋳鉄(FCD):○、黄銅(Bs):○、黄銅鋳物(BsC):○、青銅(PB):○、アルミ圧延材(AL):○、アルミ合金鋳物(AC・ADC):○、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):○種別上タップ材質ハイス(HSS)ねじの種類M食付1.5P精度表記STD
(+)ナベ頭組込みP4(SW、小型W付)(鉄/クロメート)
大阪魂(11件のレビュー)¥669税込¥7361パック(100個)当日出荷から3日以内出荷材質/仕上鉄/クロメート十字穴番号#2種類P=4(SW+JIS小形W組込)種別2小型平座金・バネ座金付き種別1ナベ頭組込み表面処理クロメート頭部形状ナベ組込穴の形状十字穴
SKSハンドタップ
早坂精密工業(110件のレビュー)¥399税込¥4391本当日出荷から3日以内出荷一般的なタップであらゆる方面で使用されています。用途3級ゲージ用材質合金工具鋼(SKS)形状M6以下は突き出しセンタとなりますねじの種類M
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(87個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
ハンドタップ 上#3
(19件のレビュー)¥249税込¥2741本当日出荷雌ねじのねじ山を切る一般的なハンドタップです。 食付部が1.5山の上タップ(3番タップ)です。 主に手動でねじ山を切る際のはじめに使用します。用途一般的な雌ねじのねじ切り加工の最後の仕上げに。種別上#3材質高速度工具鋼鋼材(ハイス鋼・SKH材)形状M6まで突き出しセンター、M8から平センター被削材鉄、軽金属、低・中炭層鋼、合金鋼ねじの種類M精度JIS2級相当食付Lcf1.5
M4x12mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-244材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)
エスコ(1件のレビュー)¥440税込¥4841袋(20本)当日出荷エスコ品番EA949AJ-243材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
防振ゴム(両側メネジ)
イマオコーポレーション(23件のレビュー)¥189~税込¥208~1個当日出荷から7日以内出荷形状丸形硬度シェアA55±5接続方式両端めねじ色(本体)ブラック材質(防振ゴム)天然ゴム適合用途防振
溝なしタップ 非鉄合金用 B-NRT
OSG(オーエスジー)(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から4日以内出荷アルミニウム、マグネシウム、亜鉛、銅およびその合金などの非鉄合金に適しています。用途銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理窒化処理
溝なしタップ スチール用 NRT
OSG(オーエスジー)(6件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681本当日出荷から9日以内出荷塑性変形によりねじを形成するため、伸びの大きい低炭素鋼、低炭素合金鋼、ステンレス鋼などに適しています。切りくずが出ないため、止り穴などには特に有効です。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、銅:○材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M表面処理ホモ処理
ばね座金(ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥1,998税込¥2,1981セット翌々日出荷ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容。ばね座金3mm_100枚。ばね座金4mm_100枚。ばね座金5mm_100枚。ばね座金6mm_100枚。ばね座金8mm_100枚。ばね座金10mm_50枚。ばね座金12mm_20枚用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタップ DRT
OSG(オーエスジー)(1件のレビュー)¥5,798税込¥6,3781本当日出荷から翌日出荷先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。材質ハイス(高速度鋼)HSS
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥9,998税込¥10,9981箱(1000個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
超硬ハンドタップ ロングシャンク LT-OTT
OSG(オーエスジー)¥21,980税込¥24,1781本当日出荷から4日以内出荷普通鋳鉄・強じん鋳鉄・熱硬化性樹脂・黄銅鋳物などを高精度自動機などで大量にタッピングする場合に最適です。用途鋳鉄:◎、ダクタイル鋳鉄:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:◎、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、熱硬化性プラスチック:◎、マグネシウム合金鋳物:○種別上タップ材質超硬合金(CARBIDE)ねじの種類M精度表記STD
ゼロチップタップ ZC-HT
TDT(田野井)¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から翌々日出荷長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。ADC/FC/FCDなどの脆い材質専用の切削タップとなります。材質HSSV溝数4ねじの種類ZC-HT表面処理TiCN
ゼロチップ超硬タップ TC-ZC-HT
TDT(田野井)¥17,980~税込¥19,778~1本当日出荷から翌々日出荷サイドスルー機溝の採用により、切粉残りゼロ!高速加工も対応!専門設計により刃カケ抑制!ADC/FC/FCSなどの脆い材質専用で1.5Pが止り穴用で3Pは貫通穴専用となります。材質超硬合金ねじの種類TC-ZC-HT表面処理AICrN
ゼロチップマルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥9,898税込¥10,8881本当日出荷から翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質HSSVねじの種類ZC-MLT表面処理TiCN
パック入 ジェットタップ 3本入り
イシハシ精工¥3,298税込¥3,6281本翌々日出荷から6日以内出荷1パック3本入です。切り屑が前方へ排出します。ホモ処理をしています。ブリスターパック1本入り用途通り穴専用。被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。
左ねじハンドタップ メートルねじ・並目
イシハシ精工¥599税込¥6591本翌々日出荷から6日以内出荷左ねじです。SKSの一般的なタップで、あらゆる方面で使用されています。用途被削材:一般鋼、鋳鉄、アルミ、銅。材質合金工具鋼(SKS2)精度JIS 3級
弱ネジレスパイラルタップ LOSP-3H
TDT(田野井)¥799税込¥8791本翌々日出荷弱ねじれスパイラルタップは横型マシニングなどで切り屑をコントロールしたい時に対応すらためのスパイラルタップです。材質HSSEねじの種類LOSP-3H食付3P
ゼロチップ超硬マルチタップ ZC-MLT
TDT(田野井)¥26,980税込¥29,6781本翌々日出荷先端にエンドミル・食付き直後の完全山部にサイドエンドミルが組み込まれており、1工程で鋳抜き穴のテーパ修正とタッピングを行います。タッピングと同時にサイドエンドミルで内径部を加工するため、内径部にバリを発生させず内径寸法が一定で、優れた同芯度を持っためねじに仕上がります。材質WCねじの種類TC-ZC-MLT
ロングSPタップ LT-LOSP-3H
TDT(田野井)¥2,698税込¥2,9681本翌々日出荷スパイラルタイプは被削材質の対応により、ねじれ角40°前後が適正な角度として採用されていますが、横型タッピング・マシンなどでは切り屑がシャンク部に巻き付いてしまう可能性があります。弱ねじれスパイラルタップは、横型マシンなどで切り屑をコントロールしたい時に対応するため標準化されたアイテムとなります。材質HSSV溝数3ねじの種類LT-LOSP-3H表面処理HOMO食付3P