絞り込み
長さ(mm)
- 4(4)
- 5(5)
- 6(5)
- 8(5)
- 10(5)
- 12(5)
- 14(4)
- 15(5)
- 16(4)
- 18(5)
- 20(5)
- 25(9)
- 28(2)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(4)
- 50(3)
- 60(3)
- 70(3)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- M2(8)
- M2.6(11)
- M3(1,814)
- M3.5(9)
- M3.8(7)
- M5(36)
- M6(48)
- M8(44)
- M8.5(5)
- M10(22)
- M12(10)
- M16(3)
- M20(5)
- M24(9)
- M25(15)
- M27(12)
- M30(4)
- M33(20)
- W5/8(8)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(3)

バインド(1)

六角穴付き(2)

六角穴付き皿(1)

皿(2)
材質
- アルミ(5)
- ステンレスすべて(7)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- 樹脂すべて(5)
- PEEK(2)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(1)
- テフロン(PTFE)(1)
- ナイロン(1)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(1)
- SWCH(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
表面処理
- その他(2)
- クローム(1)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(1)
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(5)
六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(7)
0.7(36山)
ねじ穴寸法
- No.2(4)
No.2
ブランド
- エスコ(3)
- 大阪魂(6)
- 廣杉計器(14)
- LAMP(スガツネ工業)(1)
- TRUSCO(1)
- SK(新潟精機)(1)
- 若井産業(1)
- NTB(1)
エスコ・大阪魂・廣杉計器・LAMP(スガツネ工業)・TRUSCO・SK(新潟精機)・若井産業・NTB
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(15)
RoHS10物質対応
「m3 25mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(+)ナベ頭小ねじ(鉄/ユニクローム)
大阪魂(104件のレビュー)¥689~税込¥758~1パック(30個)ほか当日出荷から4日以内出荷材質/仕上鉄/ユニクローム表面処理ユニクローム頭部形状ナベ穴の形状十字穴
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)当日出荷から9日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
スペーサー(アルミスペーサー) BSL-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥6,998税込¥7,6981袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質アルミねじ径M4・メネジ3RoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-4300Eシリーズ違径オネジ(M=4 ピッチ0.7)メネジ(M=3 ピッチ0.5)
廣杉計器¥5,598税込¥6,1581袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ (三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO¥679税込¥7471パック(75個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。用途頭部を沈める必要のある時に用いる。材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)頭部形状皿穴の形状十字穴
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)
大阪魂¥5,998税込¥6,5981箱(500個)9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
アリゲーター 箱入
若井産業¥9,698税込¥10,6681箱(200本)当日出荷用途中空壁・真壁用。トラスコ品番391-7800品番AF5下穴径(Φmm)5ねじ長さ(mm)25~50+取付物厚さ適合ねじΦ3×25+取付物厚、Φ4×35+取付物厚、Φ5×50+取付物厚適合材中空壁、真壁使用壁厚(mm)【最低】6.4適合ねじ径(Φmm)3.0~5.0下穴深さ(mm)ねじ長さ+15
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/クローム)(小箱)
大阪魂¥28,980~税込¥31,878~1箱(1000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クローム先端形状平先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E
廣杉計器¥9,798税込¥10,7781袋(50個)8日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE
廣杉計器¥20,980税込¥23,0781袋(50個)8日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)