カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(18)
    • 小ねじ(4)
    • 六角穴付ボルト(3)
絞り込み
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(3)
頭部形状
(3)
長さ(mm)
  • 5(3)
  • 20(5)
材質
  • アルミ(3)
  • ステンレスすべて(5)
  • SUS304(5)
  • 鉄すべて(6)
  • SCM435(1)
  • 黄銅(真鍮)(4)
取付穴形状
取付穴形状
六角穴(4)
取付穴形状
十字穴(3)
ねじの呼び
  • M4
  • 5mm(30)
  • 5.2mm(28)
  • M2(2)
  • M3(20)
  • M3.5(7)
  • M4.8(3)
  • M5(1,823)
  • M6(9)
  • M8(5)
  • M10(1)
  • M12(18)
  • M14(2)
  • M16(2)
  • M18(2)
  • M20(3)
  • TM12(2)
  • TM14(2)
  • W1/4(10)
  • その他(2)
表面処理
  • 3価クロメート(2)
  • その他(2)
  • アロック(1)
  • カラー(1)
  • ジオメット(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • ニッケル(1)
  • ユニクロ(1)
3価クロメート・その他・アロック・カラー・ジオメット・ダクロタイズド・ニッケル・ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(7)
0.7(36山)
ブランド
  • 大阪魂(7)
  • 廣杉計器(7)
  • OSG(オーエスジー)(3)
  • TDT(田野井)(3)
  • 篠原電機(2)
  • NACHI(不二越)(1)
  • OHSATO(大里)(1)
  • WURTH ELEKTRONIK(1)
大阪魂・廣杉計器・OSG(オーエスジー)・TDT(田野井)・篠原電機・NACHI(不二越)・OHSATO(大里)・WURTH ELEKTRONIK
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m5 20mm」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ロングタップ LT TDT(田野井)ロングタップ LTTDT(田野井)
1,598税込1,758
1本
当日出荷から3日以内出荷
食付き部長さ1.5Pの場合は止り穴用のハンドタップとなります。5Pの場合は通り穴用のハンドタップとなります。
材質HSSVねじの種類LT
絶縁六角ポスト 篠原電機絶縁六角ポスト篠原電機
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ) 篠原電機絶縁丸ポスト(プラスネジ)篠原電機(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。
用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ドリルタップ DRT OSG(オーエスジー)ドリルタップ DRTOSG(オーエスジー)(1件のレビュー)
5,198税込5,718
1本
当日出荷から翌日出荷
先端のドリル部でタップの下穴加工をし、タップ部でねじ立て加工を連続してでき生産性の向上に有効です。 通り穴加工専用です。
材質ハイス(高速度鋼)HSS関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ジオメット)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ジオメット頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ チタン合金用 V-TI-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
3,598税込3,958
1本
当日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのチタン合金(Ti-6Al-4Vなど)に長寿命、高能率、高安定加工を実現できます。
用途調質鋼(35~45HRC):○、チタン合金:◎材質粉末ハイス(CPM)表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(小箱) 大阪魂六角穴付きボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(小箱)大阪魂
7,598税込8,358
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-400-05シリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(ステンレススペーサー) MSU-400-05シリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
7,688税込8,457
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) MSB-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,490税込3,839
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/ダクロ)(小箱)大阪魂
5,298税込5,828
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理ダクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:M OSG(オーエスジー)ポイントタップ Ni基超耐熱合金用 NI-POT ねじの種類:MOSG(オーエスジー)
1,998税込2,198
1本
翌日出荷から4日以内出荷
航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M食付5P精度表記STD関連資料技術情報はこちら(75MB)
ばね座金(ステンレス)セット品 OHSATO(大里)ばね座金(ステンレス)セット品OHSATO(大里)
1,998税込2,198
1セット
翌々日出荷
ステンレスばね座金(スプリングワッシャー)をねじの呼び違いで計7種類セットにした商品です。セット内容ばね座金3mm_100枚ばね座金4mm_100枚ばね座金5mm_100枚ばね座金6mm_100枚ばね座金8mm_100枚ばね座金10mm_50枚ばね座金12mm_20枚
用途各種締結に。セット内容7種類材質ステンレス品番【大里】901-4469ねじの呼び3mm/4mm/5mm/6mm/8mm/10mm/12mmRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(500個)
翌々日出荷
材質SCM435相当穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
タフレット-L1級 TFL TDT(田野井)タフレット-L1級 TFLTDT(田野井)
1,798税込1,978
1本
翌々日出荷
塑性流動によってねじ山を成形する基本形の盛上げタップで発売以来最も普及し、非鉄合金を中心に一般用として幅広くご使用いただいております
材質HSSVねじの種類TFLラジアル数4
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7
ゼロチップガンタップ ZC-GN TDT(田野井)ゼロチップガンタップ ZC-GNTDT(田野井)
4,498税込4,948
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!高能率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!。タップの冷却性能・切粉排出性能を飛躍的にアップ致します!
材質HSSP溝数3ねじの種類ZC-GN表面処理HOMO食付5P
ハンドタップ NACHI(不二越)ハンドタップNACHI(不二越)
7,398税込8,138
1パック(10本)
3日以内出荷から4日以内出荷
あらゆる方面で使用される汎用タップです
等級JIS2級材質ハイス(高速度鋼)HSSねじの種類M
スタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1袋 5個入 WURTH ELEKTRONIKスタンドオフ 六角 黄銅 M4 x 20mm 1袋 5個入WURTH ELEKTRONIK
1,798税込1,978
1袋(5個)
6日以内出荷
仕様コード番号:184-2595材質真鍮長さ(mm)【スタッド】10形状六角ねじ径M4×M4表面処理ニッケルめっき二面幅(mm)【六角ねじ】7本体長さ(mm)20アズワン品番65-7910-47穴深さ(mm)10変換タイプオス/メス
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05KEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E廣杉計器
5,998税込6,598
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
3,998税込4,398
1袋(50個)
8日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-3)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)
9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-3寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE 廣杉計器黄銅 スペーサー(六角)違径/BSB-MBE廣杉計器
3,298税込3,628
1袋(10個)
10日以内出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)黒色焼き付け処理(ニッケル下地)
(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ小頭 M4D=7・M5D=9(ステンレス/SC-4)(小箱)大阪魂
9,998税込10,998
1箱(1000個)
9日以内出荷
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質ステンレス十字穴番号2表面処理SC-4寸法C(mm)約0.25頭部形状皿小頭寸法K(mm)1.75寸法m(mm)4.1穴の形状十字穴寸法dk(Φmm)7
スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7) 廣杉計器スペーサー(アルミスペーサー) MSL-400-05BEシリーズ(M=4 ピッチ0.7)廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
9日以内出荷
ねじ径M4種別オネジ/メネジ材質アルミRoHS指令(10物質対応)対応