絞り込み
材質
- ステンレスすべて(14)
- SUS304(11)
- SUSXM7(2)
- チタン(4)
- ニッケル合金(1)
- 鉄すべて(18)
- SCM435(5)
- 炭素鋼(1)
ねじの呼び
- M4
- 6mm(7)
- M2.6(5)
- M3(35)
- M5(58)
- M6(3,803)
- M6.2(30)
- M8(57)
- M10(24)
- M12(22)
- M14(6)
- M16(8)
- M18(6)
- M20(10)
- M22(10)
- M25(10)
- M30(6)
- M33(6)
- M36(6)
- その他(31)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(4)
- 6(17)
- 8(8)
- 10(8)
- 12(8)
- 14(6)
- 15(8)
- 16(8)
- 18(6)
- 20(8)
- 22(3)
- 25(17)
- 28(2)
- 30(5)
- 35(5)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(3)
- 100(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
頭部形状

なべ(3)

トラス(1)

バインド(1)

ボタン(1)

丸皿(1)

六角(5)

六角アプセット(2)

六角穴付き(7)

六角穴付き皿(2)

極低頭(1)

皿(4)
表面処理
- 3価クロメート(5)
- 3価ユニクロ(1)
- つや消し黒(1)
- カラー(2)
- クロメート(1)
- ニッケル(1)
- パシペート(1)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(1)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
種別
全ねじ(13)
全ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(26)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(2)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5
ねじ山種類
- メートル並目(8)
メートル並目
取付穴形状

六角穴(14)

十字穴(9)
六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(18)
- エスコ(6)
- OSG(オーエスジー)(8)
- 八幡ねじ(5)
- 由良産商(5)
- 篠原電機(3)
- カネテック(1)
- コノエ(1)
- TRUSCO(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- SK(新潟精機)(1)
- YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(1)
- ヤマヒロ(1)
- OHSATO(大里)(1)
- ラクテム(1)
大阪魂・エスコ・OSG(オーエスジー)・八幡ねじ・由良産商・篠原電機・カネテック・コノエ・TRUSCO・NBK(鍋屋バイテック会社)・SK(新潟精機)・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・ラクテム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
「m6 25」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥518~税込¥570~1袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)
大阪魂(106件のレビュー)¥588税込¥6471パック(35個)ほか当日出荷材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱
大阪魂(54件のレビュー)¥4,898~税込¥5,388~1箱(1500個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス/黒色)
エスコ(5件のレビュー)¥285税込¥3141袋(10本)当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス(SSブラックメッキ)ねじの種類並目ねじ頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/三価ブラック)(パック品)
大阪魂¥279税込¥3071パック(25個)当日出荷から4日以内出荷材質SCM435相当表面処理黒染め先端形状くぼみ先穴の形状六角穴
六角穴付ボタンボルト(三価クロメート・全ねじタイプ)
TRUSCO(2件のレビュー)¥789税込¥8681パック(25個)当日出荷環境負荷の少ない三価クロメート品です。仕様SSS規格品(SSS003-1977)種別全ねじ表面処理三価クロメート頭部形状ボタン穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ネジ変換ユニット オスメス
ラクテム¥879税込¥9671個当日出荷から5日以内出荷ネジサイズを変えることのできるステンレス製の変換ユニットです。取り付けたいネジ部が合わない場合、本品でサイズ変換ができます。オネジに本品を取り付けるとサイズダウン(例:M6⇒M4へ)することができます。反対にネジ穴へ本品を差し込むとサイズアップ(例:M4⇒M6へ)ができます。用途ネジのサイズ変換に。材質本体・ねじ・金具:SUS304相当ねじ山種類メートル並目
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥2,098税込¥2,3081袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
ハイパフォーマンスロールタップ HP+RZ
YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281本当日出荷から7日以内出荷用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・調質鋼(25~35HRC)・ステンレス鋼・アルミ合金鋳物の加工
六角穴付止めねじ(ホーローセット) 平先(鉄/クロニッケル)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から翌々日出荷材質鉄表面処理クロニッケル穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)トラス小ねじ(ステンレス/頭部ホワイト(頭部のみ塗装))(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥539税込¥5931パック(25個)当日出荷から3日以内出荷材質ステンレス表面処理頭部ホワイト(頭部のみ塗装)頭部形状トラス穴の形状十字穴
3カ-ユニ セルスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(25個)翌々日出荷から9日以内出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。材質炭素鋼表面処理三価ユニクロ
ポイントタップ ロングシャンク A-LT-POT
OSG(オーエスジー)¥5,298税込¥5,8281本当日出荷から8日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
スパイラルタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-SFT
OSG(オーエスジー)¥5,298~税込¥5,828~1本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップロングシャンクです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ポイント 高速シンクロタップ HS-RFT
OSG(オーエスジー)(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から9日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
高能率・多機能タップ スパイラルタップ(エンドミルシャンク) A-SFT
OSG(オーエスジー)¥2,698税込¥2,9681本当日出荷から翌々日出荷安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。用途被削材:低・中・高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物材質粉末ハイス(CPM)表面処理VコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
(+)薄バインド小ねじH=1.6(ステンレス/ブラック)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質ステンレスねじピッチ(mm)0.7表面処理ブラック頭部形状薄バインド穴の形状十字穴ねじの呼びM4
スパイラルタップ エンドミルシャンク A-SFT
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったスパイラルタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):○、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):◎、ステンレス鋼(~35HRC):○、工具鋼:○、鋳鋼:○、ダクタイル鋳鉄:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD
ポイントタップ(エンドミルシャンク) A-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から4日以内出荷高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。安定した切りくず排出性を持ったポイントタップです。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、チタン合金:○、マグネシウム合金鋳物:○材質粉末ハイス(CPM)ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)食付5Pシャンク精度h7精度表記STD
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
ポイント 高速シンクロタップ ロングシャンク HS-LT-RFT
OSG(オーエスジー)¥9,998税込¥10,9981本翌日出荷から4日以内出荷完全リード送り機工付の機械専用で高速・高精度の通りねじ加工に適しています。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):○、合金鋼:○、調質鋼(25~35HRC):○、ステンレス鋼(~35HRC):○、鋳鋼:○、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:◎、亜鉛合金鋳物:○、熱可塑性プラスチック:○材質高バナジウムハイス(HSSE)ねじの種類M表面処理TiNコーティング食付6Pねじれ角(°)20(逆ねじれ)シャンク精度h7精度表記STD
(+)皿小ねじ(ステンレス/つや消し黒)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質ステンレス長さ(mm)6十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理つや消し黒寸法C(mm)約0.3頭部形状皿寸法K(mm)2.3寸法m(mm)4.5穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)8十字穴深さ(mm)(最大)2.33/(最小)1.79
(+)ナベ小ねじ(ステンレス/頭部ブラック(頭部のみ塗装))(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)7十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
(+)丸皿小ねじ小頭(ステンレス/茶ブロンズ)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(25個)翌々日出荷から9日以内出荷材質ステンレス十字穴番号2ねじピッチ(mm)0.7表面処理茶ブロンズ頭部形状丸皿小頭寸法m(mm)3.8穴の形状十字穴ねじの呼びM4十字穴深さ(mm)(最大)1.63/(最小)1.11
ポイントタップ ロングシャンク(エンドミルシャンク) A-LT-POT ねじの種類:M
OSG(オーエスジー)¥6,498税込¥7,1481本当日出荷から4日以内出荷切れ味重視の刃先仕様で切りくず形状を安定化。切りくず排出を促す不等リード溝により、切りくず排出性が大幅に向上。 幅広い被削材に対応。難削材でもむしれの無いめねじを実現。手動式のボール盤から最新のマシニングセンタまで幅広い加工設備に対応。用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、高炭素鋼(C0.45%~):◎、合金鋼:◎、調質鋼(25~35HRC):◎、調質鋼(35~45HRC):○、ステンレス鋼:◎、工具鋼:○、鋳鋼:◎、ダクタイル鋳鉄:◎、銅:○、黄銅:○、黄銅鋳物:○、青銅:○、アルミニウム圧延材:○、アルミニウム合金鋳物:○、亜鉛合金鋳物:○、マグネシウム合金鋳物:○、チタン合金:○材質粉末ハイス溝数3ねじの種類M表面処理Vコーティング(複合多層コーティング)許容差h7食付5PRoHS指令(10物質対応)対応精度表記STD
六角穴付止めねじセット
エスコ¥8,370税込¥9,2071個当日出荷エスコ品番EA949DCセット内容サイズ(入数):M3×6(200)M3×8(200)M4×6(200)M4×8(200)M5×6(200)M5×8(150)M6×8(100)M6×10(100)M8×10(50)M8×12(50)M10×12(25)M10×15(20)材質鉄サイズM3×6、M3×8、M4×6、M4×8、M5×6、M5×8、M6×8、M6×10、M8×10、M8×12、M10×12、M10×15ピッチ0.5、0.7、0.8、1、1.25、1.5ケース寸法(mm)207×145×40穴の形状六角穴












![M10x25mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519123-180221-02.jpg)