カテゴリ
- ねじ・ボルト・釘(22)
- 小ねじ(8)
- 六角穴付ボルト(2)
- 六角ボルト(3)
絞り込み
頭部形状

なべ(3)

トラス(1)

丸皿(1)

六角(3)

六角穴付き(2)

皿(1)
ねじの呼び
- M4
- 6mm(8)
- G(PF) 3/8(2)
- M2(3)
- M3(15)
- M5(22)
- M6(3,265)
- M8(30)
- M10(8)
- M11(4)
- M12(6)
- M13(3)
- M14(4)
- M16(6)
- M20(10)
- M24(3)
- M39(4)
- M42(5)
- M45(3)
- その他(15)
- ねじの呼びをもっと見る
長さ(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(4)
- 8(2)
- 10(2)
- 12(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 16(2)
- 18(2)
- 20(2)
- 22(1)
- 25(2)
- 28(1)
- 30(13)
- 35(2)
- 40(2)
- 45(1)
- 50(1)
材質
- ステンレスすべて(6)
- SUS304(4)
- SUSXM7(1)
- チタン(3)
- 鉄すべて(8)
- SCM435(3)
- 黄銅(真鍮)(3)
取付穴形状

六角穴(4)

十字穴(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(8)
0.7(36山)
表面処理
- 3価クロメート(4)
- クロメート(2)
- ニッケル(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価クロメート・クロメート・ニッケル・黒色酸化皮膜(黒染め)
ブランド
- エスコ(9)
- 大阪魂(4)
- 廣杉計器(3)
- 由良産商(3)
- 篠原電機(3)
エスコ・大阪魂・廣杉計器・由良産商・篠原電機
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「m6 30mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x30mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-430材質ステンレス長さ(mm)30ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4x 6mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/有磁性/30本)
エスコ(1件のレビュー)¥285税込¥3141パック(30本)当日出荷エスコ品番EA949AE-141材質ステンレス長さ(mm)6ねじ径M4頭部形状ナベ頭
スペーサー(黄銅スペーサー) BSB-400-6Eシリーズ(M=4 ピッチ0.7 平径6)
廣杉計器¥5,298税込¥5,8281袋(50個)7日以内出荷種別オネジ/メネジ材質快削黄銅(C3604BD)カドミウム含有量75ppm未満ねじ径M4表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(マイナスネジ)
篠原電機¥1,798税込¥1,9781袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁丸ポスト(プラスネジ)
篠原電機(1件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 丸ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。 プラスドライバーで締め付けできます。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁六角ポスト
篠原電機¥1,998税込¥2,1981袋(10個)当日出荷から5日以内出荷RoHS対応。 六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。用途導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。材質鋼製仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)皿ビス
由良産商¥829~税込¥912~1パック(6本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン六角ボルト全ねじ
由良産商¥849~税込¥934~1パック(2本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン
チタン(+)ナベビス
由良産商¥849~税込¥934~1パック(6本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM435相当/クロメート)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(500個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付止めねじ 平先 (SCM435相当/亜鉛黒)(小箱)
大阪魂¥23,980税込¥26,3781箱(2000個)4日以内出荷材質SCM435相当表面処理クロメート先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
黄銅 スペーサー(六角)違径/ESB-E
廣杉計器¥1,998~税込¥2,198~1袋(10個)ほか7日以内出荷仕様カドミウム含有量75ppm未満形状六角型材質(本体)快削黄銅(C3604BD)RoHS指令(10物質対応)対応処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)








![M10x30mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519157-180221-02.jpg)