絞り込み
頭部形状

なべ(1)

トラス(3)

六角(2)

六角穴付き(4)

皿(2)
長さ(mm)
- 4(2)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(7)
- 10(7)
- 12(7)
- 14(3)
- 15(7)
- 16(7)
- 18(5)
- 20(7)
- 22(2)
- 25(7)
- 28(2)
- 30(7)
- 35(9)
- 40(5)
- 45(3)
- 50(3)
- 55(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
ねじの呼び
- M4
- 6mm(1)
- G(PF) 3/8(1)
- G(PF) 1/2(1)
- M2(4)
- M2.5(3)
- M2.6(2)
- M3(9)
- M5(21)
- M6(2,389)
- M8(23)
- M10(12)
- M12(6)
- M14(2)
- M16(10)
- M20(4)
- M22(2)
- M24(2)
- M45(3)
- その他(7)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(8)
- SUS304(4)
- SUSXM7(2)
- チタン(2)
- 鉄すべて(3)
- SCM435(2)
種別
全ねじ(4)
半ねじ(2)
取付穴形状

ピン6ロブ(1)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(4)

十字穴(3)
ピン6ロブ・ヘクサロビュラ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.7(36山)(11)
0.7(36山)
表面処理
- 3価ブラック(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(1)
3価ブラック・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじ山種類
- メートル並目(4)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(8)
- エスコ(3)
- 由良産商(2)
- カネテック(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
大阪魂・エスコ・由良産商・カネテック・bitstrong(ビットストロング)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「m6 35mm」の検索結果

六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
M4 x35mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)
エスコ¥250税込¥2751パック(6本)当日出荷エスコ品番EA949NH-435材質ステンレス長さ(mm)35ピッチ(mm)0.7ねじ径M4頭部形状トラス頭
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ
大阪魂(23件のレビュー)¥468~税込¥515~1パック(20個)ほか当日出荷から3日以内出荷種別全ねじ材質鉄(SCM435)表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ
大阪魂(142件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(25個)ほか当日出荷から5日以内出荷パック単位の小口販売です。種別半ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット
bitstrong(ビットストロング)¥330税込¥3631セット当日出荷内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
薄型永磁ホルダ台
カネテック¥20,980税込¥23,0781個当日出荷から翌日出荷吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
チタン(+)皿ビス
由良産商¥899~税込¥989~1パック(6本)ほか3日以内出荷から4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。
チタン(+)ナベビス
由良産商¥929~税込¥1,022~1パック(6本)ほか4日以内出荷軽い 比重4.51でステンレスの約60%。 強い 比強度は鋼を上回る。 錆びない 耐食性はステンレスに勝る。 溶けない 耐熱性はアルミニウムをはるかに凌ぐ。 人に優しい チタンは無毒で生態適合成に優れている。材質純チタン頭部形状なべ







![M10x35mm[A2- 90]六角ボルト(ステンレス/6本) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50519175-180221-02.jpg)