カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(16)
    • 六角ボルト(5)
    • 六角穴付ボルト(1)
    • 小ねじ(6)
    • フランジボルト(1)
  • 機構部品(53)
  • 測定用品(1)
  • 切削工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
トラス(2)
頭部形状
丸皿(1)
頭部形状
六角(6)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(3)
ブランド
  • 大阪魂(8)
  • エスコ(6)
  • 廣杉計器(51)
  • MIYOSHI(小西製作所)(2)
  • カネテック(1)
  • コノエ(1)
  • TDT(田野井)(1)
  • TRUSCO(1)
ねじの呼び
  • M4
  • 8mm(3)
  • M3(25)
  • M5(16)
  • M6(21)
  • M8(2,647)
  • M10(27)
  • M10.5(3)
  • M12(18)
  • M14(3)
  • M16(6)
  • M18(7)
  • M20(5)
  • M22(5)
  • M24(4)
  • Rc(PT) 3/8(3)
  • TM28(2)
  • TM32(2)
  • UNC 7/8(2)
  • その他(18)
長さ(mm)
  • 5(2)
  • 6(3)
  • 8(7)
  • 10(5)
  • 12(5)
  • 14(4)
  • 15(5)
  • 16(5)
  • 18(5)
  • 20(5)
  • 22(3)
  • 25(13)
  • 28(1)
  • 30(5)
  • 35(5)
  • 40(5)
  • 45(4)
  • 50(4)
  • 55(2)
  • 100(1)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(9)
  • SUSXM7(2)
  • チタン(2)
  • (3)
種別
  • 種別全ねじ(6)
全ねじ
ねじ山種類
  • メートル並目(5)
メートル並目
表面処理
  • ユニクロ(2)
ユニクロ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(9)
0.7(36山)
取付穴形状
取付穴形状
すりわり(1)
取付穴形状
六角穴(1)
すりわり・六角穴
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「m8 25mm」の検索結果

71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(284件のレビュー)
309税込340
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム)大阪魂(142件のレビュー)
559税込615
1パック(100個)ほか
当日出荷から8日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り大阪魂(10件のレビュー)
168税込185
1袋(4本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。
用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り 大阪魂六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り大阪魂(18件のレビュー)
248税込273特価
1袋(20本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。
用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
コントロールノブ M8803 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8803MIYOSHI(小西製作所)
2,298税込2,528
1個
当日出荷から3日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-SRRoHS2対応品廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー(SRW):50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱 大阪魂六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクローム) 小箱大阪魂(54件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
材質/仕上鉄/ユニクローム種別全ねじねじの種類六角ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ステンレス・ 全ねじタイプ)TRUSCO(13件のレビュー)
789税込868
1パック(3本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
薄型永磁ホルダ台 カネテック薄型永磁ホルダ台カネテック
16,980税込18,678
1個
当日出荷から8日以内出荷
吸着力と薄板特性が向上、残留磁気も低減した仕様。 レバーの操作角度を従来品の半分程度まで小さくした事により、使い勝手が格段に向上しました。 吸着面を2面から4面へ多極化、吸着姿勢の安定感が増して使用範囲が広がります。 オールステンレス仕様なので錆びにくく、黒染めをなくして環境に配慮したエコモデル仕様を実現しました。
用途鉄定盤または機械テーブル上での治具・測定装置の固定、レーザー用はじめ光学測定における仮付台などに好適です。切換式の永磁ホルダですから、微妙な調整や精度が要求される場合に適します。RoHS指令(10物質対応)対応
高ナット(ステンレス)(小箱) 大阪魂高ナット(ステンレス)(小箱)大阪魂
10,980税込12,078特価
1箱(100個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレスねじ山種類メートル並目
M4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM4 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-425ピッチ(mm)0.7
コントロールノブ M8802 MIYOSHI(小西製作所)コントロールノブ M8802MIYOSHI(小西製作所)
5,798税込6,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
ねじの呼びM4材質(本体)アルミニウム材質(取付部)アルミニウム取付部センター穴種類丸形寸法MM4×P0.7
M4 x  8mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本) エスコM4 x 8mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-219長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状皿頭
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ) コノエMIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)コノエ
649税込714
1パック(110個)
3日以内出荷
部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状
M4 x  8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本) エスコM4 x 8mm トラス頭タッピングビス(ステンレス/25本)エスコ
395税込435
1パック(25本)
翌日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AL-317長さ(mm)8ねじ径M4頭部形状トラス頭
M4 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本) エスコM4 x25mm 丸皿頭小ねじ(ステンレス製/8本)エスコ
250税込275
1パック(8本)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)25頭部形状丸皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949ND-425
M4x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x25mm 鍋頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
815税込897
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NY-425A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状鍋頭
M4x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本) エスコM4x25mm 皿頭小ねじ(チタン/8本)エスコ
835税込919
1パック(8本)
翌日出荷
エスコ品番EA949NZ-425A材質チタン長さ(mm)25ねじ径M4頭部形状皿頭
ゼロチップTF ZC-TF TDT(田野井)ゼロチップTF ZC-TFTDT(田野井)
6,698税込7,368
1本
翌々日出荷
長寿命と高速化を両立!コストダウンに貢献!サイドスルーとは高効率のクーラント循環を可能にした新しい給油方式のサイドスルー!タップの冷却性能、切粉排出性能を飛躍的にアップ致します。
材質HSSV全長L(mm)100ねじの種類ZC-SL-TF表面処理TiCN食付1.5C
(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱) 大阪魂(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)大阪魂
7,498税込8,248
1箱(100個)
翌々日出荷
材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角トリーマ組込穴の形状すりわり
フランジBT(B7 D10.5 大阪魂フランジBT(B7 D10.5大阪魂
667税込734
1袋(38個)
翌々日出荷
一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ボルト自体の座面を大きくする必要が無いため、平径はM8以上の呼び径の製品は小型が標準になります 座面の受け圧面積が大きいので、座面陥没の防止効果がございます 1種はフランジにテーパーがなく、2種はフランジにテーパーがあります ※セレートの有無は品種には含まれませんので、セレートの有無はお問合せ時にご確認をお願い致します 7マーク品・4マーク品・7T・10.9調質品など、商品展開も多くございますので、是非他の商品群もお問合せください サンコー社員の独り言1・・・ 頭部の窪みに、水や埃などが溜まってしまうのが原因による、メンテナンス作業の一手間を省きたい方には 天面がフラットになった「フラットフランジボルト」はいかがでしょうか? 医療・食品関係の製品に受注事例もあり、提案営業のネタにも是非ご活用頂きたいです サンコー社員の独り言2・・・ 頭部の窪みは何故あるのか?と言うご質問を頂くことがよくあるのですが、これは諸説が多いです。 ・製品としての単重(鉄の使用量)を減らすことが出来るという生産性の説 (これは平径を小型にしている理由としても挙げられている説でもございます) ・頭頂部まで角を張らせることで、スパナをかけやすくするという作業性の説 (角を張らせるためには、必然的に頭部を窪ませて、肉を角に寄せないといけない) ※JIS規格上でも、「頭部頂面のくぼみの形状・寸法は、任意とする。但し、ボルトの機械的性質を損なうものであってはならない」と、 広く解釈出来る表現になっていることもあり、明確な答えはサンコーとしては出せておりません サンコー社員の独り言3・・・ よもやま話ですが、1種は2種に比べてスパナをかけやすいが、製造時に無理な力がかかるので、フランジにバリが出やすい傾向にあるので生産性では2種の方が作りやすいようです。 市場性で見ても2種の方が多いようです(メーカー談)
寸法e(mm)7.74寸法s(mm)7寸法c(mm)0.6寸法k(mm)4.2呼び径dM4寸法dk(mm)10.5寸法k1(mm)2.4
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-D-SRRoHS2対応品廣杉計器
7,998税込8,798
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
6,798税込7,478
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
6,498税込7,148
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
ワッシャー/半透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)ナイロン6UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品廣杉計器
8,898税込9,788
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
7,398税込8,138
1袋(50個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/クロム/黒ナイロン廣杉計器
13,980税込15,378
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/衝撃吸収ナイロン廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンRoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-FC-SRRoHS2対応品廣杉計器
15,980税込17,578
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ワッシャー)シリコンゴムシリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) / NB-AC-RRoHS2対応品廣杉計器
16,980税込18,678
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー:黒硬度NBRワッシャー(RW):70°(デュロメータタイプA)、63°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:クロムメッキ(バフ研磨)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)NBRRoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
6,598税込7,258
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/PTFE廣杉計器
7,298税込8,028
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(段付・ワッシャー組込) / NB-DB-NBRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ:ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております材質(ワッシャー)ナイロン6ナイロンワッシャー:黒熱変形温度(℃)黒ナイロンワッシャー:1.82MPa…65UL規格UL94-HB(黒ナイロンワッシャー)
ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン 廣杉計器ローレットツマミ Fタイプ/ニッケル/黒ナイロン廣杉計器
6,998税込7,698
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)材質(ワッシャー)ナイロン6ワッシャー/黒熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…65UL規格ワッシャー/UL94-HB(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
7,898税込8,688
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/ニッケルメッキ(Ni)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)衝撃吸収ナイロンワッシャー/白色不透明熱変形温度(℃)ワッシャー/1.82MPa…57RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込) 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割付・ワッシャー組込)廣杉計器
14,980税込16,478
1袋(50個)
11日以内出荷
材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)表面処理ローレットつまみ/ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)材質(ワッシャー)PTFEワッシャー/白色不透明耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性UL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE 廣杉計器ローレットツマミ Dタイプ/クロム/PTFE廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
ワッシャー/白色不透明表面処理ローレットつまみ/クロムメッキ(バフ研磨)耐熱温度(℃)ワッシャー/連続240不燃性材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)PTFEUL規格ワッシャー/UL94V-0(材料)RoHS指令(10物質対応)対応
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品 廣杉計器黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細) / NB-FBRoHS2対応品廣杉計器
12,980税込14,278
1袋(50個)
11日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ミクロブラック(黒色コーティング ニッケル下地)、※ミクロブラックはツマミ部のみ施しております