絞り込み
ねじの呼び
- M4
- CTV8(4)
- M2(9)
- M2.5(6)
- M2.6(4)
- M3(54)
- M5(52)
- M6(74)
- M8(3,004)
- M10(50)
- M12(28)
- M14(9)
- M16(17)
- M18(5)
- M20(19)
- M22(8)
- M24(4)
- M30(14)
- W3/8(5)
- その他(30)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(2)

低頭(3)

六角(8)

六角穴付き(9)

極低頭(3)

皿(3)
長さ(mm)
- 4(3)
- 5(6)
- 6(8)
- 8(22)
- 10(13)
- 12(11)
- 14(5)
- 15(12)
- 16(8)
- 18(5)
- 20(13)
- 22(4)
- 25(13)
- 28(3)
- 30(11)
- 35(5)
- 40(8)
- 50(4)
- 65(3)
- 100(2)
- 長さ(mm)をもっと見る
材質
- ステンレスすべて(27)
- SUS304(26)
- SUSXM7(2)
- 鉄すべて(20)
- SCM435(8)
- SWCH(1)
種別
全ねじ(17)
半ねじ(1)
取付穴形状

すりわり(1)

ヘクサロビュラ(2)

六角穴(11)
すりわり・ヘクサロビュラ・六角穴
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 6価クロメート(1)
- クロメート(3)
- パシペート(3)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(2)
- 黒亜鉛(1)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(3)
3価クロメート・6価クロメート・クロメート・パシペート・ユニクロ・生地/未処理・黒亜鉛・黒色酸化皮膜(黒染め)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(1)
- 0.7(36山)(28)
- 0.8(1)
- 1(1)
- 1.25(1)
- 1.5(1)
- 1.75(1)
0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.25・1.5・1.75
ねじ山種類
- メートル並目(12)
メートル並目
ブランド
- 大阪魂(18)
- TRUSCO(2)
- エスコ(7)
- 廣杉計器(17)
- 八幡ねじ(7)
- OHSATO(大里)(4)
- ボーセイ(3)
- ボサード(3)
- 由良産商(2)
- コノエ(1)
- ノーブランド(1)
- MIYOSHI(小西製作所)(1)
- bitstrong(ビットストロング)(1)
- YFS(1)
大阪魂・TRUSCO・エスコ・廣杉計器・八幡ねじ・OHSATO(大里)・ボーセイ・ボサード・由良産商・コノエ・ノーブランド・MIYOSHI(小西製作所)・bitstrong(ビットストロング)・YFS
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(34)
RoHS10物質対応
「m8 30」の検索結果

六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート)全ねじ
大阪魂(9件のレビュー)¥379~税込¥417~1パック(3個)ほか当日出荷から翌々日出荷種別全ねじ材質/仕上SCM435/三価クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ
大阪魂(143件のレビュー)¥718~税込¥790~1パック(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷パック単位の小口販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボルト 2種(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(19件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質鉄表面処理ユニクロ頭部形状フランジ付き強度区分4Tねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ
大阪魂(289件のレビュー)¥309~税込¥340~1パック(4個)ほか当日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(鉄/クロメート)
大阪魂(67件のレビュー)¥619~税込¥681~1パック(140個)ほか当日出荷から9日以内出荷種別全ねじ材質/仕上鉄/6価クロメート表面処理6価クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 袋入り
大阪魂(19件のレビュー)¥569税込¥6261袋(50本)当日出荷から3日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっています。用途あらゆる締結に使用。材質ステンレスSUS304
六角穴付ボルト(SCM435/ユニクローム) 全ねじ
大阪魂(36件のレビュー)¥799~税込¥879~1パック(53個)ほか当日出荷から翌々日出荷六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。種別全ねじ材質/仕上SCM435/ユニクロームねじの種類六角穴付ボルト表面処理ユニクローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)
大阪魂(31件のレビュー)¥539税込¥5931パック(10個)ほか当日出荷から9日以内出荷材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
(-)六角トリーマP=2(SW組込) (ステンレス)(小箱)
大阪魂¥8,198税込¥9,0181箱(100個)翌々日出荷から4日以内出荷材質ステンレス種類P=2(SW組込)頭部形状六角トリーマ組込穴の形状すりわり
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)
大阪魂(19件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1箱(500個)ほか当日出荷から4日以内出荷小箱単位の販売です。種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角ボルト(ユニクロム・全ねじタイプ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991パック(140個)ほか当日出荷一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。種別全ねじ材質(本体)鉄(SWCH)表面処理ユニクローム頭部形状六角JIS規格JIS B 1180規格品強度4.8ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小袋入り
大阪魂(12件のレビュー)¥199税込¥2191袋(6本)当日出荷から翌々日出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。用途あらゆる締結に使用。種別全ねじ材質ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ボルト 全ねじ ステンレス 小箱
大阪魂(1件のレビュー)¥9,498税込¥10,4481箱(1000本)当日出荷から5日以内出荷一般的な六角ボルトです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途あらゆる締結に使用。RoHS指令(10物質対応)対応
M4小ねじナベ頭・六角ナット・ワッシャー (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥2,598税込¥2,8581セット当日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いとM4六角ナットとM4丸座金を計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。六角ナットM4_100個。丸座金4x10x0.8_100枚用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス品番【大里】901-4463ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,500税込¥3,8501セット翌々日出荷ステンレス六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_20本。六角穴付きボルトM4x30_20本。六角穴付きボルトM4x35_20本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40品番【大里】901-4467ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4六角穴付きボルト (鉄/生地)セット品
OHSATO(大里)¥2,998税込¥3,2981セット翌々日出荷鉄/生地六角穴付きボルトねじの呼びM4を長さ違いで計8種類セットにした商品です。セット内容。六角穴付きボルトM4x6_50本。六角穴付きボルトM4x8_50本。六角穴付きボルトM4x10_50本。六角穴付きボルトM4x15_50本。六角穴付きボルトM4x20_50本。六角穴付きボルトM4x25_50本。六角穴付きボルトM4x30_50本。六角穴付きボルトM4x40_20本用途各種締結に。セット内容8種類材質鉄/生地品番【大里】901-4466ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
M4小ねじナベ頭 (ステンレス)セット品
OHSATO(大里)¥3,298税込¥3,6281セット翌々日出荷ステンレス小ねじナベ頭ねじの呼びM4を長さ違いで計9種類セットにした商品です。セット内容。小ねじナベ頭M4x8_50本。小ねじナベ頭M4x10_50本。小ねじナベ頭M4x15_50本。小ねじナベ頭_M4x20_50本。小ねじナベ頭M4x25_50本。小ねじナベ頭M4x30_50本。小ねじナベ頭M4x35_50本。小ねじナベ頭M4x40_50本。小ねじナベ頭M4x50_50本用途各種締結に。セット内容9種類材質ステンレス長さ(mm)8、10、15、20、25、30、35、40、50品番【大里】901-4462ねじピッチ(mm)0.7ねじの呼びM4頭部ナベ頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類並目
アプセット小ネジ・ボルト・ナット・平ワッシャーセット
bitstrong(ビットストロング)¥330税込¥3631セット当日出荷内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm材質ステンレス質量(g)30ねじの呼びM4/10
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥549~税込¥604~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥27,980税込¥30,7781箱(500個)当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
コントロールノブ M8802
MIYOSHI(小西製作所)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷から5日以内出荷材質(本体)アルミニウム種類丸形取付部センター穴ねじの呼びM4寸法MM4×P0.7材質(取付部)アルミニウム
黄銅 ローレットツマミ(スリ割段付胴細・ワッシャー組込) / NB-F-SRRoHS2対応品
廣杉計器¥8,998税込¥9,8981袋(50個)当日出荷から8日以内出荷色シリコンゴムワッシャー:半透明硬度シリコンゴムワッシャー:50°(デュロメータタイプA)、49°(IRHD 参考値)表面処理ローレットつまみ:ニッケルメッキ(Ni)材質(ローレットつまみ)快削黄銅(C3604BD)材質(ワッシャー)シリコンゴムRoHS指令(10物質対応)対応
MIC (+)皿タッピングねじ (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(30個)ほか3日以内出荷から10日以内出荷部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。ねじ自身でねじ立てができるねじなので、タップやナットを使用せず下穴だけで締結するときに。材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状皿
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価クロメート) 全ネジ
YFS¥532税込¥5851パック(100本)4日以内出荷高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3000トン)。加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。YFS製ボルトが低価格と高品質を両立できる理由は、その規模だけではなく全行程の自社一貫生産にあります。材料の酸洗いや伸線、熱処理工程も全て自社内で完結しております。ロット番号が分かればトレーサビリティが取れるため、chemSHERPAやRoHS指令など環境書類、検査成績書やミルシートの素早い発行が可能です。特に高強度ボルトの品質に大きく影響する熱処理工程には力を入れており、日本国内大手油圧機器メーカーからの熱処理認定を取得しています。その高度な品質コントロールにより、M22以上の太径サイズであっても強度区分12.9の保証が可能です。そのため大型の機械や設備において強い締付が必要なお客様からは、YFS製品の指名をいただいております。さらに在庫サイズは最小M3~最大M36と幅広く、1社でメインサイズの調達が完結できます。そして仕掛品を各サイズで保有していることによる臨機応変な納期対応が世界のものづくり現場で評価されています。材質SCM435表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付ボルト穴の形状六角穴