絞り込み
材質
- ステンレスすべて(388)
- ASL516(2)
- SUS304(329)
- SUS305J1(1)
- SUS310S(3)
- SUS316L(4)
- SUS410(9)
- SUSXM7(17)
- 鉄(1)
ねじの呼び
- M4
- M1.6(12)
- M1.7(14)
- M2(78)
- M2.3(18)
- M2.5(35)
- M2.6(54)
- M3(287)
- M3.5(26)
- M5(221)
- M6(120)
- M8(1,808)
- M10(89)
- M12(24)
- M14(19)
- M16(13)
- M20(10)
- M22(10)
- W3/8(16)
- その他(14)
- ねじの呼びをもっと見る
頭部形状

なべ(67)

トラス(47)

バインド(20)

ボタン(10)

丸皿(11)

低頭(10)

六角(25)

六角アプセット(14)

六角穴付き(27)

六角穴付き皿(5)

極低頭(6)

皿(54)
長さ(mm)
- 4(1)
- 5(1)
- 6(3)
- 8(324)
- 10(8)
- 12(3)
- 14(1)
- 15(5)
- 16(3)
- 18(2)
- 20(7)
- 22(1)
- 25(8)
- 30(7)
- 35(3)
- 40(3)
- 45(1)
- 50(2)
- 55(1)
- 60(1)
- 長さ(mm)をもっと見る
種別
全ねじ(42)
半ねじ(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(2)
- 0.7(36山)(231)
- 0.75(1)
- 0.8(1)
- 1.41(18山)(29)
- 1.58(16山)(23)
0.5・0.7(36山)・0.75・0.8・1.41(18山)・1.58(16山)
表面処理
- 3価ユニクロ(2)
- BSメッキ(1)
- その他(24)
- つや消し黒(12)
- アロック(9)
- カラー(24)
- ジオメット(1)
- ステンコート(2)
- ダクロタイズド(6)
- パシペート(6)
- 本金メッキ(1)
- 生地/未処理(5)
- 茶ブロンズ(44)
- 黒染め(89)
3価ユニクロ・BSメッキ・その他・つや消し黒・アロック・カラー・ジオメット・ステンコート・ダクロタイズド・パシペート・本金メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒染め
ねじ山種類
- メートル並目(33)
- メートル細目(1)
メートル並目・メートル細目
取付穴形状

すりわり(5)

トライウイング(2)

ピン3ロブ(3)

ピン6ロブ(11)

ピン六角穴(3)

プラスマイナス(4)

ヘクサロビュラ(6)

ワンサイド(2)

六角穴(48)

十字穴(172)
すりわり・トライウイング・ピン3ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ワンサイド・六角穴・十字穴
ブランド
- 大阪魂(270)
- TRUSCO(12)
- エスコ(18)
- OHSATO(大里)(15)
- 丸エム製作所(14)
- ボーセイ(12)
- 日本パワーファスニング(11)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(8)
- 八幡ねじ(8)
- PEM(5)
- ボサード(4)
- 由良産商(4)
- 日産ネジ(3)
- ファブエース(3)
- 日本ドライブイット(2)
- ラクテム(2)
- bitstrong(ビットストロング)(2)
- イマオコーポレーション(1)
- TPT(1)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・TRUSCO・エスコ・OHSATO(大里)・丸エム製作所・ボーセイ・日本パワーファスニング・NBK(鍋屋バイテック会社)・八幡ねじ・PEM・ボサード・由良産商・日産ネジ・ファブエース・日本ドライブイット・ラクテム・bitstrong(ビットストロング)・イマオコーポレーション・TPT・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(58)
RoHS10物質対応
「m8 sus」の検索結果

六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(SUS316L)
大阪魂(43件のレビュー)¥119~税込¥131~1パック(5個)ほか当日出荷から3日以内出荷材質/仕上SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(45件のレビュー)¥88~税込¥97~1袋(20枚)ほか当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
平ワッシャー ステンレス 小箱
大阪魂¥4,298~税込¥4,728~1箱(250枚)ほか当日出荷から3日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 小箱単位での販売です。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
SUS セルスペーサー DFSB
大阪魂¥667税込¥7341袋(5個)ほか当日出荷から翌々日出荷一般の空圧・油圧、及び機械プレスで簡単に取り付け可能。 最小板厚1.0mmより取り付け可能です。 取り付け時のバリ取り、皿もみ等の加工は要らない。 加工後も取り付け板表面に突起が発生せず、きれいに仕上げる事が可能です。 この商品は三価ユニクロです。種別セルスペーサー材質ステンレス鋼表面処理三価ユニクロ寸法h(mm)1最小板厚(mm)1
SUSフランジN(Sツキ
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(19個)ほか当日出荷から翌々日出荷一体型のため、座金を用意する手間が省けます(付け忘れの心配もないです) フランジで座面が大きく確保できており、ナット自体の座面を大きくする必要が無いため、平径は小型が標準になります。 フランジ径を更に大きくした「ツバ大」タイプもございます。 セレート付は相手材を傷つける場合がございますので、用途に合わせて使い分けが必要です。 サンコー社員の独り言1・・・ フランジナットでは取扱いの無い大きな径をお問い合わせの際には、「スカートナット」はいかがでしょうか? S45C品で、M24までございますので、もしもの際には一度ご検討宜しくお願い致します。 サンコー社員の独り言2・・・ フランジナットのM14は市場性が無く、JIS規格上でも「なるべく用いない」とあるため 普段は、ハルダー製品・ニューストロング製品・杉本製品で提案しております 検索の際には ハルダー製品:HA-00-N008 ニューストロング製品:W5-00-M001 杉本製品:N0-08-S360 で検索して頂くとスムーズに行えます(いずれも熱処理品・セレート無し品です)材質ステンレス
薄板用SUSトラスタッピングねじ
TRUSCO¥919~税込¥1,011~1セット(55本)ほか当日出荷薄板(厚0.3~0.6mm)へ強力に締結できるねじです。バーリング加工が不要です。材質ステンレス(SUS410)表面処理パシベイト頭部形状トラス適合ドライバープラスNO.22018年トラスコ掲載ページ2 0477
SUS セルスタッド
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(15個)ほか翌々日出荷あらかじめ金属板に空けられた下穴に入れ、通常のプレスで圧入するだけで垂直度の正確なねじが立てられ、板の表面が平滑で突起のない美しい仕上がりが出来ます。 この商品は三価ユニクロです。表面処理3価ユニクロ
SUS ラウンドスペーサ(スル
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)翌々日出荷アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下材質ステンレス
SUS ラウンドスペーサ(ブラRS
大阪魂¥667税込¥7341袋(7個)ほか翌々日出荷アルミニウム製ラウンドスペーサー 型番:RSBA 製品概要 アルミニウム板材への取り付けに最適なアルミニウム製のクリンチングスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジは取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 製品の軽量化対策などの用途に最適です。 仕様 材質:高力アルミ 適用板材硬度:HRB50以下 クリンチングラウンドスペーサー 型番:RST/RSB 製品概要 国内標準タイプのクリンチングラウンドスペーサーです。 板材の下穴に圧入することにより、簡単に垂直性が高いボス部を取り付けることができます。 また、ローレットフランジ部は取付板の表面に対して突起なくフラットに仕上がります。 仕様 材質:炭素鋼 表面処理:三価ユニクロ 適用板材硬度HRB80以下ねじの呼びM4
SUS セルコンシールドスタッド
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)ほか翌々日出荷セルコンシールドスタッドは、表面を化粧パネルとして使用する時、穴、突起をつけずに裏面にスタッドを取付けたい場合に、最適な圧入方式のスタッドです。材質快削鋼寸法h(mm)1.4最小板厚(mm)2取付穴深さ(mm)1.5
極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)
ボサード¥6,998~税込¥7,698~1箱(100個)ほか当日出荷から5日以内出荷頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別全ねじ頭部形状極低頭穴の形状六角穴
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角穴付ボルト
由良産商(3件のレビュー)¥499~税込¥549~1パック(4本)ほか当日出荷から4日以内出荷オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。材質SUS304CUN表面処理パシペート穴の形状六角穴強度A2-100
SVSL 六角穴付きボルト(SUS316L/ガス抜き用穴つき)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥3,398~税込¥3,738~1パック(5個)ほか当日出荷から5日以内出荷種別全ねじ材質SUS316L頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
Pロック なべ 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥6,190~税込¥6,809~1箱(1000本)ほか翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック バインド 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥7,240~税込¥7,964~1箱(1000本)ほか翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部バインドRoHS指令(10物質対応)対応
Pロック トラス 小箱(ステンレス/SUS XM7)
丸エム製作所¥7,290~税込¥8,019~1箱(1000本)ほか翌々日出荷Pロックは、樹脂専用ステンレスタッピンねじです。ねじ込みトルクが低い・空転トルクが高い・引き抜き力が高いタッピンねじです。用途あらゆる樹脂への締結に。材質ステンレス/SUS XM7頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
タップタイプ (+)Pタイプトラス(SUS410)(小箱)
大阪魂¥3,298~税込¥3,628~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質SUS410十字穴番号2山数16頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)(最大)4.7穴の形状十字穴ねじの呼びM4ねじ外径D(mm)(最大)4.01/(最小)3.89寸法dk(Φmm)9.4ねじ外径C(mm)(最大)4.15/(最小)4.03
エバタイト(+)トラス(SUS410/ブラック)(小箱)
大阪魂¥13,980~税込¥15,378~1箱(1000個)翌々日出荷材質SUS410ねじピッチ(mm)0.7寸法d(mm)(最大)3.97/(最小)3.84表面処理ブラック頭部形状トラス寸法d3(mm)(最大)2.93/(最小)2.67寸法k(mm)2.5寸法m(mm)(参考)4.3穴の形状十字穴ねじの呼びM4寸法dk(Φmm)9.4
(+)トラスタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)
大阪魂¥6,298~税込¥6,928~1箱(800個)ほか翌々日出荷材質SUSミラクル十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4山数16頭部形状トラス寸法K(mm)2.5寸法m(mm)4.3穴の形状十字穴寸法dk(mm)9.4ねじの呼びM4
サンロック 3種(C形) 皿D6 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,760~税込¥5,236~1箱(200本)ほか当日出荷から翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部形状皿穴の形状十字穴ねじの呼びM4頭部皿D6RoHS指令(10物質対応)対応
(+)ナベタッピンねじ 1種A形(SUSミラクル)(小箱)
大阪魂¥4,798~税込¥5,278~1箱(500個)ほか翌々日出荷材質SUSミラクル十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4山数16寸法r(mm)(最大)0.5頭部形状ナベ寸法K(mm)2.6寸法m(mm)4.2穴の形状十字穴寸法dk(mm)7ねじの呼びM4
サンロック 3種(C形) トラス 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥5,990~税込¥6,589~1箱(500本)ほか翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部トラスRoHS指令(10物質対応)対応
サンロック 3種(C形) ナベ 小箱(ステンレス/SUS410)
丸エム製作所¥4,880~税込¥5,368~1箱(500本)ほか翌々日出荷サンロックは、非円形低トルクステンレスタッピンねじです。小さなねじ込みトルクで強いめねじを形成します。ねじ部の断面はおむすび形でその頂点をらせん状にずらしています。塑性加工でめねじを形成するため、切粉が出にくくスムーズな締結が可能です。用途連続ねじ締め作業の時に。タップ加工を省きたい時に。切粉が出ると困る時に。厚い鋼板等、高トルクのかかる時に。塗装で下穴がつまっている時に。材質ステンレス/SUS410頭部ナベRoHS指令(10物質対応)対応