カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(10)
    • 寸切りボルト(9)
    • 座金組込ねじ(1)
絞り込み
ねじの呼び
  • M4
  • M2(3)
  • M3(4)
  • M5(6)
  • M6(13)
  • M8(20)
  • M10(19)
  • M12(17)
  • M14(13)
  • M16(16)
  • M18(8)
  • M20(15)
  • M22(6)
  • M24(6)
  • M27(4)
  • M30(4)
  • M36(3)
  • W1/4(3)
  • W1/2(4)
  • W5/8(4)
材質
  • アルミ(1)
  • ステンレスすべて(3)
  • SUS303(1)
  • SUS304(2)
  • SUS316L(1)
  • SUSXM7(1)
  • (4)
  • 黄銅(真鍮)(2)
長さ(mm)
  • 12(1)
  • 15(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 23(1)
  • 25(2)
  • 105(1)
  • 115(1)
  • 120(1)
  • 125(1)
  • 135(1)
  • 145(1)
  • 155(1)
  • 165(1)
  • 175(1)
  • 185(1)
  • 195(1)
  • 285(2)
  • 300(2)
  • 1000(5)
表面処理
  • ユニクロ(2)
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(1)
ブランド
  • SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](10)
SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sunco」の検索結果

10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 鉄(ユニクロ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    289税込318
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄、表面処理:ユニクロメッキ
  • 寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト 黄銅(低カドミ) 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    379税込417
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
    用途電気部品などに。材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト ステンレス 定尺 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト ステンレス 定尺

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    309税込340
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。耐食性があり、錆びにくい材質です。
    材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
  • メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    メーター寸切 アルミ(AL) 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    1,198税込1,318
    1本
    当日出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。重量が軽いため、軽量化に最適です。
    用途モータースポーツ、化学備品、医療機器などに。材質アルミ(AL)長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切ボルト SUS316L

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    2,398税込2,638
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
    長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準) ユニクロ

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) 鉄(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    109,800税込120,780
    1箱(375本)ほか
    5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
  • 寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(低カドミ 黄銅 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    28,980税込31,878
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷から14日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質黄銅
  • 寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    499税込549
    1本ほか
    4日以内出荷から5日以内出荷
    頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
    材質鉄(または標準)
  • 六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]

    六角穴付ボルト(ステンレス・脱落防止ビス)

    SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
    76,980税込84,678
    1箱(500本)
    5日以内出荷
    胴部がねじ部より細く、ねじ穴に引っかかるため、ねじが脱落しません。カバー取り外しなどの時にねじの脱落防止を防止できます。
    用途機器・装置などの保護カバーや点検カバーの固定に。カバー取り外し時のねじの脱落防止に。トラスコ品番241-2905材質ステンレス(SUS303、SUS304、SUSXM7等)高さ(mm)(六角部)4ねじピッチ(mm)0.7寸法L(mm)25ねじ径M4寸法d(mm)M4胴径(Φmm)2.9RoHS指令(10物質対応)対応ねじ部長さ(mm)5