カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(573)
    • ドリルネジ(切り刃付)(411)
    • トラスタッピンねじ(18)
    • その他小ねじ(1)
    • 皿タッピンねじ(15)
    • 細ビス(2)
    • タップタイプ(10)
    • ナベタッピンねじ(26)
絞り込み
材質
  • ステンレスすべて(443)
  • SUS304(5)
  • SUS310S(1)
  • SUS410(70)
  • (6)
長さ(mm)
  • 6(34)
  • 8(68)
  • 10(184)
  • 12(74)
  • 13(199)
  • 14(28)
  • 16(276)
  • 19(191)
  • 20(54)
  • 25(242)
  • 28(11)
  • 30(141)
  • 32(31)
  • 35(113)
  • 37(8)
  • 40(91)
  • 45(61)
  • 50(77)
  • 60(16)
  • 70(8)
頭部形状
頭部形状
なべ(115)
頭部形状
トラス(59)
頭部形状
バインド(10)
頭部形状
丸皿(2)
頭部形状
低頭(3)
頭部形状
六角穴付き(1)
頭部形状
(1)
頭部形状
(152)
表面処理
  • その他(8)
  • つや消し黒(6)
  • カラー(21)
  • サテン仕上(3)
  • スズメッキ(28)
  • ダクロタイズド(10)
  • パシペート(54)
  • ブロンズ(4)
  • ユニクロ(1)
  • ラスパート(3)
  • 生地/未処理(26)
  • 茶ブロンズ(31)
  • 黒染め(38)
ねじの呼び
  • M4
  • 3mm(18)
  • 3.5mm(23)
  • 3.8mm(13)
  • 4mm(197)
  • 4.2mm(45)
  • 4.5mm(22)
  • 4.8mm(15)
  • 5mm(106)
  • 6mm(34)
  • M3(71)
  • M3.3(16)
  • M3.5(68)
  • M3.8(50)
  • M3.9(15)
  • M4.2(83)
  • M4.5(23)
  • M4.8(28)
  • M5(246)
  • M6(82)
取付穴形状
取付穴形状
ピン6ロブ(2)
取付穴形状
六角穴(1)
取付穴形状
十字穴(95)
ピン6ロブ・六角穴・十字穴
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.7(36山)(62)
  • 0.79(32山)(1)
  • 0.8(1)
  • 1.41(18山)(24)
  • 1.58(16山)(10)
0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・1.41(18山)・1.58(16山)
ねじ穴寸法
  • No.2(168)
No.2
ブランド
  • 大阪魂(370)
  • 九飛勢螺(54)
  • 若井産業(10)
  • ヤマヒロ(28)
  • OHSATO(大里)(3)
  • 丸エム製作所(30)
  • ウイング(13)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(12)
  • MIYAGAWA(9)
  • サンコーテクノ(7)
  • 日本パワーファスニング(7)
  • ヤマシナ(6)
  • 平田ネジ(6)
  • TRUSCO(5)
  • KNフジニッテイ(3)
  • サイマコーポレーション(2)
  • PEM(2)
  • Live Pro(2)
  • コノエ(1)
大阪魂・九飛勢螺・若井産業・ヤマヒロ・OHSATO(大里)・丸エム製作所・ウイング・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・MIYAGAWA・サンコーテクノ・日本パワーファスニング・ヤマシナ・平田ネジ・TRUSCO・KNフジニッテイ・サイマコーポレーション・PEM・Live Pro・コノエ・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(59)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sus410」の検索結果

関連キーワード
573件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス) 大阪魂(+)ナベ頭ドリルねじ(ステンレス)大阪魂(74件のレビュー)
844税込928
1パック(65本)ほか
当日出荷
パック単位の小口販売です。
十字穴番号#2穴の形状十字穴
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
4,398税込4,838
1セット(500本)
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ステンレスコンクリートビス マーベルステンレスコンクリートビスマーベル(17件のレビュー)
1,798税込1,978
1箱(100本)ほか
当日出荷
切込み切削面を持つ高いネジ山で、コンクリート・ブロック・レンガなどを強力に切り進み、ネジ込みを容易にし、低いネジ山で部材を確実に締付け、しかも作業は簡単で保持力は抜群です。 水に強いステンレス製(SUS410)ビス!
用途コンクリート・レンガ・ブロック専用ビス材質ステンレス適合材コンクリート・レンガ・ブロック
ステンレス ジャックポイント モドトラス ヤマヒロステンレス ジャックポイント モドトラスヤマヒロ(9件のレビュー)
2,488税込2,737
1箱(150本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスシンワッシャー (SUS410)(パック品)九飛勢螺(6件のレビュー)
519税込571
1パック(10個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2寸法l(mm)全ネジ寸法h(mm)2.5寸法dk(mm)11
FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6寸法dk(mm)6
ピアスPAN (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(パック品)九飛勢螺(4件のレビュー)
409税込450
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
寸法I(mm)全ねじ
ピアストラス (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアストラス (SUS410)(パック品)九飛勢螺(10件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状トラス
(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)皿タッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(6件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状穴の形状十字穴
ピアスHEX (SUS410) 大阪魂ピアスHEX (SUS410)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410
ステンレスドリルビス低頭 OHSATO(大里)ステンレスドリルビス低頭OHSATO(大里)(2件のレビュー)
489税込538
1袋(50本)
当日出荷
4mm径の低頭ドリビス。 頭部高さは1.2mmと低頭設計。 鍋頭の基準寸法である2.6mmの半分以下のでっぱりで済みます。
用途鉄部への締結に。材質ステンレス(SUS410)適合板厚(mm)3.2頭部形状低頭頭部径(Φmm)7.8頭部高さ(mm)1.2穴の形状十字穴ねじの呼び4mm頭部RoHS指令(10物質対応)対応
(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)トラスタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(19件のレビュー)
539税込593特価
1パック(17個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS410頭部形状トラス穴の形状十字穴
ピアス皿 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
409税込450
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410/ブラック)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
409税込450
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
ジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロジャックポイントモドトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(5件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
種類ジャックポイントモドトラス寸法H(mm)3寸法d(mm)4.2寸法S(mm)全ネジ寸法D(mm)10.5
FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4適合板厚(mm)1.5~2.8材質SUS410種類FRXナベ寸法H(mm)3頭部形状ナベ寸法dk(mm)8
FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂FRX皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410種類FRX皿小頭寸法H(mm)1.6適合板厚(mm)1.5~2.8頭部形状皿小頭寸法dk(mm)6
ドリルネジモドトラス(ステンレス) TRUSCOドリルネジモドトラス(ステンレス)TRUSCO(3件のレビュー)
719税込791
1パック(24本)ほか
当日出荷
ナベ頭にワッシャーが一体化したモドトラスは、広い頭部で部材を強力に押さえます。
適合ドライバー(+)No.2
FRXナベ (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXナベ (SUS410)(パック品)大阪魂(8件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類FRXナベ
ピアスPAN (SUS410)(小箱) 九飛勢螺ピアスPAN (SUS410)(小箱)九飛勢螺(1件のレビュー)
7,698税込8,468
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品) 大阪魂フラッシュポイントシンワッシャー 荒目 (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種類フラッシュポイントシンワッシャー
ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(2件のレビュー)
539税込593
1パック(7個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアスボンデルワッシャーシールPAN (SUS410)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(8個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
十字穴番号2材質SUS410頭部形状PAN
ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品) 大阪魂ピアストラス 細目 (SUS410)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
539税込593
1パック(13個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4材質SUS410十字穴番号2寸法d(mm)4.2頭部形状トラス寸法d3(mm)3.4寸法h(mm)2.3寸法y(mm)4.5寸法dk(mm)9
鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン シンワッシャー プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(130本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状十字穴2番
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所サンロック(+)皿小頭 D=6 D=8 (SUS410)(パック品)丸エム製作所(4件のレビュー)
529税込582
1パック(13個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
ドリルねじナベ細目 ステン MIYAGAWAドリルねじナベ細目 ステンMIYAGAWA
559税込615
1セット(21本)ほか
当日出荷
通常のドリルねじよりねじ山ピッチが細かいドリルねじです。ねじ山ピッチ細目(P=0.7)により薄板でも多くのねじ山をきかすことができ、ゆるみにくく安定した締結が得られます。薄鋼板の取付などに適したドリルねじです。
用途薄鋼板の取付に。材質ステンレス(SUS410相当材)、表面処理:パシベイト頭部形状ナベ頭部厚(mm)3頭部径(Φmm)8頭部高さ(mm)3適合ドライバープラスNo.2ねじの呼びM42018年トラスコ掲載ページ2 0463
ドリルネジナベ(ステンレス) TRUSCOドリルネジナベ(ステンレス)TRUSCO
719税込791
1パック(31本)ほか
当日出荷
板金工事やダクト工事に最適な板金用ネジ。ナベ頭はネジの代名詞といわれ、あらゆる用途に使用される切れ味、強度ともに優れた万能ネジです。
表面処理ユニクロムメッキ仕上材質(本体)ステンレス(SUS410)頭部形状ナベ適合ドライバー(+)No.2
ヒットビス ナベ 若井産業ヒットビス ナベ若井産業(2件のレビュー)
2,198税込2,418
1パック(100本)ほか
当日出荷
先端部分は薄く鋭いナイフエッジとなっているのでALCを壊さずに確実に固定できる。 厚いねじ山で締付け時のトルクに強く、空回りを軽減します。
用途配線替えなど取り外しをともなう工事に最適、ALC用
ステンレス ジャックポイント 細目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 細目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
4,166税込4,583
1箱(300本)ほか
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステン ジャックポイント ナベ ヤマヒロステン ジャックポイント ナベヤマヒロ(1件のレビュー)
2,150税込2,365
1箱(200本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 細目 プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ小頭 細目 プラケース入ウイング
1,498税込1,648
1パック(200本)ほか
当日出荷
表面処理パシペート穴の形状十字穴2番材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)6
ステンレス ジャックポイント 荒目  皿  特小頭 ヤマヒロステンレス ジャックポイント 荒目 皿 特小頭ヤマヒロ(1件のレビュー)
3,996税込4,396
1箱(300本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さS(mm)全ねじ材質ステンレス(SUS410)仕上パシペート仕様クロムフリー種類ジャックポイント適合板厚(mm)2.3まで頭部形状皿特小頭ねじ径d4.2頭径D(Φmm)6ねじピッチp(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)1.6ドリル幅dk(mm)3.4
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593特価
1パック(34個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
トルネードトラス (SUS410)(パック品) ヤマヒロトルネードトラス (SUS410)(パック品)ヤマヒロ(5件のレビュー)
539税込593
1パック(12個)ほか
当日出荷
4000回転以上の高速回転ドライバーの普及に対して、先端部の強化、先端ギリギリまでねじ切りにより、瞬間切り込みを可能にした"トルネードポイント"を備えたねじです。 薄板の締結の作業性と高い引抜力を兼ね備えています。 薄鉄板合計板厚1.4mmステンレス合計板厚0.8mm。 ねじ部は、ピッチ0.8mmの軽天ビス二条ねじです。 頭部形状は、頭部外形80mm高さ18mmのトラスです。 小さく薄い仕様です。
ねじの呼びM4ねじピッチ(mm)0.7材質SUS410寸法L(mm)12寸法d(mm)3.9寸法D(mm)8頭部形状トラス寸法h(mm)1.6
ドリルねじナベ ステン MIYAGAWAドリルねじナベ ステンMIYAGAWA(1件のレビュー)
559税込615
1セット(11本)ほか
当日出荷
板金工事・角波等金属外壁取付などに適したドリルねじです。
用途板金工事・角波等金属外壁取付に。適合ドライバープラスNo.22018年トラスコ掲載ページ2 0463
ヒットビス ALC用 WAKI(和気産業)ヒットビス ALC用WAKI(和気産業)(1件のレビュー)
189税込208
1袋(5個)ほか
当日出荷
ALCへの軽量物の取り付けに、充電ドライバーで簡単施工。
用途ALC用ビスねじ径M4適合材ALC
ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品) 九飛勢螺ピアス皿小頭 D=6 細目 (SUS410)(パック品)九飛勢螺(3件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
十字穴番号2ねじの呼びM4材質SUS410寸法d(mm)4.2頭部形状皿小頭寸法h(mm)1.7寸法dk(mm)6
鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入 ウイング鉄下地用ドリルビス ステン サラ ブロンズ プラケース入ウイング(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1パック(135本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8穴の形状十字穴2番
関連キーワード
...